21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480(理論値) RoHS指令対応証明書(0.1MB) USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージPET箱+紙台紙
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB3.1規格準拠 コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)4.8 パッケージPET箱+紙台紙
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
ホワイト 規格USB3.1規格準拠 シールド3重シールド
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.1ケーブル A-Cタイプ モノタロウ 動画あり
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) 最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグニッケルメッキ ケーブル外径(Φmm)約5.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス - オス
1個
549 税込604
当日出荷

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品。 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。 USBStandard-A端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBStandard-A端子搭載パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)を搭載している周辺機器を接続できるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 最大5V、3Aの大電流を送電可能です。※パソコン等の性能によって供給される電流値が異なります。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド3重シールド 転送速度(Gbps)最大10※理論値 パッケージPET箱+紙台紙
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)29 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)12 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供 10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送 USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電 USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続
用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電 ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス - オス
1個
879 税込967
当日出荷

[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス - オス
1個
779 税込857
当日出荷

[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps)480(理論値) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2 ケーブルタイプやわらか 変換タイプオス - オス
1個
659 税込725
当日出荷

USB-IF公認 接続が簡単・便利なリバーシブルUSB-Cコネクタ 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電。自動車のUSB-A充電ポートを使用してUSB-Cデバイスを充電 ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性 Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電 ブラック 高さ(mm)7.4 質量(g)41 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15.3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~35 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 適合用途データ通信/充電 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

近接接続に適した50cmケーブル長 便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期 ブラック 高さ(mm)7.4 質量(g)6 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)15.3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

5Gbpsのデータ転送レートに対応 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ハードドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応ノートパソコンやタブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)41 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)0~45 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス 保存温度(℃)-10~80 プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)5~90 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 33 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1529 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、ガラス光ファイバケーブルにてUSBデータを長距離伝送するアクティブUSBケーブルです。
ケーブル長(m)15 ブラック コネクタ形状ホスト側:タイプA(オス)-デバイス側:タイプC(オス) ケーブル径(Φmm)4.5±0.2 変換タイプオス-オス
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付) 質量(g)約 38 規格USB2.0規格準拠 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525 対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 出力仕様最大3A充電対応 転送速度(Mbps)最大480 ケーブルタイプType-C
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)