60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル 幅(mm)99 質量(kg)0.15 高さ(mm)110 奥行(mm)78 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V 1A 稼働時間(時間)【強】3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ扇と卓上扇の2WAY設置が可能なミニ扇風機。2WAY電源、USB+コンセント。DCモーター搭載。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、縦横360°可動。モバイルバッテリーでも使用可能。
用途デスクファン、卓上扇風機、クリップ扇として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約2m) 材質ABS樹脂 質量(g)440 電源(V)AC100V(50/60Hz)、モバイルバッテリー可 ハネ径(cm)17 羽根枚数3 電源自動OFF10時間 風量微弱・弱・中・強 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1×25.6 風量調整4段階 取付可能幅(mm)クリップ:40まで 上下角度調整360度 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,690 税込4,059
当日出荷

別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
質量(g)180 耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
1個
889 税込978
欠品中

BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.32 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])1900 騒音値(dB)31 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69 商品タイプ扇風機
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使える。コンパクトなのにパワフル風。USB充電式、便利な置き台付き。風量調節3段階。充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ 幅(mm)89 質量(kg)0.11 高さ(mm)159 奥行(mm)32 スイッチ電源/風量切替ボタン 電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh) 充電時間約3時間 風量調整3段階 定格入力DC5V1A 稼働時間(分)【強】70
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.68 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])900 騒音値(dB)31/1FAN ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69/1FAN 商品タイプ扇風機
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン 質量(kg)1.06 ホワイト 電源ACコンセント、USB ハネ径(cm)15 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5 角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
7,290 税込8,019
欠品中

ライフオンプロダクツ充電式2wayクリップライトファン
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強) セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35 質量(g)350 奥行(mm)クリップ:50 消費電力(W)3.5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)100 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4.5 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動) サイズ(mm)155X103X200 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g)224 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.30 x 2 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2700 騒音値(dB)27 / 1 FAN ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34/ 1 FAN 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。 付属品microUSBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、ポリプロピレン グレー 奥行(mm)104 縦(mm)201 横(mm)150
1箱
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に 商品タイプマスクファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5 バッテリー容量(mAh)1400 充電電圧(V)DC5/106mA 消費電力(W)0.5 付属品USBケーブル
1台
1,590 税込1,749
5日以内出荷

5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。 付属品USBケーブル 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175 連続使用時間(時間)約3.8~24 風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX 充電時間(時間)約3 取扱説明書(66.68MB)
1台
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。 付属品充電用USBケーブル、ストラップ 材質ABS ブラック 質量(g)126 寸法(cm)11.1×Φ5 連続使用時間(時間)1.5~3 風量調整4段階 充電時間(時間)3 充電端子USB Type-C
1台
3,298 税込3,628
欠品中

帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる 専用マルチクリップ付きポケットファン マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。 今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着! 熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。 傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。 風量4段階切り替え サイズ最高クラスの強力風量設計! 本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。 ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4 質量(g)82 風量調整4段階調整可能 風向前後180°自由調整 連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1 充電時間(時間)約3~4
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS-E1782 クリップマスクファン レッドスパイス 動画あり
レッドスパイスクリップマスクファン
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。 セット内容USBケーブル、専用ポーチ 材質ABS、PP 質量(g)22 消費電力(W)0.5 電源USB充電式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16 連続使用時間(時間)約3.5 充電時間(時間)約5 商品タイプ扇風機
1個
4,290 税込4,719
5日以内出荷

クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。 仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間 付属品microUSBケーブル、取扱説明書 トラスコ品番195-3726 材質ABS樹脂、ポリプロピレン グレー 定格消費電力(W)4 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh 定格入力DC5V/0.5A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず) 質量(g)約115 ※本体のみ 外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102 消費電力(W)3 電源充電式リチウムイオン電池 機能風量調節:3段階(弱・中・強) 充電時間約2.8時間 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)1400 連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。 定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)130 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56 連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります 充電時間(時間)約3※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A
1個
2,249 税込2,474
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。業界最大級の32Vバッテリー102L/s、7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7V~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。 付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブル セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式 容量バッテリー:22000EAh/3.65V/80.3Wh Max 質量(g)バッテリー:405、ファン:125 本体寸法(mm)バッテリー:127×83×27、ファン:36×90×9 風量【最大(32V)】102L(連続稼働時、約2時間) 充電時間約2.8時間(付属充電器) 保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
13,980 税込15,378
欠品中

扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。 付属品USBケーブル 風量調整3段階 動作時間2~5時間 バッテリー容量(mAh)1200
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なクリップ付き/上下左右に角度調整可能(手動)/風量3段階調整+リズム風/前カバーを外してお手入れ可能/USB Type-C充電
用途デスクファンとして/リビングや寝室に/熱がこもりやすいキッチンに/脱衣所や洗面所に/充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源が取りにくい場所でも快適に。 付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、・保証書付取扱説明書 使用方法卓上、クリップ 材質ABS+電子部品 ブラック 電源充電式リチウムイオン電池 角度調整範囲縦横360度(角度調整は手動です) 風量調整3段階+リズム風 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)3600mAh 連続動作時間最大約12時間 定格入力DC5V/1A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。
用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策 仕様2電源対応:カーソケット、USB 付属品DCアダプター ブラック 質量(g)340 風量3段階(弱・中・強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21 羽根寸法(cm)Φ9
1台
3,690 税込4,059
欠品中

ポケットサイズの充電式ハンディーファン「マイファンポケット」。 ファンの角度が調節可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。 またマグネットクリップ付きで、Tシャツやベビーカーのフードなどに取り付けてウェアラブルファンとして使うことも可能な携帯用扇風機。 風量も3段階調整可能で「強」では最高レベルのパワフル送風が可能。
電源USB充電式(専用USBケーブル使用) 内蔵電池リチウム充電池(3.7V 800mA) 充電時間(時間)3 動作時間強…約60分、中…約2時間、弱…約8時間(満充電状態から使用) 質量(g)82 材質本体…ABS樹脂・ファンブレード…ポリプロピレン樹脂 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約144×85×22 風量調整3段階
1個
2,590 税込2,849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 ヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップ。 3M社のDual Lock開閉式ファスナー付き。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。
明るさ(Lm)180(High)、35(Low)、180flash 付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ラバーヘッドストラップ、3M社DualLockファスナー、USBコード イエロー 電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh) 光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED 材質(ボディ)ポリカーボネイト 充電時間(時間)(標準)3.5 電源タイプUSB充電式 防水保護等級IPX4 連続点灯時間(時間)4.5(High)、21(Low)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

充電式だから外でも使える卓上クリップ扇風機。クリップ扇風機・卓上扇風機の2WAY仕様
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン クリップファン 卓上扇風機 USB扇風機 卓上 ミニ 小型 パーソナル ベビーカー おしゃれ 換気 熱中症対策 質量(g)390 電源USB電源 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×10.6×20.3 操作方法タッチスイッチ方式 バッテリー容量(mAh)2000 羽根寸法(cm)11(5枚) 取扱説明書(0.58MB)
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷

扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。 付属品リモコン、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230 風量調整無段階 動作時間3~12時間 バッテリー容量(mAh)4000
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ充電式 ハンディファン
持ち歩きに便利な充電式ハンディファン。外出先で便利なモバイルバッテリー機能付き。 本体下部分がクリップ形状になっている為、手持ちや2000mAhのモバイルバッテリー内蔵。 外出先で困ったときなどに便利。置き以外にも様々な所に取り付けて使用が可能です。
仕様モバイルバッテリー機能付LEDライト付 付属品USBケーブル(Mico-B/Type-A) 質量(g)225 電源USB給電式 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×45×230 風量調整3段階 充電時間(時間)5 動作時間強風:約3時間・弱風:約10時間 バッテリー容量(mAh)2200 羽根径(Φmm)90
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】。ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】。本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】。2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】。取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】。ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
付属品本体×1、ボールジョイントマウント×1、充電ケーブル(USB A)×1 材質ABS+PP 質量(g)408 消費電力(W)10 寸法(cm)(本体)約31×12×6.3、(取付部)約直径4×厚さ2.5、アーム部:長さ14.5 風量調整3段階 入力電源5V2A ケーブル長(cm)約170
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1時間に1度、エッセンシャルオイルが香るファン式アロマディフューザー。市販のアロマオイルボトルを取り付け、自動で香りをお届けします。くつろぐあかりとともに植物の香りをお楽しみください。運転モードは3種類。香りやお好みにより芳香時間を選べます。1分芳香 - 59分停止を繰り返す。3分芳香 - 57分停止を繰り返す。10分芳香 - 50分停止を繰り返す。市販のアロマボトルが取り付けられる:ネックリングが付いたお好みのアロマボトル(10~5mL)を本体に取り付けて使用します。専用ドリップオープナーで手を汚さず、パッドホルダーの取り付けが可能です。くつろぐあかりと香り:1時間に1度、ろうそくのようなあかりがアロマオイルボトルを照らし、香りが部屋へ放たれます。芳香が終わると静かに消灯します。光り方は2種類(ゆらぎ|点灯)、消灯することもできます。
仕様●不足品:オイルパッド3個・ドリッパーオープナー1個・USBケーブルTYPE-C-A 1.8m1本●別売品:オイルパッドホルダーセット(Hour用12個入)取替用オイルパッド(Hour用16枚入)●方向空間:~役16畳●配色:03ホワイト 寸法(mm)約Φ100×120 電源(V)USB DC5 照明芳香時に点灯(電源ONでゆらぎ、スイッチ長押しで点灯→消灯→ゆらぎ→) 入力端子USB Type-C 運転モード1時間に1度芳香(1・3・10分から選択)、1:1時間に1分運転を繰り返す(1分ON→59分OFF→1分ON→)、3:1時間に3分運転を繰り返す(3分ON→57分OFF→3分ON→)、10:1時間に10分運転を繰り返す(10分ON→50分OFF→10分ON→)※30日後自動電源OFF機能 アズワン品番68-9771-79
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に 商品タイプマスクファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5 バッテリー容量(mAh)1400 充電電圧(V)DC5/106mA 消費電力(W)0.5 付属品USBケーブル
1台
1,590 税込1,749
5日以内出荷

COVELL(コベル)について。機能美と快適性を追求した、ワンランク上のライフスタイルを目指しています。由来はCOOLとラテン語のvellum保護するという意味を掛け合わせた造語となります。涼しさで保護するという意味合いで、お客様を暑さから守るという思いを込めました。【バッテリーについて】。14.6V、80.3wh、22000mahの大容量。電気自動車が採用するテスラ製の21700型リチウムイオン電池、。ハイパフォーマンスの同型21700バッテリーを使用し、耐久性は前年比で2.5倍向上しています(メーカー比)。USB出力にも対応(タイプA)。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。さらに、バッテリーのUSBポートを使用して携帯電話の充電も可能。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。32V以上ファン(32Vを含む)はIP45耐水防塵国際認証を取得し、。1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。32Vの超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!。高出力ファンは史上最強の風を生み出し、前年比で風量が40%向上しています(メーカー比)。ファンにはICチップが組み込まれており、ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮ぎることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速102L。ダブルローラー追加、回転速度が速く超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。7~32Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※COVELL(コベル)製品のバッテリーとファンを必ずお使いください。※他社製品と組み合わせて使用した場合の故障や事故に関して責任を負いません。※必ず説明書をお読みください。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、。直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。お手持ちのファン付き作業服の性能を最大限に発揮でき、屋外作業を快適に行うことができます。作業中の体温上昇を抑制する効果があります。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!
用途熱中症対策に。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)・屋外イベント等。趣味にご利用する方にも重宝されています。
1セット(2個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に 仕様3段階ギア 付属品USB Type-Cケーブル 冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷 インターフェースUSB Type-C 適合寸法(mm)約65~89
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷