147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASSMANN WSWASSMANN WSW USB延長ケーブル
エコ商品
仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:Female USB B●コネクタ B:Female USB B●シース色:黒●IP レーティング:IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ブラック 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 対応機種USB A(オス)側/USB A(メス)端子を持つパソコン、USB A(メス)側/USB A(オス)端子を持つパソコン周辺機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様ツイストペアケーブル(通信線) ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-B USB規格USB2.0
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス ライトグレー 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください) ケーブル外径(Φmm)5 シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0準拠 変換タイプオス-メス
1個
589 税込648
当日出荷

ダイヤトレンドUSB延長ユニットUSBエクステンダー
エコ商品
【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します 質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94 電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1 電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1A ケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7 使用温度(℃)0~50 対応OSWindows/Mac OS/Linux等 定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m) 保存温度(℃)-20~70 保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと 最大延長(m)100 通信速度1.5Mbps/12Mbps/480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス) 使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
1セット
75,390 税込82,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0準拠 変換タイプオス-メス
1個
699 税込769
欠品中

ATENUSB延長器
エコ商品
USB信号を最大100m延長。最大伝送速度480MbpsのUSB2.0デバイスに対応。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号およびプラグアンドプレイ対応(ソフトウェアやドライバーは不要)。USBElectricalおよびTimingに準拠。対応OS-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4002Aは、USB機器をツイストペアケーブルで延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。本製品を使用することで、標準的なUSBケーブルによる延長の限界である5mを大幅に超えた、USB信号の延長が可能となります。 セット内容(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(ローカル)(UEH4002Aのセット内容)電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル(1.8m)×1、クイックスタートガイド×1(リモート) 規格【USB】USB2.0、USB1.1準拠(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート) 電源電源アダプター-(ローカル)、100V~240VDC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート) ケース質量(kg)0.17(0.39lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート) 消費電力DC5V:2.5W:12BTU(ローカル)、DC5V:15W:66BTU(リモート) 材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート) 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~70℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBタイプBメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクRJ-45×1(ローカル)、RJ-45×1(リモート)・電源‐(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート) アズワン品番64-8302-59 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)、100×76×26(リモート) 最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数【USBデバイス】4台(リモート)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
949 税込1,044
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB2.0 Type-A延長ケーブル
ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB2.0 Type-A(オス)-USB2.0 Type-A(メス) 伝送速度(Mbps)480(USB2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.5 商品タイプUSB2.0 Type-A 延長ケーブル 変換タイプオス-メス
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

CLEVER LITTLE BOXClever Little Box USB延長ケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAオスUSB A コネクタBメスUSB A USBタイプUSB 3.0
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●長さ:200mm●USBタイプ:USB 2.0●コネクタ A:オスマイクロUSB B●コネクタ B:メスmicroUSB B●シース色:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Bコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
欠品中

RS Pro オス Mini USB B- メス Mini USB B USB 延長ケーブル、 200 mm過酷な条件下で電子機器をリンクする必要がある場合は、防水等級のケーブルが不可欠です。この 200 mm オス - メス Mini USB B-Mini USB B ケーブルは、船舶用電子機器、軍用エンジニアリングから、全天候型イベントの照明セットアップまで、幅広い用途に適しています。 このケーブルは、一方の端に Mini USB B プラグ、もう一方の端に Mini USB B レセプタクルを備えています。コネクタは銅合金製で、優れた導電性と金めっきが施されているため、耐腐食性も備えています。どちらも温度の変化に耐えられるように、黒色の熱可塑樹脂で覆われています。 この IP67 等級の製品は、水深 1 メートルで 30 分間の防水性と防塵性を備えています。RS Pro シリーズの一部であるこのアセンブリは、国際規格に厳しいテストを受けています。温度保護だけでなく、電圧サージにも耐性があります。特長と利点.ミニ USB B-Mini USB B ケーブル .オス - メスコネクタ . IP67 等級の防水性と耐汚れ性を備えています .腐食を防ぐための金メッキ接続 .黒色の熱収縮耐性熱可塑樹脂でハウジング .長さ 200 mm .優れた絶縁抵抗 .電圧と熱衝撃のサージに耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67定格シリーズ = GT114200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 10mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様長さ = 0.5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
7日以内出荷

仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様長さ = 5mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

仕様長さ = 1mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様長さ = 2mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro NewLink 15 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5 mm です。プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様長さ = 15mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

長さ = 30mm。コネクタ1 = USB B。コネクタ 2 = USB A。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = メス。外被色 = グレー。代表規格 = RoHS対応。。USB Aメス-USB Bオスジェンダーチェンジャー. このRS Proケーブルアダプタは、片側がメスUSB Aコネクタで、反対側がオスUSB Bコネクタになっています。この長さ28. mmのオスメス変換器は、USB 1.1及びUSB 2.0に対応しています。. 特長と利点. 長さ: 28 mm. USB 1.1及びUSB 2.0対応. USB Bメス-USB Bオス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様長さ = 0.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = USB Aコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様長さ = 1.8mコネクタ1 = Micro USB Aコネクタ 2 = Micro USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウ 動画あり
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続 フェライトコアなし USBタイプUSB2.0 ブラック コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス ケーブル外径(Φmm)4.5 対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。 ケーブルタイプスタンダード 結線方式ストレート結線 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)