併用可能製品PGA。USBーブル(-B.lteraSBlaster.lteraSBlasterは優れたFPGAプログラミング・デバイスです。このデバイスは、PCとFPGAに接続された10ピンヘッダでリンクして、プロトタイピング時にはPCからFPGAに設定データを送信し、生産時にはシステムにプログラムデータを送信できます。Blasterは、indows、inux互換性があります。10ンがデバイスに統合されているので簡単に使用できます。.SBlasterには、3種類のプログラミングモードがあります。ョイント・テスト・アクション・グループ(TAGlteraデバイスをプログラムし設定します。ッシブシリアルuartusIがサポートするAlteraデバイスを設定します。クティブシリアルPCS1、EPCS4、EPCS16、またはEPCS128をそれぞれプログラムします。.応製品: StratixPGA CyclonePGA MAXシリーズPLD ArriaPGA ApexPGA ACEXPGA MERCURYPGA Flex0KPGA ExcaliburPGA.lteraのUSBlasterは、WindowsP/Vista/7/8/10に対応しています。Linuxもオプションで、すべてのLinuxシステムをサポートしています。.換用ケーブル:番8288318288311)または品番828832828832)を参照この製品にはケーブルが付属しています)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
プログラマブルロジックテクノロジー = CPLD。キットの分類 = 開発キット。対象機器 = 5M570Z。キット名 = MAX V。USBケーブル、ライセンスフリーのQuartusR II Web Editionソフトウェア. MAX V CPLD Development Kit. Altera MAX V CPLD 開発キットは、I/O 拡張、インタフェースブリッジ、電源管理、初期化制御、アナログインターフェイス制御など、最も一般的なCPLDアプリケーションのプロトタイプに必要なハードウェアとソフトウェアの両方を含む、完全な設計環境です。. CPLD ( ;sub>VCCINT ;/sub>と ;sub>VCCIO ;/sub>) 消費電力を測定 2 つの異なる I/O 電圧 (CPLD バンク 2 上の調整可能な ;sub>VCCIO ;/sub>) 間のブリッジ 4 つのコネクターを介した外部機能またはデバイスへとのインターフェイス メモリーのリード / ライト 5M570Z CPLD で使用可能な 8 Kb ユーザーフラッシュメモリー (UFM) I2C/SPI EEPROM (ユーザーがインストール) 提供されたサンプルデザインを再利用することにより、CPLD デザインを迅速に実行 キットのPCBボードと回路図をデザインモデルとして再利用 CPLD 構成用USB-Blaster回路内蔵 ユーザーLED、押しボタン、コンデンサセンスボタン 標準 PC スピーカーヘッダ DC モータヘッダ x 2 ドーターカードとの嵌合用GPIO コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ファミリー名 = MAX II。マクロセル数 = 440。ユーザI/O数 = 116。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 57。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 144。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 20 x 20 x 1.4mm。高さ = 1.4mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。幅 = 20mm。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
ファミリー名 = MAX II。マクロセル数 = 980。ユーザI/O数 = 116。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 127。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 144。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 20 x 20 x 1.4mm。高さ = 1.4mm。動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm。動作供給電圧 Min = 2.375 Vmm。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
ファミリー名 = MAX V。マクロセル数 = 192。ユーザI/O数 = 79。メモリタイプ = フラッシュ。ロジックブロック/エレメント数 = 240。インシステムプログラミング = インシステム。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TQFP。ピン数 = 100。伝播遅延 = 7.5ns。個別アウトプットイネーブルコントロール = あり。寸法 = 14 x 14 x 1.05mm。高さ = 1.05mm。長さ = 14mm。動作供給電圧 Min = 1.71 VpF。Altera コンプレックスプログラマブルロジックデバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂
質量(g)約55
電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11
ケーブル長(cm)85
インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータLED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03
形状DIP:600mil幅24ピン
質量(g)6
本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタ
コネクタUSB Type-C
入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード