マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
RoHS指令に対応した製品です。
パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ライトグレー
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)、PC99
対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)(周辺機器)各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなど)(延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください)
ケーブル外径(Φmm)5
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
A-AタイプのUSB3.0延長ケ-ブルです。
ケーブル長3mで離れた機器にも届きます。
USB3.0なのでデータの高速転送に便利です。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
色ブルー
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB A(オス) - USB A(メス)
インターフェースUSB 3.0
ケーブル長(cm)約300
変換タイプオス - メス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子搭載のパソコンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む)
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Cオス
色ブラック
規格USB3.1規格正規認証品
構造より線(撚線)
対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン/スマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最大10(理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。
USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。
通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。
USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。
逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス、Type-Aオス - Type-Aオス
ケーブル長(m)0.3(全長約0.6)
色ブラック
対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器
主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
特性パワーデリバリー対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)3
変換タイプオス-メス
直径4.0mmと細くてとりまわしの良い極細ケーブル!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)です。
直径4.0mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブルを使用しています。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified Hi-Speed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプ極細
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB2.0機器との接続を延長できる、EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSB延長ケーブル(延長コード)。パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。
パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器との接続を延長できます。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。(※USB2.0は規格上、延長はできません。)
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用
対応機種USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンやゲーム機、USB周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)491
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)20
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供
仕様センターチップのポラリティ:ポジティブ
セット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ
色ブラック
高さ(mm)5
質量(g)250
消費電力(W)10
電源付属ACアダプタ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
出力電圧(V)5(DC)
入力電圧(V)100 - 240(AC)
出力電流(A)2
プラグニッケルメッキ
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)5
入力電流(A)0.35
プラグタイプH
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A[9ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A)
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
ケーブル長(m)5
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ:メス)を持つパソコン、USB(A)メス側/USB(Aタイプ:オス)を持つUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプメス - オス
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)2
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)1
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続
長さ(mm)127
色ブラック
高さ(mm)7
質量(g)7
ケーブル長(m)0.127
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)15
ケーブル長(cm)12.7
USBタイプUSB2.0
オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
グリーン購入法適合
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)2.6
フェライトコア対応
変換タイプオス-メス
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A)
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ:メス)を持つパソコン、USB(A)メス側/USB(Aタイプ:オス)を持つUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)2.5
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)1.5
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。
コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
ケーブルはワンタッチで収納可能です。
スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)0.7
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプ巻取式
変換タイプメス - オス
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
シールド2重シールド(カーボン素子練り込み)
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
色ブラック
ケーブル長(m)2.5
コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス
対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器
ケーブル外径(Φmm)2.5
アズワン品番64-3779-16
伝送帯域(MHz)最大480
USBタイプUSB2.0/1.1
ケーブルタイプスリム
変換タイプメス - オス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード
材質コンダクター:錫引き銅
色ブラック
コネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メス
AWG22+28
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-メス
材質(シェル)PVC
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)
メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色ブラック
質量(g)約35
電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB Type-C (USB-C) ポート搭載機器をディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンやスマートフォンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。パッシブタイプのケーブルです。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。Android/Chromebook/Mac/Windowsに対応します。 (メーカー調べ)。ドライバ不要。接続するだけで使えます。
仕様HDMI 1.4対応、HDCP 1.4対応
色ブラック
コネクタ形状パソコン側: USB Type-C オス、ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
最大解像度1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)約22(コネクタを含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: USB Type-C オス
メス形状ディスプレイ/テレビ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)
変換タイプオス-メス
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USBタイプCコネクタをUSBタイプAに変換するケーブルです。USB C端子が隣の端子と干渉してしまい直接変換アダプタを取り付できない時に非常に役立ちます。最大3.0Aの急速充電にも対応しており、対応したデバイスであれば高速で充電が可能です。また、15000回の屈曲試験をクリアしており、断線に対しても非常に耐久性があります。
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-A (メス)
オス形状USBType-C
メス形状USB TypeA
変換タイプオス - メス
対応機種USB Type-C (オス)側:AC充電器・モバイルバッテリー・ノートパソコン・タブレット等のUSB Type-C(メス) 対応機器、USB Type-A (メス)側:USBメモリーやマウス・キーボード・外付けドライブ等のUSB Type-A (オス) 対応機器
規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
本体質量(g)約15
保証期間1年間
ケーブル長(m)0.2
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
長さ(mm)914
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)27
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
製品幅(mm)15
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.5
変換タイプメス - オス
コネクタ1DCプラグ(タイプN)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色ブラック
質量(g)27
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.1
変換タイプメス - オス
コネクタ1DCプラグ(タイプM)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。優れた拡張性&接続性:USB 3.0ポートをHDMI出力ポートに変換するUSB 3.0 HDMI変換アダプター。USB ポートの数に制限がある場合に理想的なソリューション。TAA準拠。作業効率を向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを増設し、デスクトップの拡張を実現するUSB - HDMI変換アダプター。オフィスや在宅ワークでのデスクトップワークステーションのセットアップに理想的。優れたパフォーマンス:高帯域幅 (5 Gbps) SuperSpeed USB 3.0インターフェースにより、HDMIディスプレイ/プロジェクターにHDコンテンツをスムーズに表示するUSB 3.0接続ノートパソコン用ドッキングステーション。作業効率アップ:デスクトップ画面を追加し拡張または複製モードに対応するUSB - HDMIディスプレイアダプター。HDMI - DVI変換アダプターが付属しており、DVI対応ディスプレイに接続可能
仕様【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【ワイド画面サポート】あり
セット内容HDMI-DVIアダプタ、USB3.0-HDMIアダプタ、ソフトウェアCD、ユーザマニュアル
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)85
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)66
電源USB電源
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRII
最大解像度【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)49
動作温度(℃)0~50
チップセット【ID】MCT-T6-688SL
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)16
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状USB Type-A[9ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、USB Type-Cコネクタはウラ・オモテ関係なく挿すことができる両面挿し対応です。
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)5(最大)(理論値)
パッケージPET箱+紙台紙
変換タイプオス - メス
コネクタ2USB Type-A
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)約32
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(メス)
対応USB PD
ケーブル20V/5A
伝送速度(Mbps)480
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス-メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
色ブラック
ケーブル長(m)最大約0.8
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性パワーデリバリー対応、データ伝送
USBタイプUSB2.0、USB1.1
ケーブルタイプ巻取式
アダプタタイプUSB Type-A、USB Type-B、USBミニB
変換タイプメス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HDMI OpticalケーブルのHDMIジェンダーとDVIジェンダーとの取り換えが可能です。
外部給電用USBケーブルも付属しています。
付属品外部給電用USBケーブル
適合機種DVI-D シングルリンク端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機
色黒
コネクタ形状DVIオス - HDMIメス
機能HDR対応
伝送速度(Gbps)32.4
対応解像度1920×1200
オス形状DVI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)43×24×11
質量(g)9
コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)
対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状HDMI
メス形状Type-C
変換タイプメス-オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ