1,288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有や切替に 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1× USB Aオスコネクタ。 1× USB Micro-Bオスコネクタ。 USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。
用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電 ケーブル長(m)1 ブラック 質量(g)49 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン) コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ転送用
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
コンピューター2台でUSBデバイス4台を共有することのできる、2ポートUSBデバイス共有器です。 複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。 ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。 どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかはポート選択リモコンで操作しますので、製品本体は操作の妨げにならない場所に置くことができます。
用途USBデバイスの共有に 接続台数2 質量(kg)0.14 電源USBバスパワー ケーブル長(m)(USB)1.2×2、(リモコン)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×2、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1 アズワン品番64-8302-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
コンピューター4台でUSBデバイス4台を共有することのできる、4ポートUSBデバイス共有器です。 複数のコンピューターでUSBデバイスを共有できるため、コンピューターごとにデバイスを用意する必要がなくなります。 ケーブル一体型のデザインのため、ケーブルの雑然とした状態を解消することができます。
用途USBデバイスの切替に 接続台数4 質量(kg)0.22 電源USBバスパワー ケーブル長(m)(USB)1.2×2、1.8 m×2、(リモコン)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26 対応マルチプラットフォーム対応(Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプA オス×4、(デバイス)USBタイプA メス×4、(電源)USBミニBタイプ メス×1 アズワン品番64-8303-76 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB 2.0
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

USB-Cコンピューター2台でUSB 3.1 Gen 2周辺機器4台を共有。データ転送速度は最大10Gbps。US3342は、ユーザーが2台のUSB-Cノートパソコンで4台のUSBデバイスのデータを共有できるUSB 3.1 Gen 2デバイス共有器です。US3342はUSB 3.1 Gen 2に準拠しており、USB 3.1 Gen 1、USB 2.0、USB 1.1とも、それぞれ互換します。また、データ転送速度は最大10Gbpsに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応DisplayPort KVMPスイッチです。 DisplayPortを搭載したコンピューターを1コンソールから切り替えて操作できます。 コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。 オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ディスプレイDisplayPort 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュアルインターフェース対応KVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.39 消費電力(W)(AC110V)18.3、(AC220)19.1 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 画面サイズ17インチ 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルインターフェース対応16ポートKVMPドロワーです。USBポートにUSBデバイスを接続し、そのデバイスを切り替えて使用することができます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド非対応、デイジーチェーンポート搭載、USBデバイス対応 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)13.59 消費電力(W)(AC110V)19.5、(AC220)20.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×643×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.264×0.264 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENUSB延長器
エコ商品
USBデバイスを最大12m離れた場所まで延長可能です。 5本のケーブルをチェーン接続することで最大60mまで延長可能です。
用途USBの延長に ケーブル長(m)12 質量(kg)0.56 電源バスパワー コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×64×13 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェースUSB1.1 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8301-21 最大延長(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB1.1、2.0 ケーブルタイプオス-メス
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

UE250は、ダイナミック延長コードを介してコンピュータとUSBデバイス間の距離を最大5mまで延長することができます。USB信号は、最適な信号の整合性を維持し、USB 2.0規格を満たすためにそれらを介して送信されます。USBデバイスとの距離を最大5mまで延長。USB仕様バージョン2.0に準拠。USB IF認証を取得。電源アダプタ不要。マルチプラットフォーム対応(Windows、Mac)
付属品USB 2.0エクステンダーケーブル ×1、ユーザーマニュアル ×1 質量(kg)0.20(0.44 lb) 電源バスパワー 材質(ケース)プラスチック 対応ネイティブドライバーに対応 LEDリンク グリーン×1、過電流 レッド×1 コネクタデバイス USBタイプA オス、USBタイプA メス 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定 USB2.0 (High / Full / Low Speed)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
USBデバイスとコンピューターの距離を5mまで延長できます。 USB3.0規格準拠、USB1.1、USB2.0との下位互換性があります。 セットアップ用のソフトウェア不要です。
用途USBの延長に ケーブル長(m)5 質量(kg)0.22 コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×40×24 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェースUSB3.1 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)5 準拠USB3.0、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed) ケーブルタイプオス-メス
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能です。 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能です。ホットプラグ対応です。ソフトウェア不要です。
用途USBの延長に ケーブル長(cm)30 付属品電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.07 消費電力(W)(DC5V)0.6、0.95 電源(ローカル)バスパワー、(リモート)セルフパワー コネクタ形状(ローカル)USBタイプAオス、(リモート)USBタイプAメス、(ユニット間)RJ-45 メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×62×21 対応ホットプラグ対応、ハイ・フル・ロー・スピードUSBデバイス対応、カテゴリ5/5e/6 インターフェースUSB2.0 動作環境0~40度 転送速度(Mbps)(High)480、(Full)12、(Low)1.5 アズワン品番64-8301-29 最大延長(m)60 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプオス-メス
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1x USB Type-A オス コネクター。1x 上向き USB Micro-B オス コネクター。最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1 x USB A オス コネクター。1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミマイラー箔)。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
8台のコンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。 単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。 これによって、1箇所のコンソールから最大256台のコンピューターを操作することが可能です。 更に、フロントパネルのUSBポートにUSBデバイスを接続すると製品に直接接続されているすべてのコンピューターから そのUSBデバイスを切り替えてアクセスすることができます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に ポート数8 付属品2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプタ×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs) 質量(kg)2.81 消費電力(W)(DC5.3V)7.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44 最大解像度ローカル:2048×1536、リモート:1600×1200(60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1 アズワン品番64-8301-72 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

USBエクステンダー。UE3315Aは、コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で15m延長できる、データ転送速度5GbpsのSuperSpeed USB 3.2 Gen1仕様に準拠したUSBエクステンダーです。
ケーブル延長(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ケーブル長(m)1.8 ブラック 適合用途データ転送用 質量(g)42 保証期間ライフタイム コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps) コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン] RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1× USB Aオスコネクタ。 1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ ケーブル長(m)1 ブラック 質量(g)28 保証期間1年間 コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ転送用
1個
659 税込725
当日出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
コンピューターと4台のUSBデバイスの間の距離を延長ケーブルで最大で12m延長できるUSB2.0エクステンダーハブです。 また、最大5台のエクステンダーハブをチェーン接続することで、USB信号を最大60mまで延長することが可能になります
用途USBの延長に ケーブル長(m)12 質量(kg)0.63 ポート数4 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×41×17 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8301-24 最大延長(m)60 RoHS指令(10物質対応)対応 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1準拠 (High / Full / Low Speed) コネクタ形状-アップストリーム(コンピューター)USBタイプA オス×1 コネクタ形状-ダウンストリーム(デバイス)USBタイプA メス×4
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

ダイヤトレンドUSB延長ユニットUSBエクステンダー
エコ商品
【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します 質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94 電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1 電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1A ケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7 使用温度(℃)0~50 対応OSWindows/Mac OS/Linux等 定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m) 保存温度(℃)-20~70 保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと 最大延長(m)100 通信速度1.5Mbps/12Mbps/480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス) 使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
1セット
75,390 税込82,929
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.42 消費電力(W)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×73×44 最大解像度1080p ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×2、HDMIタイプA メス×3、ステレオミニジャック×8、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-78 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ ケーブル長(m)1.8 ブラック 質量(g)43 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB mini-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ転送用
1個
949 税込1,044
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。 本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは 製品に接続されているPC間で共有することができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品ユーザーガイド×1 質量(kg)0.58 電源バスパワー ケーブル長(m)0.9×2、1.2×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×26 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15ピン 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5 アズワン品番64-8303-66 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC2B キーボード/マウスUSB
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷

USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ StarTech.com 動画あり
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御 対応コネクタUSB-A 保証期間2年 データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数4 付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.53 消費電力(W)(DC5.3V)3.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44 最大解像度1080p ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8304-15 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ。1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能。内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応。MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能。。鮮明なオーディオ/ビデオ体験。解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)。DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠。HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム。。優れた操作感。コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御。KVM、USB、オーディオは個別切替に対応。POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能。。多才な互換性。キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応。マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応。※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト) 材質(ケース)メタル/プラスチック ディスプレイDisplayPort、HDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DP キーボード/マウスUSB
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

US3384i - よりハイレベルなBYOM/BYOD環境構築を実現。US3384iは、最大8台のPC間で最大4台のUSB 3.2デバイス(キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど)を共有できるシェアリングスイッチです。 ワークスペースを整理し、複数の会議参加者によるスムーズなUSBコンテンツ共有を可能にします。最大5Gbpsの高速帯域幅とUSB 2.0/1.1との下位互換性により、データ転送が高速かつスムーズに行えるようになり、会議の進行を妨げにくくなります。また、前面パネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラーといった多彩なポート選択方法に対応しており、柔軟な運用が可能です。電源オン検出機能により、最後に接続または電源が入ったホストデバイスに自動的にフォーカスを切り替えられるほか、プライマリホストが失われた場合にセカンダリホストへフォーカスを切り替える優先ポート設定が可能です。また前面パネルのポートステータスLEDの点灯状況をチェックすると、現在どのPCがUS3384iにフォーカスされているか一目で確認できます。設置面では、WindowsおよびmacOSのプラグ&プレイに対応しているため、ドライバーなしで使用できます。また、ホットプラグに対応しており、スイッチの電源を切らずにホストデバイスの動的な接続・取り外しが行えます。
適合コンピュータ:USB Type-B メス×8(Blue)、接続数:8、シリアル:3ピン ターミナルブロック×1(Green) 質量(kg)0.5 電源(V)2ピン9~24端子プラグ×1(Green) 電源(オプション)DC12V ジャックメス×1(Black) ケーブル長(m)USBケーブル:USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル(1.2m)×8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC12V:0.52W:130BTU/h、DC24V:0.53W:130BTU/h 材質(ケース)メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:20 × 8.06 ×2.5 LEDシリアルRS-422(Orange)、RS-485(Green)、ポート選択8(Orange) モード電源:ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:プッシュボタン/ワイヤードリモコン / シリアルコマンド デバイスUSB Type-A メス×4(Blue) グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

4 1/2桁 50000カウント デュアル表示可能(設定による) VFD(蛍光表示管)表示 測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード 真の実効値(True RMS)測定 機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録 USBデバイスポート:全機種標準 USBホスト:GDM-8242/8242G GP-IB:GDM-8342G
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ATENUSB延長器
エコ商品
コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。 フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。 また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。
用途USBの延長に ケーブル長(m)10 付属品電源アダプター×1、USB延長ケーブル×1 質量(kg)0.76 消費電力(W)4.5 電源バスパワー、セルフパワー コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×13 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac) インターフェースUSB3.1 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8300-99 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1.5A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB3.1Gen1、2.0、1.1(Super/High/Full/Lowspeed) ケーブルタイプオス-メス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

薄型Micro USBコネクタ用モールド。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
用途Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期。Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備 ケーブル長(m)1 ブラック 質量(g)27 保証期間ライフタイム コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン) コネクタBUSB Micro-B (5ピン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
仕様ファミリー名 = SAM3Uパッケージタイプ = LFBGA実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 96MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 5CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ATENUSB延長器
エコ商品
最大データ転送速度480Mbps対応の高速USB2.0準拠。Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能。全信号タイプを最大4ポートで受信可能-フラッシュドライブキーボードマウスウェブカメラスキャナープリンターなど。Windows、OSX、Linux対応。ホットプラグ対応。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。 セット内容USBTypeAオスtoTypeBオスケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください 規格【USB】2.0/1.1ハイ/フル/ロースピード(ローカル、リモート) 電源バスパワー(ローカル)、セルフパワー、DC5V:13W(リモート) ケース質量(kg)0.09(0.2lb)(ローカル)、0.16(0.35lb)(リモート) 材質(ケース)メタル(ローカル)、メタル(リモート) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBTypeBメス×1(ローカル)、USBTypeAメス×4(リモート)・リンクRJ45メス×1(ローカル)、RJ45メス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)DC電源ジャック×1(リモート) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.0×60.2×23.7(ローカル)、63.3×110.4×24.1(リモート) 最大延長(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数【USBデバイス】4デバイス(リモート)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCミリオームメータ GOM-800シリーズ
エコ商品
50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル) 質量(kg)約3 電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む) 測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ 測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60reading RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロスペックハイビジョンレコーダー
エコ商品
HVE705はスマホ/タブレット、パソコン、ゲーム機、ビデオカメラなど幅広い機器から出力された映像を4K画質(4K30p/24p)/2K画質(2K60p)でUSBデバイスに 簡単に録画できるハイビジョンレコーダーです。映像を録画しながらモニターでリアルタイムで鑑賞できます。録画メディアはFAT32/NTFSに加え、exFATにも対応。リムーバブルディスクは最大128GB、ハードディスクは最大4TBまで使用することができます。
セット内容本体、リモコン、HDMIケーブル(1.2m)、microUSBケーブル(0.8m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(g)本体:約250、リモコン:約52(電池含む) 消費電力(W)10以下 定格入力電圧(V)DC5 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:117×26×117(突起部除く)、リモコン:38×15×139 端子マイク入力:3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下)、USB端子:USB2.0対応端子 × 1系統、micro-USB端子(PC用):micro-USB対応端子×1系統、電源入力端子:ACアダプター用ジャック 使用場所室内 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力映像:HDMI×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2)、外部:3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下) 音声出力映像:HDMI×1系統(HDMI2.0/HDCP2.2)、外部:3.5mmステレオ音声端子(グリップ径は8mm以下) 電源アダプタAC100V50/60Hz、DC5V2000mA(センター+)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

GW INSTEKバッテリーメータ
エコ商品
電池の出力電圧測定 最高分解能10uV、測定基本確度0.01% 電池の内部抵抗測定(AC 1kHz) 最高3.2kΩ、最高分解能0.1uΩ、測定基本確度0.5% TFT 320×240 Color LCD コンペア機能(電圧・抵抗独立でHigh/Pass/Low) 測定ログ・統計機能(最大10,000ポイント) インタフェース:USBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラー 4線ケルビンクリップ付属(GBM-01、1.1m、最大90V)
用途電気回路設計/各種シミュレーション試験 機能接続異常検出、コンペア機能(電圧・抵抗独立)、測定ログ・統計機能(最大10000ポイント) 測定速度(秒)Slow(3回)、Medium(14回)、Fast(25回)、Extreme Fast(65回) 測定電流1kHz(±0.5Hz)、最大100mA インターフェイスUSBホスト(USBメモリ)、USBデバイス(PC接続)、RS-232C、ハンドラ RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度電圧:0.5%+5digit、抵抗:0.01%+3digit
1台
289,800 税込318,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENUSB切替器
エコ商品
ローカルのギガビットイーサネット(LAN)を通してUSBを延長伝送。ExtremeUSB-TransparentUSB2.0信号、ホットプラグ対応(ソフトウェアドライバー不要)。MACアドレスのペアリングにより、ネットワーク構築がより簡単。DHCPを介してローカルとリモートユニット間のリンクへの自動接続に対応。Cat5e/6ケーブルを通して、ネットワークスイッチとローカルリモートユニットの間をそれぞれ100mまで延長可能。フラッシュメモリキーボードマウスウェブカメラ電子黒板などその他のUSBデバイスに対応。マルチプラットフォーム対応-Windows、OSX、Linux。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品です
用途UEH4102は、USBデバイスをLAN経由で延長できるExtreamUSB対応エクステンダーです。ローカル側のギガビットイーサネットを通して、最大データ伝送速度480MbpsまでのUSB2.0信号を延長可能にします。 セット内容N/A(ローカル)、電源アダプター×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、クイックスタートガイド×1、アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。(リモート) 規格【USB】USB2.0(High/Full/LowSpeed)(ローカル、リモート) 電源電源アダプターN/A(ローカル)、入力:100V~240V、出力:DC5V;3A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください(リモート) ケース質量(kg)0.19(0.42lb)(ローカル)、0.19(0.42lb)(リモート) 消費電力DC5V:15WBTU(ローカル)、DC5V:15WBTU(リモート) 材質(ケース)メタル (ローカル、リモート) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~70℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Bメス×1(ローカル)、USBType-Aメス×4(リモート)・リンクギガビットイーサネットメス×1(ローカル)、ギガビットイーサネットメス×1(リモート)・電源N/A(ローカル)、DC電源ジャック×1(リモート) アズワン品番64-8303-58 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×76×26(ローカル)/100×76×26(リモート) 最大延長(m)100 プロトコル【ネットワーク】10/100/1000Base-Tイーサネット(最大パフォーマンスを発揮するには、1000Base-Tイーサネットを推奨)(ローカル、リモート) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数【USBデバイス】4USBDevices(リモート)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるドッキングステーションです。パソコンとの接続方法はUSB Type-C接続、または汎用性の高いUSB3.2(3.1/3.0)A接続に対応しており、幅広いパソコンとの接続が可能です。HDMIディスプレイ2台への出力が可能でUSBケーブル1本の接続で手軽にデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。自宅やオフィスなどではUSBケーブル1本の接続で大画面ディスプレイと各種USBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけで素早く持ち運ぶことができます。背面にはUSB2.0×4ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカーまたはヘッドホン(3.5mmステレオミニプラグ)・マイクも接続でき、USBスピーカー/ヘッドホン・マイクとして利用することができます。注意:本製品はPD(Power Delivery)充電には対応していませんのでノートパソコンへの充電には別途ACアダプタ接続が必要です。
仕様ジャック形状:3.5mmステレオミニジャック×2 デュアルディスプレイ出力:対応 ポート構成:RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1(3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。) 供給電流:USB3.2(3.1/3.0) Aコネ セット内容ドライバCD×1、ACアダプタ(DC5V/4A)×1、パソコン接続用USBケーブル×1、専用スタンド×1、取扱説明書(保証書)×1(※付属するパソコン接続用ケーブルは本製品専用ケーブルです。変換アダプタを含め本製品以外でのご使用はお控えください。) 規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7 コネクタ形状HDMIタイプA(19PIN)メス×2、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス(アップストリーム)×1、USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×2、USB 2.0Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×4 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 動作環境動作温度範囲/0℃~40℃動作湿度範囲/0%~90% 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75)、640×480(60/72/75/85Hz)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンド セット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black) 電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプター RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数4、(デバイス)4 互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

4ポートUSBハブ:ノートPCまたはデスクトップPCのUSB 2.0/3.0 Type-Aポートに最大4台のUSB 2.0周辺機器の接続が可能なバスパワー対応USB 2.0ハブ。USB 2.0(480Mbps)の転送速度に対応し、USB 1.1との下位互換に対応。バスパワー対応:プラグアンドプレイで設置でき、ホットスワップやホットプラグに対応。過電流保護機能(OCP)により、接続された周辺機器を過電流から保護。各ポート最大500mAを供給。持ち運びに便利:コンパクトで軽量なデザインと15cmの一体型USB-Aケーブルにより、外出先やデスクトップでの使用に便利。すべてのポートは一側面に配置され、デバイスの接続や取り外しもスムーズ。ドライバやソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む各種OSで動作。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載ホストデバイスに対応。用途:マウス、キーボード、USBメモリなどのUSBデバイスをデスクトップPCやノートパソコンで利用可能。自宅やオフィス、ホットデスク環境で複数のデバイスを接続する際に便利
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供。手の届きにくいUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続 仕様ホストコネクタ:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●高速充電ポート:なし●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●UASPサポート:なし●システム要件:USB Type-Aポート - USB 2.0(480Gbps) 材質ABS樹脂 長さ(mm)80 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)36 ポート数4 適合規格USB 2.0 対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要 保存温度(℃)-10~70 インターフェースホスト側:USB 2.0 ケーブル長(mm)152 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 湿度(%)10~85 RH (結露なし) 被覆材熱可塑性エラストマー
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷