USB延長コード付き電源タップ。
色ホワイト
コンセント個数3個口
コード長さ(m)1.5
定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで)
USBポート数4
USBポート4ポート
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
機能耐トラあり、雷ガード
絶縁種別絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
定格容量(W)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
USBポート2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
センターコンソールに貼り付けできるポケット。
リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。
USB充電2ポート付き。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。
USBポートが青く光る通電LED付。
カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。
便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。
使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。
固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版
色カーボン/ブラック
質量(g)190
入力電圧(V)DC5
USBケーブル(m)約1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能
雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵
USB電流最大3400mA
雷ガード作業ランプ付
トラッキング防止
180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで
出力電流(A)DC:合計3.4
プラグ形状180°回転式収納プラグ
USBポートType-C:1個口、Type-A:1個口
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB充電ポート2個付き。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電。USB過電流保護機能付き。コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
用途最大消費電力合計:1400W。USB合計出力:2.4A。コンセント:4個口。USB差込口:2個口。プラグ形状:Lプラグ。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000V
コード長さ(m)2
合計最大出力が4.8AのUSBポートを5つ備えたタワー型電源タップです。USBポートや差込口は360度放射状に配しており、会議室の机などでの利用に最適です。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
仕様転倒予防用可動脚パーツを装備その脚等を利用してネジによる仮固定が可能
付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む)取扱説明書
適合電気用品安全法(PSE)
コンセント形状2P
定格出力電流(A)15、(USB)合計最大4.8(1ポート最大2.4)
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
電源コード(m)約2.0
機能雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
保証期間1年間
シャッターほこりシャッター付き
定格出力電力(W)AC1500、(USB)合計最大24(1ポート最大12)
定格出力電圧(V)AC125、(USB)DC5
適合地域日本国内
USBポート数5(USB-A)
プラグ形状スイングプラグ
プラグタイプ2ピン
差込口形状2ピン
耐雷サージ付き
USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ
質量(g)110
出力USB最大出力(2口):DC5V/2.4A
最大出力(W)AC(3口)合計:1400
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体寸法(mm)56×110×23
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)約0.24
プラグ形状ストレート(難燃性トラッキング防止型)
USBポート2
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色ホワイト
スイッチなし
コンセント形状2P
機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状Lプラグ
バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
付属品USBポート用カバーキャップ×7、専用ACアダプタ×1、ネームプレート用シール×1セット
適合機種Windows 7、Vista(~SP2)、XP(~SP3)、2000(~SP4)、Me、98が動作するPC/AT互換機 MacOS X 10.3~10.6が動作するIntelMac機、MacOS8.6~9.2、MacOS X 10.0~10.5が動作するPowerPC機
質量(g)約130 ※ケーブル含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×約165×約22 ※突起部、ケーブル除く
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内(100未満/1ポート)
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ
安心の急速充電
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
USB過電流保護機能で安全設計
燃えにくいコンセント周り
トラッキング火災防止プラグ
プラグ形状:L型
色ホワイト
出力(W)AC:1400以下
コンセント個数2
対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。
電力(V/A)DC出力:5/2.4
USBポート2
耐トラッキングあり
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ個別スイッチ
定格合計1400Wまで
コンセント個数4
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能個別スイッチ
アース端子×
マグネット×
USBポート数2
プラグ形状L字型
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用)
AC機器を最大4つまで接続できます(合計最大電力1400W)
USBタイプA2ポート2個、USBタイプCポート1個付き
USB充電ポートは接続した機器を自動判別し、最適な電力で充電。最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電力供給をストップ(合計最大電流5.1A/各ポート最大電流2.4A)
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き
色ホワイト
出力AC:1400W以下、DC:5.1A(合計)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、USB連動
プラグ形状180°回転プラグ
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
USBポートTYPE-A×2、TYPE-C×1
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ブラック
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
電源コード(m)2
機能USB
プラグ形状L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
便利な機能がオールインワン。シートに挿し込むだけでドリンク、USBポート、シートポケットが新設出来る
材質(本体)PP
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×75×147
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
USBポート搭載の小型間接照明です。
光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。
色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。
エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。
スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応)
車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用でコンセント周りがスッキリ、更に斜め45度でプラグからコードを伸ばしているから他のコンセントに干渉しない画期的な設計です。本体には壁掛けフック穴付きで使う時もスッキリ。
出力AC:合計1400Wまで 100V~50/60Hz、DC5V 2400mA合計
入力100V~ 50/60Hz 1428WMax
コンセントに直挿しタイプのコンパクトな電源タップです。折り畳みプラグを採用で持ち運びにも便利です。
高出力合計3.4AUSBポートはスマホとタブレットの同時充電も可能です。
雷サージ軽減フィルター、熱に強い難燃性ABS/PCを採用で安心してご使用いただける設計です。
出力14A合計1400W
定格AC100V50/60Hz
定格出力(USB)DC5V合計3.4A
素材耐熱難燃性 ABS/PC樹脂
コンセントAC×3
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A×2
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】
材質ABS、シリコン
質量(g)181.5
出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用でコンセント周りがスッキリ、更に斜め45度でプラグからコードを伸ばしているから他のコンセントに干渉しない画期的な設計です。本体には壁掛けフック穴付きで使う時もスッキリ。USB Type-A・Type-Cポートともに急速充電対応です。
出力AC:合計1400Wまで 100V~50/60Hz、Type-A+C:DC5V3.0ATOTAL、Type-A:DC5V3A.DC9V2A.DC12V1.5A、Type-C:DC5V3A.DC9V2.22A.DC12V1.67A
入力100V~50/60Hz 1445WMax
コードレスポンプだから外でも気軽に楽しめる。センターがメッシュ仕様で蒸れにくい。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。リラックスした姿勢で使用できます。肌触りのよいベロア調仕上げ。屋外使用時用の固定ハトメ付き。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途簡易ソファ、ベッドとして。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 簡易マット エアーマット エアーベッド
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/メッシュ:ポリエステル/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2.6
色グレー/ライトグレー
出力USB Type-A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×86×52
充電方式USB Type-C
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
充電式ポンプ内蔵だからコード要らずで持ち出し可能。USBポート付きでスマホなどの充電も可能。幅65cmでミニバン・SUVの後部座席にご使用いただけます。キャンプはもちろん、車中泊や防災用としても重宝します。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能
用途アウトドア、車中泊などに。 キャンパーズコレクション エアマット エアベッド ポンプ内蔵 USB充電式 コードレス 電動 車中泊 防災グッズ 簡易マット エアーマット エアーベッド
仕様注入時間:約50秒
材質本体:塩化ビニル樹脂/表面:レーヨン/ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)2
色ネイビー
出力USB Type-A
バッテリー電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)190×65×15
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB Type-C
充電定格入力(V/A)’5/2
最大電力(W)約37
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
2.4A高出力で急速充電
正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
インターフェイスUSB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ
適合用途充電・データ転送
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
出力2.4A
USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。おりたたみプラグ採用キューブ型で場所を取りません。高出力20WPowerDelivery対応でスマートフォンなどの急速パワフル充電が可能です。表裏を気にせず使えるUSB-Cリバーシブルコネクタです。2台同時充電可能なType-Aコネクタ付き
仕様●出力USB-Aポート:DC5V3A(Max)●出力USB-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W Max)●出力コネクター+ポート:DC5V3A(Max)●安心安全:PES認証品、トラッキング防止プラグ
材質PC
寸法(mm)幅39×奥行38×高さ39
色ホワイト
質量(g)91.5
ケーブル長(m)1.5
入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1台
¥2,528
税込¥2,781
欠品中
モバイル機器の充電に
ACコンセントはACプラグを2つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで)
USB充電ポートは最大電流2.4A
USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ)
落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付)
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用)
プラグは180°回転します
色ホワイト
定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4A
コンセント個数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×95×20
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
USBポート1
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足
材質ABS、PC
使用電力(W)合計1400Wまで
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約3.64
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB A(メス)×3
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)700
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します!
1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。
またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途AC
出力電圧(V)AC100
コード長さ(m)1
口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
入力電源DC12V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.2MB)
デスクや外出先で手元でサッと抜き差しできるUSB-A×1、USB-C×2合計3ポートを備えたコンセント充電器です。1.2mケーブルの先のUSBハブ裏面に貼って剥がせる両面テープ付きで、デスク等に固定すれば更に使いやすくなります。PD対応のスマホやタブレットならUSB-Cポートから最大30W急速充電が可能。iPhone15Proなら1時間で約85%の充電が可能です。火災を未然に防ぐトラッキング防止プラグ、本体は発熱に強い耐熱PCで安全にご使用いただけます。
質量(g)約98
ポート数3
出力USB-A:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 1:DC 5V3A/9V2A/12V1.5A(18W max)、USB-C 2:DC 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2A/20V1.5A(PD30W max)
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:38×38×38、ハブ:24×17×65
対応機種USB-C/USB-Aポートに対応した各社スマホ・タブレット・ノートパソコン※ご利用される充電器は各種スマホ・タブレットの入力電圧等に適したものをご使用ください。
入力AC100-240V50/60Hz 0.8A(MAX)
素材充電器:PC、ハブ:PC、PVC、ケーブル:PVC
関連資料(1.16MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
USB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートのUSBハブです
安定した動作ができるACアダプタ付きです。
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。
ケーブル直付タイプです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
色ブラック
ポート数4
電源セルフパワー・バスパワー両対応
本体質量(g)約44
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS 10.4~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×14
アズワン品番64-0910-60
USBポート数4
供給電流(mA)(最大)900/1ポートあたり
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0 Type-A メス×4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)約137
保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源白色LED(交換不可)
定格入力DC5V 2.0A(最大)
定格出力DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)約148
最大径(Φmm)約34
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。
HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
セット内容取扱説明書
質量(g)約37
ポート数4ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)15
供給電流(mA)1500
データ転送速度5Gbps(理論値)
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)
映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧DC5V
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
高出力最大30W PD(Power Delivery)対応 Type-Cポート搭載。スマホからノートPCまでPower Deliveryに対応した多くの端末を使用可能。Type-Aポートは接続機器の必要電流を自動認識して充電可能。手のひらサイズのモバイル電源タップ。電源コードが本体に収納できる便利なデザインだから、かばんなどに入れてもかさばりません。便利で使いやすい3口コンセント、合計1400Wまでの電気製品を接続可能。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×25×120
口数3個口
定格出力AC100V 14A 50/60Hz 合計1400Wまで
USBポート数Type-A:3ポート、Type-C:1ポート
電源コード(cm)約25
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウント機能付
仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレート
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質スチール
色ブラック
消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大)
対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど
インターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2
動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
USBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応。
ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約30
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
12V/24V車兼用の1ソケット+2USBポート付きのダイレクトソケットで角度調整出来ます。
3.6A出力のUSBポート付きですのでスマートフォンは勿論タブレットまで安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24
色ブラック
許容電流(A)7.6(最大)
出力電流(A)(USB部)3.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ