【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。
用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守
幅(mm)74
色ブラック
質量(g)170
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-40~70
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~40
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。
大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。
映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。
Windows・Macのパソコンで使用できます。
Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。
CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。
本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応
Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。
電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4
本体質量(g)約12
インターフェースUSB2.0
コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)
対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480
対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)
フレームレート30fps
対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC
周波数(kHz)48(サンプリング)
記録方式Windows/mpg、Mac/mov
容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合
電源タイプUSBバスパワー
消費電流(mA)最大250
付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ
保証期間ご購入日より1年
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
アナログ-デジタルUSBビデオキャプチャアダプタ。コンポジットまたはS端子ソースのビデオと音声を変換しWindowsベースのコンピュータに保存します。使いやすいアナログビデオ変換ソリューションを提供します。<幅広い機能>VCRやビデオカメラなど外部ソースのアナログビデオをPCに保存するSビデオ/コンポジット-USBコンバータは、ベータマックスやVHS形式ビデオの取り込みに最適なソリューションです。リアルタイム MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4エンコーディングに対応しています。このアナログ-デジタルビデオアダプタは、VHS/ホームビデオをデジタル形式に変換したり、動画をWindowsコンピュータにインポートして編集する際に便利です。また、アナログ動画から静止画像をキャプチャできるスナップショット機能にも対応しています。<便利な互換性>Windowsデバイスでスムーズなアナログキャプチャを行い、TWAINもサポートし幅広いシステムとソフトウエアに対応します。<小型設計>このアナログデジタル キャプチャーユニットは、USB 2.0を使用してPCに接続します。手のひらサイズのコンパクトなサイズでノートPCでもデスクトップPCでも便利に使えるポータブルソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:Windowsデバイス用のキャプチャデバイスです。macOSとは互換性がありません。
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上
対応OSWindows10、MacOS
メモリー4GB以上
最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hz
インターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0
ビデオフォーマットYUV,JPG
動作電圧(V)DC5/0.4A
オーディオフォーマット:LPCM
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」
思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める
デジタル化したデータをテレビで見る
「モニターモード」搭載
取り付け・インストールが簡単
充実の「キャプチャー機能」
自在に楽しめる多彩な「編集」
DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)
質量(g)約15
対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14
使用電源USBバスパワー駆動
最大消費電力(W)1
インターフェースUSB2.0
動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%
動作電圧5V
外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)
音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA
アズワン品番64-3780-34
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ
色ブラック/シルバー
長さ(mm)92
高さ(mm)23
質量(g)86
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス
保存温度(℃)-5~40
最大解像度1920×1080 60フレーム/秒
製品幅(mm)60
動作温度(℃)0~40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]
コネクタBUSB Type-B[9ピン]
対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600
USBタイプUSB3.0
メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプメス - メス
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。
USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト
セット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書
電源USBバスパワー(DC5V)
ケーブル長(m)約0.7
対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。
接続(パソコン)USB Aコネクタ
適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。
音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2)
記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合
対応アプリケーションAudacity(付属)
音声入力RCA・ステレオミニ
システム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。
ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。
さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。
動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。
ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。
080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。
また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイスHDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)
質量(g)約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)3.8(Typ)
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×32×60(突起部除く)
記録方式映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)100(50/60Hz)(ACアダプター)
保証期間1年
対応フォーマット動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)
データ転送速度映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)
サンプリング速度48kHz
フレームレート30fps/60fps
対応解像度入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
¥18,690
税込¥20,559
当日出荷
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz
付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書
質量(g)約24
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)3
電源USBバスパワー
コネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10
電源電圧(V)DC5
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠
使用環境湿度(%)20~80
対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
ビデオフォーマットMJPEG対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15
色ブラック
コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大4K×2K(30Hz)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)25
電源USB電源
ケーブル長(m)0.19
対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~50
チップセットMCT-T5-302
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)6.2
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源DC5V/1A
記録方式動画
液晶サイズ3.5型
インターフェースUSB2.0
対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ
スピーカー1W
コネクタビデオ入力
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
フレームレート60fps
音声出力HDMI、内蔵スピーカー
映像出力HDMI、液晶モニター
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2372
材質ABS樹脂
質量(g)40
消費電力(W)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0895-97
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB 3.0のデータ転送速度を利用して、1080pビデオを60fpsの滑らかな画質のままキャプチャ
HDMI、DVI、VGA、コンポーネント入力対応で、事実上あらゆるデバイスからキャプチャ可能
2チャンネルステレオオーディオ(HDMI / RCA)に対応
NTSCおよびPALシステムに対応
16:9 および 4:3 アスペクト比に対応
長さ(cm)11.4
幅(mm)75.5
質量(g)104
湿度(%RH)20~80 (結露なし)
保存温度(℃)-5~40
高さ(cm)2.5
動作温度(℃)0~35
コネクタBDVI-I (29ピン)、HDMI (19ピン)、S-Video (4 ピン、Mini-DIN)、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、VGA (D-Sub 15ピン)、コンポーネント映像 (3 x RCA)、コンポジット映像 (1 x RCA)、ステレオオーディオ (2 x RCA)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容本体、取扱説明書、保証書
消費電力(W)0.25
ケーブル長(m)約0.16
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%
S/N比>70dB
保管温度範囲(℃)-5~55
プラグ形状USB-A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品給電用ケーブル(USB)
トラスコ品番836-2371
材質ABS樹脂
質量(g)約40
規格HDCP対応
消費電力(W)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20
インターフェース入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0877-86
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
関連資料適合表
録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps
付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)
消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)
電源USB Type-Cポートより入力
解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)
対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)
USBポートUSB2.0(USB Type-C)
入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ
1x USB 3.0 'B' オス コネクタ
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
最大5Gbpsのデータ転送速度
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)48
ケーブル長(m)1
コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)11
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-B[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ビデオテープや8mmビデオテープなどのアナログデータを劣化して見られなくなる前にデジタル保存しませんか?本製品は、アナログデータをPCに保存するためのUSB接続アナログキャプチャです。USB2.0接続。Windows、Macに対応。ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。USB延長ケーブル付属。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)。 専用アプリケーションは同梱されておりません。推奨アプリケーション:OBS Studio(Win/Mac) ※OBS Studioでの動作を確認しておりますが、アプリを保証ならびにサポートするものではございません。●対応機種との接続:USB2.0 Type-A(オス)
付属品本体直結ケーブル:約14cm(コネクター部除く)、USB延長ケーブル:約65cm(コネクター部除く)
セット内容本体、USB延長ケーブル(※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。
外形寸法(mm)90×27×15 ※ケーブル部除く
電源不要(USBバスパワー)
本体質量(g)約40(ケーブル含む)
対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、※USB-A端子を搭載していないPCの場合、USB-A to USB-C変換アダプタが必要です。(別売)
入力端子RCA端子(黄色;映像、赤白色:音声L/R)(メス)、S端子(メス)
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
関連キーワード