カテゴリ

  • 機構部品(3,334)
    • パッキン(11)
    • Oリング(14)
  • 自動車純正部品(742,581)
  • トラック純正部品(91,460)
  • 卓上消耗品(53,463)
  • パソコン/周辺機器(30,607)
  • 自動車補修部品(15,657)
  • 安全標識(13,637)
  • 建築金物(12,346)
  • 制御機器(11,932)
  • カー用品(10,767)
  • FA担当者のオススメ新商品(10,522)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,817)
  • 建材・エクステリア(9,068)
  • メカニカル部品(7,587)
  • 空調・電設資材(6,955)
  • 介護用品(5,615)
  • 店舗什器・備品(5,349)
  • 整備工具・収納(5,167)
  • オフィス家具(4,666)
  • 科学研究・開発用品(4,384)
  • 電気材料(4,227)
  • 作業服(3,944)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3,524)
  • 洗車・清掃(3,079)
  • 梱包用品(2,995)
  • バッテリー・電装(2,989)
  • 事務用品(2,863)
  • 医療(2,791)
  • 鈑金・塗装(2,649)
  • 農業機械(2,486)
  • 作業工具(2,351)
  • 物流用品(2,317)
  • 防災用品(2,306)
  • 測定用品(2,067)
  • 配管・水廻り設備部材(1,997)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,839)
  • 厨房用品(1,826)
  • タイヤ・足回り(1,593)
  • 切削工具(1,591)
  • ねじ・ボルト・釘(1,514)
  • 日用品(1,512)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,487)
  • 清掃用品(1,419)
  • 船舶用品・漁業資材(1,395)
  • バイク純正部品(1,277)
  • 学童・教育用品(1,208)
  • 安全保護具(1,188)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,134)
  • トラック用品・パーツ(1,094)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,024)
  • 食品・飲料(1,023)
  • 溶接用品(983)
  • 家電(977)
  • 安全靴・作業靴(954)
  • ガレージ機器・整備設備(852)
  • 塗装・養生・内装用品(841)
  • 農業・園芸資材(826)
  • 照明(810)
  • 手袋(685)
  • 安全用品(665)
  • 研磨材(657)
  • 保管用品(578)
  • 接着剤・補修材(473)
  • はんだ関連・静電気対策用品(458)
  • 塗料(452)
  • 電動工具(451)
  • 防犯用品(446)
  • クリーンルーム用品(436)
  • バイク部品(390)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(385)
  • 自転車部品(382)
  • 救急・衛生(373)
  • スプレー・オイル・グリス(350)
  • 住設機器(343)
  • 農具(334)
  • テープ(325)
  • 洗剤・除去剤(289)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(225)
  • 縫製用品(215)
  • 空圧工具(197)
  • マスク(193)
  • 測量用品(土木/建設)(190)
  • ヘルスケア(174)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(123)
  • トラック輸送・安全用品(115)
  • 測定関連サービス(100)
  • 理美容(97)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(94)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(86)
  • フォークリフト・産機・建機用品(65)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(63)
  • エンジン工具(56)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(49)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(27)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(25)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(14)
  • 完成車(6)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usi」の検索結果

関連キーワード
1,125,110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
Lenovo USI Pen 2 マグネット付き レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USI Pen 2 マグネット付きレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
グレー
Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
仕様●前提ハードウェア:Lenovo 300e Chromebook Gen 3、Lenovo 500e Chromebook Gen 3●プレッシャーレゾリューション:CIREL CSAA2001V20 / V5.0●スリープ移行時間:約2秒付属品マニュアル類(同梱)長さ(mm)125.17寸法(mm)梱包時:43(L)×73(D)×219(H)(長さ×奥行×高さ)ブラック直径(Φmm)5.5質量(g)4.18消費電力4.75~5.5V包装形態カートン箱入力の定格電圧4.75~5.5V充電時間バッテリー:1分で約95%、4分で約100%の充電相対湿度90%(最小)、0%(最大)発振周波数(kHz)250-500動作周波数梱包質量(g)20各種認証FCC、ICES、RCM、VCCI、EAC駆動時間(分)EDLC(バッテリー)最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)40
充電式 USIタッチペン グレー 3年保証モデル エムディーエス充電式 USIタッチペン グレー 3年保証モデルエムディーエス
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Chromebookに超お勧め。筆圧・傾きまで感知する新規格USIタッチペン
充電式スタイラスペン USI規格 Type-C アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 Type-Cアーテック[学校教材・教育玩具]
5,300税込5,830
1本
5日以内出荷
高精度×高互換USI2.0対応スタイラスペンパームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:本体:Φ9×158mm、充電用ケーブル(A-C):長さ160mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(A-C)×1、交換用ペン先×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:箱入りセット内容本体×1、充電用ケーブル(A-C)×1、交換用ペン先×1材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)本体:Φ9×158、充電用ケーブル(A-C):長さ160
タッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止 エレコムタッチペン スタイラスペン 汎用 充電式 USI対応 4096段階筆圧感知 傾き検知 極細ペン先 軽量 誤作動防止エレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。4096段階の筆圧感知に対応。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。
用途USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。 4096段階の筆圧感知に対応しています。 ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。 ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりすることがあります。 手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能があります。 ※お使いのアプリによっては、パームリジェクション機能をご使用いただけないことがあります。 重量が約15gと軽量で、本体部径が約9.5mmと細くなっていて、持ちやすいです。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約45時間の連続使用が可能です。 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 ※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやかばんに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○付属品USB Type-C(TM)ケーブル材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール全長(mm)約160ブラック直径(Φmm)【本体部】約9.5質量(g)約15対応機種汎用対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】4096段階電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.14保証期間1年間先端径(Φmm)約1.3使用時間(時間)約45※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。商品タイプ本体対応タッチパネル方式筆圧感知
充電式スタイラスペン USI規格 for Chrome TP-01 アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 for Chrome TP-01アーテック[学校教材・教育玩具]
4,546税込5,001
1本
3日以内出荷
パームリジェクト搭載USI2.0対応スタイラスペンUSI2.0規格に準拠した高機能スタイラスペンです。筆圧や傾きを繊細に認識し、細かい表現から速記まで幅広い用途に対応します。パームリジェクション機能により手を画面に置いても誤操作を防ぎ、ストレスなく作業に集中できます。USB給電で手軽に充電でき、約110時間の長時間動作を実現した高い実用性が特徴です。交換用ペン先も付属しています。材質:本体:アルミ合金、ペン先:POM。サイズ:約Φ7×158mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(C-A)×1、交換ペン先×1
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1、充電用USBケーブル(C-A)×1、交換ペン先×1材質本体:アルミ合金、ペン先:POM寸法(mm)約Φ7×158包装形態箱入り
カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10 コマツカートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10コマツ
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)40001-適合機種(代表)PC128US/USi-10交換目安1000時間
カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10 コマツカートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10コマツ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)40001-適合機種(代表)PC128US/USi-10交換目安500時間
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC128US/USi-10 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC128US/USi-10コマツ
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)40001-適合機種(代表)PC128US/USi-10交換目安不定期
充電式スタイラスペン USI規格 CtoC アーテック[学校教材・教育玩具]充電式スタイラスペン USI規格 CtoCアーテック[学校教材・教育玩具]
5,800税込6,380
1本
3日以内出荷
高精度×高互換USI2.0対応スタイラスペンパームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:Φ9×158mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1、充電用ケーブル(C-C)×1、交換用ペン先×1材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM寸法(mm)Φ9×158
(ZC045)TRUNK LID LH USI 三菱ふそう(ZC045)TRUNK LID LH USI三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
充電式 USIタッチペン MDS-TPUSIRC01GY用替え芯 エムディーエス充電式 USIタッチペン MDS-TPUSIRC01GY用替え芯エムディーエス
989税込1,088
1個
9日以内出荷
充電式 USIタッチペン MDS-TPUSIRC01GY用替え芯。
USI規格スタイラスペン交換用ペン先 3個組 アーテック[学校教材・教育玩具]USI規格スタイラスペン交換用ペン先 3個組アーテック[学校教材・教育玩具]
900税込990
1個
3日以内出荷
USI規格スタイラスペン専用書き心地をキープする交換用ペン先USI規格対応スタイラスペン(品番:91906 JANコード:4521718919065 / 品番:91916 JANコード:4521718919164)専用の交換用ペン先3個セットです。工具不要で手軽に交換でき、常に快適な書き心地をキープできます。学習やビジネス、デジタル作業をスムーズにサポートする便利なアクセサリーです。材質:アルミ、POM。サイズ:約17mm。セット内容:本体×3
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×3材質アルミ、POM寸法(mm)17
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10 コマツカートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10コマツ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)40001-適合機種(代表)PC128US/USi-10交換目安500時間
タッチペン スタイラスペン 交換用 ペン先 【P-TPUSI02BK 専用】 3個入り 充電式汎用 USI対応 エレコムタッチペン スタイラスペン 交換用 ペン先 【P-TPUSI02BK 専用】 3個入り 充電式汎用 USI対応エレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
アクティブタッチペン P-TPUSI02BK専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタールを採用。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができます。
用途アクティブタッチペン P-TPUSI02BK専用の交換ペン先です。 導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができます。材質ペン先:ポリアセタールペン先径(Φmm)約1.3
アクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能 エレコムアクティブスタイラスペン タッチペン 極細 1.5mm Chromebook対応認定 乾電池式 オートスリープ機能エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USI規格に対応したアクティブタッチペンです。 4096段階の筆圧感知に対応し、細かな操作ができるために、筆記具で文字やイラスト作成する感覚で、操作できます。 Chromebook 対応認定を取得した製品です。
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】○付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、交換ペン先×1、ペン先取り外しツール、ユーザーズマニュアル/保証書材質本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール長さ(mm)約141ブラック直径(Φmm)【ペン】約9.5質量(g)約20(電池含む)対応機種USI方式対応の端末対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/204をご覧ください ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】4096段階保証期間6カ月間ペン先径(Φmm)約1.5
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付カナレ電気
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
CPシリーズ 壁用AVコンセント カナレ電気CPシリーズ 壁用AVコンセントカナレ電気
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
壁用AVコンセントとは、一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。インナーコンセントにも取付可能です。
シリーズCPシリーズ
USB電源延長ポート 8A TOPLANDUSB電源延長ポート 8ATOPLAND
2,998税込3,298
1個
当日出荷
出力合計8Aでスマホ・タブレットを急速充電。背面マグネット付きで、スチール面に固定が可能。
用途USB・充電ポートとして。電源タップ/電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PCホワイト質量(g)258コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×3×8USBポート4個(DC 5V 8A USB-A)
ブレージングワイヤー 東安ブレージングワイヤー東安
10,980税込12,078
1巻(2kg)ほか
3日以内出荷
完全密封でサビ防止!長期保管可能!亜鉛メッキ、高張力鋼板用のMIG溶接ワイヤーでアルゴンガス(Ar100%)使用※混合ガスでも使用可
用途MIG-ブレージング溶接(車修理 半自動溶接用)で低温接合の為、自動車鈑金修理での溶接作業に使う。薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。線径(Φmm)0.8リールサイズ(mm)Φ200×H56×穴径51
ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)ステンレスアイドラースプロケットKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
SIO変換器 RCB-TU-SIO-B IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-BIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1個
5日以内出荷
Signature FUSION Open Back ULTRASONE(ウルトラゾーン)Signature FUSION Open BackULTRASONE(ウルトラゾーン)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
Signature FUSION Open Backは、最新テクノロジーを駆使してトランジェントに優れた正確な再生と音楽的HiFiサウンドを融合させたプロ用オープン型モニターヘッドホンです。新開発45mmチタンプレイテッドマイラードライバーの搭載により、鮮明でパワフルな低域レスポンスの獲得と全域での高解像度再生を実現。最先端であるULTRASONE独自のS-Logic 3テクノロジーを採用し、ニアフィールドで設置したモニタースピーカーのように聴き疲れの少ない自然なパーソナルリスニング環境を提供します。強固な接続を可能にする3.5mm4極ネジ式ジャックを新採用。さらにバランス接続に対応したことにより、ポータブル機器でのパワフルな駆動も可能。さらに最新のFGCテクノロジーを採用し、ヘッドパッド部が頭頂部に当たる部分の圧力を分散することで疲れにくくしています。口径と厚みを調整した最新のスエード製イヤーパッド採用で優れたフィッティングとサウンドを提供します。ヘッドパッド下には通気性の良いメッシュ構造採用。ブラックとゴールドでシックかつエレガントなデザイン。
仕様●バランス接続:◯●ヘッドパッド:スエード / メッシュ●折り畳み:◯●独自技術:S-Logic (R) 3テクノロジー / 電磁波低減LEテクノロジー / FGCテクノロジー付属品3m着脱式ストレートケーブル6.3mmプラグ(ストレート) / 1.2m着脱式ストレートケーブル3.5mmプラグ(ストレート) / 1.4m着脱式ストレートケーブル4.4mmバランスプラグ(ストレート) / イヤーパッド(装着済み) / Signatureキャリングケース材質イヤーパッド:スエード型式開放ダイナミック型ヘッドホン質量(g)約290(ケーブル含まず)保証期間本体保証2年間/付属品90日 (日本国外は対象外) 【重要】本製品のパッケージは輸送時本体保護用の簡易パッケージとなり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。再生周波数帯域(Hz)8 - 40000音圧レベル(dB)出力:105コネクタ3.5mm 4極スクリューロック式マグネットNdFeBインピーダンス(Ω)32ドライバ種類45mmチタンプレイテッドマイラー
マックスプル 逆回転式手動ウインチ マックスプル工業マックスプル 逆回転式手動ウインチマックスプル工業
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷
材質ボディー:スチール
NP2RX-AU-SILENT NEUTRIKNP2RX-AU-SILENTNEUTRIK
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LX FUSIONZ バイク用 XLサイズ ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ)LX FUSIONZ バイク用 XLサイズ ジェットヘルメットRIDEZ(ライズ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
LXは大きいサイズのオープンフェイスジェットヘルメット。 ワイドな設計と深い被り心地を実現したビッグサイズジェットです。 さらに、帽体の大きさが目立たないようなラインや定番的なファイヤーパターンを採用。 これまでのビッグサイズに満足出来なかった方にもお気に入りの一品が見つかるでしょう。 ラチェット式バックル、チークパットのみ取り外し可能、全排気量使用可能、3点ボタン汎用シールド取り付け可。
サイズ(cm)61~62未満規格SG仕様SG規格/全排気量使用可能サイズXL
LED防蛾ランプ 東京メタルLED防蛾ランプ東京メタル
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)
ロータス標準セット NSK(ナカニシ)ロータス標準セットNSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノ NEUTRIKNeutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント モノNEUTRIK
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MF02フュージョン プレミアムタックローダウンシート HEAVEN'SMF02フュージョン プレミアムタックローダウンシートHEAVEN'S
22,980税込25,278
1個
欠品中
シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。 ※本品にはシート本体と同じステッチパターンのパックパッドが付属します。
材質合皮
ドラムバッグ GATOR CaseドラムバッグGATOR Case
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
大切なドラムセットを、安全かつ手軽に持ち運びたいドラマーへ。GATORCASE GP-FUSION-100は、移動時の衝撃や傷からあなたのドラムを守るために設計された、耐久性のあるドラムバッグ5点セットです。頑丈なナイロン製外装とクッション性のある内部パッドが、各ドラムシェルをしっかり保護。快適なキャリングストラップも付属し、スタジオやライブハウスへの持ち運びが格段に楽になります。使わない時はコンパクトに折りたためるのも嬉しいポイント。あなたの音楽活動を強力にサポートする、信頼のGATOR製ドラムバッグです。・ドラムセットに最適な5点セットのバッグ・バスドラム、タム(2サイズ)、フロアタム、スネア用の各バッグが付属・耐久性の高い600デニールナイロン製外装を採用・10mm厚のしっかりしたパッドと内張りでドラムシェルを保護・傷や凹み、汚れや埃から大切なドラムを守る・持ち運びに便利な丈夫なキャリングハンドル付き・一部バッグには肩掛け可能なショルダーストラップが付属・使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納可能・重いドラムセットの運搬負担を軽減・セット内容:ドラムバッグ 5個・バスドラム用 (22″x18″)・タム用 (10″x9″)・タム用 (12″x10″)・フロアタム用 (14″x12″)・スネアドラム用 (14″x5.5″)・外装素材:600デニールナイロン・内部パッド厚:10mm・ハンドル:キャリングハンドル・ショルダーストラップ:一部バッグに付属・カラー:ブラック・JANコード:0716408502007
SIO変換器 RCB-TU-SIO-A IAI(アイエイアイ)SIO変換器 RCB-TU-SIO-AIAI(アイエイアイ)
6,435税込7,079
1個
11日以内出荷
MF02フュージョン ラグジュアリーダイヤローダウンシート HEAVEN'SMF02フュージョン ラグジュアリーダイヤローダウンシートHEAVEN'S(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。 ※本品にはシート本体と同じステッチパターンのパックパッドが付属します。
材質合皮
桧舞台 UVウレタン塗装 池見林産工業桧舞台 UVウレタン塗装池見林産工業
17,980税込19,778
1束(16枚)ほか
3日以内出荷
無垢にこだわった温もりとやさしさを
加工形状UV塗装品
檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品 池見林産工業檜舞台 桧フローリング/四面本実加工 ノスコセラミック塗装品池見林産工業
21,980税込24,178
1束(19枚)ほか
3日以内出荷
健康的な住環境は無垢フローリングから
加工形状ノスコセラミック塗装品
IoTセンサキャスターEOタイプ/固定 ユーエイキャスターIoTセンサキャスターEOタイプ/固定ユーエイキャスター
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
用途台車、カート等の動線分析に。タイプ固定式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
サーボアンプマニュアル 三菱電機サーボアンプマニュアル三菱電機
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
杉並木 杉内装用愛着仕様品(節有) UVウレタン加工 池見林産工業杉並木 杉内装用愛着仕様品(節有) UVウレタン加工池見林産工業
22,980税込25,278
1束(6枚)
3日以内出荷
良質な国産杉を使用
長さ(mm)3950厚さ(mm)12加工形状UV塗装品
関連キーワード
...
パッキンカテゴリ
関連カテゴリ