カテゴリ

  • 機構部品(1,834)
    • パッキン(5)
    • Oリング(12)
  • 卓上消耗品(37,717)
  • パソコン/周辺機器(31,232)
  • 自動車補修部品(14,557)
  • 建築金物(9,941)
  • カー用品(9,899)
  • 空調・照明・電設資材(8,939)
  • FA担当者のオススメ新商品(8,288)
  • 安全標識(7,331)
  • 制御機器(5,967)
  • メカニカル部品(5,227)
  • オフィス家具(3,904)
  • 介護用品(3,902)
  • 自動車純正部品(3,841)
  • 整備工具・収納(3,726)
  • 店舗什器・備品(3,598)
  • 作業服(3,137)
  • 建材・エクステリア(2,878)
  • 電気材料(2,869)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,638)
  • 洗車・清掃(2,617)
  • バッテリー・電装(2,458)
  • 事務用品(2,427)
  • 農業機械(2,338)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2,113)
  • 作業工具(1,911)
  • 配管・水廻り設備部材(1,863)
  • 科学研究・開発用品(1,774)
  • 測定用品(1,529)
  • 鈑金・塗装(1,523)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,425)
  • 船舶用品・漁業資材(1,423)
  • ねじ・ボルト・釘(1,370)
  • 切削工具(1,354)
  • 物流用品(1,345)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,342)
  • タイヤ・足回り(1,302)
  • 日用品(1,241)
  • 防災用品(1,237)
  • 厨房用品(1,175)
  • 医療(1,154)
  • トラック用品・パーツ(1,036)
  • 清掃用品(982)
  • 安全保護具(931)
  • 家電(924)
  • 溶接用品(825)
  • 食品・飲料(821)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(803)
  • 学童・教育用品(765)
  • 安全靴・作業靴(660)
  • 研磨材(607)
  • 手袋(575)
  • ガレージ機器・整備設備(495)
  • 塗装・養生・内装用品(493)
  • 農業・園芸資材(424)
  • 保管用品(394)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(379)
  • 梱包用品(375)
  • 電動工具(363)
  • 自転車部品(346)
  • バイク部品(342)
  • 接着剤・補修材(320)
  • 農具(317)
  • トラック純正部品(317)
  • 安全用品(299)
  • はんだ関連・静電気対策用品(291)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(275)
  • 住設機器(259)
  • スプレー・オイル・グリス(254)
  • テープ(246)
  • 洗剤・除去剤(239)
  • クリーンルーム用品(217)
  • 塗料(213)
  • 縫製用品(199)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(174)
  • 測量用品(土木/建設)(171)
  • 防犯用品(168)
  • エンジン工具(149)
  • 空圧工具(149)
  • マスク(148)
  • 救急・衛生(141)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(114)
  • ヘルスケア(82)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(78)
  • トラック輸送・安全用品(72)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(63)
  • フォークリフト・産機・建機用品(62)
  • 理美容(55)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(54)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(23)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(23)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ブランド
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usi」の検索結果

関連キーワード
215,198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • Lenovo USI Pen 2 マグネット付き レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USI Pen 2 マグネット付き

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    グレー
  • Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USI Pen (Lenovo 300e/500e Chromebook Gen 3用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    仕様●前提ハードウェア:Lenovo 300e Chromebook Gen 3、Lenovo 500e Chromebook Gen 3●プレッシャーレゾリューション:CIREL CSAA2001V20 / V5.0●スリープ移行時間:約2秒付属品マニュアル類(同梱)長さ(mm)125.17寸法(mm)梱包時:43(L)×73(D)×219(H)(長さ×奥行×高さ)ブラック直径(Φmm)5.5質量(g)4.18消費電力4.75~5.5V包装形態カートン箱入力の定格電圧4.75~5.5V充電時間バッテリー:1分で約95%、4分で約100%の充電相対湿度90%(最小)、0%(最大)発振周波数(kHz)250-500動作周波数梱包質量(g)20各種認証FCC、ICES、RCM、VCCI、EAC駆動時間(分)EDLC(バッテリー)最大動作温度(℃)0最小動作温度(℃)40
  • 充電式 USIタッチペン グレー 3年保証モデル エムディーエス

    充電式 USIタッチペン グレー 3年保証モデル

    エムディーエス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Chromebookに超お勧め。筆圧・傾きまで感知する新規格USIタッチペン
  • カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10 コマツ

    カートリッジ, 燃料メインフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10

    コマツ
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料メインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)40001-適合機種(代表)PC128US/USi-10交換目安1000時間
  • カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10 コマツ

    カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10

    コマツ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)40001-適合機種(代表)PC128US/USi-10交換目安500時間
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC128US/USi-10 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC128US/USi-10

    コマツ
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)40001-適合機種(代表)PC128US/USi-10交換目安不定期
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC128US/USi-10

    コマツ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)40001-適合機種(代表)PC128US/USi-10交換目安500時間
  • VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機

    VU継手 偏心インクリーザー

    東栄管機(7件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
  • LED防蛾ランプ 東京メタル

    LED防蛾ランプ

    東京メタル
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
    寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)エコロジー商品省エネ
  • USB電源延長ポート 8A TOPLAND

    USB電源延長ポート 8A

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    出力合計8Aでスマホ・タブレットを急速充電。背面マグネット付きで、スチール面に固定が可能。
    用途USB・充電ポートとして。電源タップ/電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PCホワイト質量(g)258コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×3×8USBポート4個(DC 5V 8A USB-A)
  • ブレージングワイヤー 東安

    ブレージングワイヤー

    東安
    10,980税込12,078
    1巻(2kg)ほか
    3日以内出荷
    完全密封でサビ防止!長期保管可能!。亜鉛メッキ、高張力鋼板用のMIG溶接ワイヤーでアルゴンガス(Ar100%)使用。※混合ガスでも使用可
    用途MIG-ブレージング溶接(車修理 半自動溶接用)で低温接合の為、自動車鈑金修理での溶接作業に使う。薄板で特に亜鉛引き鋼板や、異種金属に最適。特に溶接時の溶け落ちを抑え0.6mmからの薄板の溶接でも優れた溶接性を発揮します。線径(Φmm)0.8リールサイズ(mm)Φ200×H56×穴径51
  • ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスアイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
  • ドラムバッグ GATOR Case

    ドラムバッグ

    GATOR Case
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    大切なドラムセットを、安全かつ手軽に持ち運びたいドラマーへ。GATORCASE GP-FUSION-100は、移動時の衝撃や傷からあなたのドラムを守るために設計された、耐久性のあるドラムバッグ5点セットです。頑丈なナイロン製外装とクッション性のある内部パッドが、各ドラムシェルをしっかり保護。快適なキャリングストラップも付属し、スタジオやライブハウスへの持ち運びが格段に楽になります。使わない時はコンパクトに折りたためるのも嬉しいポイント。あなたの音楽活動を強力にサポートする、信頼のGATOR製ドラムバッグです。・ドラムセットに最適な5点セットのバッグ。・バスドラム、タム(2サイズ)、フロアタム、スネア用の各バッグが付属。・耐久性の高い600デニールナイロン製外装を採用。・10mm厚のしっかりしたパッドと内張りでドラムシェルを保護。・傷や凹み、汚れや埃から大切なドラムを守る。・持ち運びに便利な丈夫なキャリングハンドル付き。・一部バッグには肩掛け可能なショルダーストラップが付属。・使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納可能。・重いドラムセットの運搬負担を軽減。・セット内容:ドラムバッグ 5個。・バスドラム用 (22″x18″)。・タム用 (10″x9″)。・タム用 (12″x10″)。・フロアタム用 (14″x12″)。・スネアドラム用 (14″x5.5″)。・外装素材:600デニールナイロン。・内部パッド厚:10mm。・ハンドル:キャリングハンドル。・ショルダーストラップ:一部バッグに付属。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502007
  • マックスプル 逆回転式手動ウインチ マックスプル工業

    マックスプル 逆回転式手動ウインチ

    マックスプル工業
    95,980税込105,578
    1個
    10日以内出荷
    材質ボディー:スチール
  • LX FUSIONZ バイク用 XLサイズ ジェットヘルメット RIDEZ(ライズ)

    LX FUSIONZ バイク用 XLサイズ ジェットヘルメット

    RIDEZ(ライズ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    LXは大きいサイズのオープンフェイスジェットヘルメット。 ワイドな設計と深い被り心地を実現したビッグサイズジェットです。 さらに、帽体の大きさが目立たないようなラインや定番的なファイヤーパターンを採用。 これまでのビッグサイズに満足出来なかった方にもお気に入りの一品が見つかるでしょう。 ラチェット式バックル、チークパットのみ取り外し可能、全排気量使用可能、3点ボタン汎用シールド取り付け可。
    サイズ(cm)61~62未満規格SG仕様SG規格/全排気量使用可能サイズXL
  • ロータス標準セット NSK(ナカニシ)

    ロータス標準セット

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
  • MF02フュージョン プレミアムタックローダウンシート HEAVEN'S

    MF02フュージョン プレミアムタックローダウンシート

    HEAVEN'S
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。 ※本品にはシート本体と同じステッチパターンのパックパッドが付属します。
    材質合皮
  • NP2RX-AU-SILENT NEUTRIK

    NP2RX-AU-SILENT

    NEUTRIK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MF02フュージョン ラグジュアリーダイヤローダウンシート HEAVEN'S

    MF02フュージョン ラグジュアリーダイヤローダウンシート

    HEAVEN'S(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。 ※本品にはシート本体と同じステッチパターンのパックパッドが付属します。
    材質合皮
  • IoTセンサキャスターEOタイプ/固定 ユーエイキャスター

    IoTセンサキャスターEOタイプ/固定

    ユーエイキャスター
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。
    用途台車、カート等の動線分析に。タイプ固定式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
  • MAG/MIG溶接機 ローチ社

    MAG/MIG溶接機

    ローチ社
    799,800税込879,780
    1セット
    4日以内出荷
    最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。
    用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能)付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1,出力MAG,MIG溶接:15-200A出力電圧(V)14.8~24DC相数三相最大入力定格7.3kVA/5.7kW一次側入力電圧200VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)180-220/AC
  • SoundOff ドラムミュート Mute Box Set SOSETFSN/Fusion EVANS

    SoundOff ドラムミュート Mute Box Set SOSETFSN/Fusion

    EVANS
    22,980税込25,278
    1枚
    5日以内出荷
    SoundOffドラムミュートは、耐久性も高く、消音性にも優れて、スティックレスポンスも非常にリアルな最もポピュラーな商品です。 ドラムヘッドの上に乗せるだけで音量をカットし、シンバルミュートはヒットポイントやカップ部が露出している為、リアルなリバウンドが得られます。
    サイズFusion Sizes
  • Intelligent LED Solutions LEDマウント Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions LEDマウント

    Intelligent LED Solutions
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • 耐熱スプレー モノタロウ

    耐熱スプレー

    モノタロウ(1415件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(300mL)
    当日出荷
    最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
    用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1857件のレビュー)
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8664件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ

    コピー用紙 高白色 PEFC認証品

    モノタロウ(469件のレビュー)
    379税込417
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷
    国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定
  • コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(163件のレビュー)
    449税込494
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(417件のレビュー)
    349税込384
    1冊(250枚)
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイトサイズA4入数(枚)250紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ

    コピー用紙 普通色 PEFC認証品

    モノタロウ(649件のレビュー)
    449税込494
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷
    国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3447件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(376件のレビュー)
    449税込494
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷
    日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
  • 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    紙コップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(138件のレビュー)
    139税込153
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
    用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
  • コピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    コピー用紙 A4 グリーン購入法適合 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(117件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(500枚×5冊)
    当日出荷
    古紙パルプ配合率70%以上のグリーン購入法適合品。この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。白色度約80%と自然な白さです。色々な場面にご使用いただけます。
    用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ用仕様グリーン購入法総合評価値/ 90(古紙パルプ配合率70%:50、森林認証材パルプ利用割合クレジット:30、坪量:10)、流れ目:T目(幅:210mm、流れ:297mm)ホワイトサイズA4入数(枚)2500紙質中性紙紙厚(mm)0.089坪量(g/m2)約64紙厚(μm)89印刷方式両面適合プリンタ一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C021528
  • ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 モノタロウ

    ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製

    モノタロウ(319件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
    用途食品の包装に。材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC)、脂肪酸誘導体(柔軟剤)、エポキシ化植物油(安定剤)耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)140電子レンジ材質(刃)ブリキ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(182件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
関連キーワード
...
パッキンカテゴリ
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
"usi" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷