カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 切削工具(18)
  • メカニカル部品(12)
  • 建材・エクステリア(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut120」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
Wフェルールフィッティング UT ユニオンチーズ フジトクWフェルールフィッティング UT ユニオンチーズフジトク
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状チーズ使用流体ガス・蒸気・油・水等
ユニオンティ 千代田通商ユニオンティ千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ユニオンティHタイプ 千代田通商ユニオンティHタイプ千代田通商
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。
用途溶接治具等の配管。形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
シャワーカーテン INAX(LIXIL)シャワーカーテンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
SUSウルトラタイト 大阪魂SUSウルトラタイト大阪魂
2,014税込2,215
1個
翌々日出荷
タッチコネクターユニオンティ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターユニオンティ(樹脂)千代田通商
729税込802
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法E(Φmm)2.7
スタジオ テーブル 弘益スタジオ テーブル弘益
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
材質天板:メラミン張り パーティクルボード(18mm厚) エッジ:オーク突板 フレーム:スチール(Φ22.2mm)幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)600本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720
ウルトラタイト サンコーテクノウルトラタイトサンコーテクノ
509税込560
1本
4日以内出荷
高い締結性能と高い耐食性能を有しています
用途ルーフボルト高性能タイプ
リングジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
9,998税込10,998
1個
27日以内出荷
樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
フレアジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
TOOL UT-FD120 FD Alignment tool Campagnolo(カンパニョーロ)TOOL UT-FD120 FD Alignment toolCampagnolo(カンパニョーロ)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
フロントディレイラーアライメントツールです。
内容50T用、52/53用各1ヶ入り
ガス検知管 120UT 硫化水素 北川式/光明理化ガス検知管 120UT 硫化水素北川式/光明理化
24,980税込27,478
1式
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:2.5~40%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名120UT 硫化水素測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-91校正証明書一般校正
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMHT32UT SMC電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMHT32UTSMC
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32LUT) SMCLEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32LUT)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(LU) 対称、下折返し
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25UT) SMCLEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC25UT)SMC
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ25mmモータ配置(U) 下折返し
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT) SMCLEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB25UT)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT) SMCLEMB - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ基本形(LEMB32UT)SMC
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LUT) SMCLEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32LUT)SMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(LU) 対称、下折返し
LEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT) SMCLEMH - 電動アクチュエータ/薄形スライダリニアガイド1軸形(LEMH32UT)SMC
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT) SMCLEMC - 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ カムフォロアガイド形(LEMC32UT)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ボディサイズ32mmモータ配置(U) 下折返し
AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32LUT SMC電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMH32LUTSMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25UT SMC電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25UTSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB32UT SMC電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB32UTSMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
UST140/VM120 回転リングUT60 エスロンUST140/VM120 回転リングUT60エスロン
7,598税込8,358
1箱(12個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:UT60材質アクリル系樹脂シルバーメタリックサイズUST140種類集水器シリーズUST140
UST140/VM120 回転リングUT60 エスロンUST140/VM120 回転リングUT60エスロン
5,898税込6,488
1箱(12個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:UT60材質アクリル系樹脂サイズVM120種類集水器シリーズVM120
丸トップ120 よびといジョイントUT60 エスロン丸トップ120 よびといジョイントUT60エスロン
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸120種類軒継手シリーズ丸120
丸トップ120 飾りじょうごIV型UT75 エスロン丸トップ120 飾りじょうごIV型UT75エスロン
61,980税込68,178
1箱(20個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:UT75材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸120種類集水器シリーズ丸120
丸トップ120 飾りじょうごIII型UT75 エスロン丸トップ120 飾りじょうごIII型UT75エスロン
61,980税込68,178
1箱(20個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:UT75材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ丸120種類集水器シリーズ丸120
MWB-UT - ロックユニット SMCMWB-UT - ロックユニットSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
丸トップUT60 ブラケットデンデン打込L120 エスロン丸トップUT60 ブラケットデンデン打込L120エスロン
19,980税込21,978
1箱(50個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+ステンレスサイズ丸60シリーズ丸60
アートフェイスH120 洋風じょうごY60H・UT60 エスロンアートフェイスH120 洋風じょうごY60H・UT60エスロン
23,980税込26,378
1箱(6個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:Y60H・UT60材質アクリル系樹脂サイズH120種類集水器シリーズH120
アートフェイスT120 洋風じょうごY60H・UT60 エスロンアートフェイスT120 洋風じょうごY60H・UT60エスロン
23,980税込26,378
1箱(6個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用種類集水器シリーズT120材質アクリル系樹脂適合竪樋:Y60H・UT60サイズT120
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
33型(右片刃バイト) ハイカット33型(右片刃バイト)ハイカット(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格33型