325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)SCS13A 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン) 作動方式AIR TO OPEN(逆動作) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
仕様【操作機】FA型(複作動) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Tポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方四面シート:Lポート
仕様【操作機】FA型(複作動) 材質【ボディ/ハウジング】SCS13A、【パッキン/ガスケット】PTFE 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS304 クラス10K 加工内容洗浄処理品 関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
33,654 税込37,019
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS14A 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS14A/SUS316 ハンドル形状レバー式 材質(ステム)SUS316 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC200V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様【操作機】EXH型(AC100V) 方式フルボア 接続フランジ JIS B2220 10K
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
1個
499 税込549
3日以内出荷

ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種IODATA GigaCrysta EX-LDGC252UTB 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
8,798 税込9,678
4日以内出荷

・アンプ内蔵式で小型。・静電容量型レベルスイッチでは業界最小サイズ。・細い、狭い場所に最適。・本体付属のVRにて感度調整可能。・取付部はPT、ISOネジに対応可能。(標準はR1/4)
材質(接液絶縁部)テフロン、(接液電極部)SUS304 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)DC10~30 出力NPN出力 取付け方法PT1/4ネジ 材質(ヘッド)SUS304 耐圧力(MPa)2MAX 感度調整可変ボリュームにて検出位置調整/LEDランプにて動作確認可能 防水性IP67準拠 ヘッド寸法(mm)37×110
1個
32,980 税込36,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
トラスコ品番250-9148 材質エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA) グリーン 高さ(mm)257 タイプ14 容量(L)14 外径(mm)327 取手
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード。周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします。 バッテリー残量表示機能。空きチャンネルを自動選択。オートチャンネルセレクト。
種類特定小電力 付属品ベルトフック、保証書、取扱説明書 質量(g)約170(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) 電源電圧DC4.5V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26(突起物含まず) 送信出力10mW 使用周波数(MHz)400 低周波出力90mW以上(8 Ω負荷、10 % 歪)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。 丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
グリーン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CUT-B 切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットび
RoHS
厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(mm)15 トラスコ品番798-6947 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷


形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。
材質SCS13 接続フランジ形 バルブ種類ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ツー・ホール ナットの専用ビット
適合サイズM6/8/10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

形状ストレート 材質(本体)SCS16A 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS16A/SUS316L 材質(キャップ)SCS16A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316L 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(20個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)カットび
両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼・一般金属の切断。 粒度60 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 硬度S 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼・一般金属
1個
299 税込329
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

形状ストレート 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS14A/SUS316 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)T型ベース
RoHS
材質スチール・メラミン焼付塗装 厚さ(mm)6 寸法(mm)350×50 アズワン品番64-8237-27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa) 材質(ボール)SCS12A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 静電気低減機能静電防止 操作レバー 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)SCS12A/SUS304 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFE 接続形状フランジ:JIS B2220 10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LION (ライオン事務器)キャスター付きT型ベース
RoHS
材質スチール・メラミン焼付塗装 寸法(mm)350×50(プレート高70) キャスター45mmナイロン双輪 アズワン品番64-8237-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ちょっとしたお出かけやアウトドアにも。手軽に持ち運べるサイズの斜め掛けバッグ「防災サコッシュ」
用途防災グッズがあらかじめ入っているので、毎日の通勤や通学・お出かけやアウトドアの緊急時にも備えられます。耐久性が高く防滴機能付きのリップストップ生地で、両面に抗菌加工済み。肩紐は、光を反射するので暗い場所でも目立ち、取り外してロープとしても活用できます。防水・防風効果のある防寒アルミブランケット、凝固剤と処理袋がセットになった携帯トイレ、緊急連絡先や血液型などを記入できるIDカード入りホイッスル、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター発行の減災グッズチェックリスト(日・英対応)、不織布マスク(大人用)各1個入り。 セット内容肩紐付きポーチ・防寒アルミブランケット・携帯トイレ・IDカード付ホイッスル・不織布マスク・減災グッズチェックリスト 材質ポリエステル 寸法(mm)サコッシュ:240×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「UTB10+NH23K」 シンプレックス20チャンネルに対応 仲間の声だけ受信。混信を避ける、グループモード 周囲の騒音が気になったらラウドネス。音圧をアップして聴き易くします PTTを1度押すだけで送信を継続。次回押した際に受信状態に戻る バッテリー残量表示機能 空きチャンネルを自動選択オートチャンネルセレクト その他の機能も盛り沢山
用途”聞く””話す”といった基本性能、基本機能に特化した エントリーモデル。 トークビット「TALK BIT」 どれにしようか迷ったならコレで決まり!。見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。 付属品ベルトフック 保証書 取扱説明書 質量(g)約170 種類特定小電力 使用温度範囲(℃)-10 ~+50 チャンネル数シンプレックスモード 20ch (9+11) 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5 x 103.9 x 26 電波形式F3E 送信出力10 mW 低周波出力(dB)(外部)90 以上 使用周波数(MHz)400
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷