96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。 屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。 表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。
用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。 材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)60 寸法L(mm)4000 最高使用圧力(MPa)1.0
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VU キャップ モノタロウ 動画あり
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

応用バンドを使用し、48.6Φのパイプに取り付けるためのプラスチック製滑車です。
1個(2個)
3,998 税込4,398
14日以内出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


クボタケミックス(クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途排水用 材質PVC 長さ(m)1 長さ許容差(mm)±10 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
1セット(4本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状エルボ90° タイプVP管用 種類塩ビ管用継手 寸法L(mm)98 寸法L1(mm)108 寸法D(mm)98.7 寸法l(mm)60 寸法Z(mm)58 寸法z1(mm)48
1個
769 税込846
5日以内出荷

サイクルハウス 南榮工業 動画あり
骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。 パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。 ポリエチレンシートはUV加工仕様です。 製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。 簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
1セットほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロンで構成されたインターコムマリンの非常に頑丈なステー3本タイプのビミニトップです。重量があるものを取り付けると艇への負担も大きくなり、燃費の悪くなるのですが、インターコムマリンのビミニトップは軽量かつ頑丈なアルミ製なので艇への負担が少なく燃費も向上します。
長さ(mm)1800 高さ(mm)1100
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型
エコ商品
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1個ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します) 硬化剤(g)65 使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スライドドア用デザインラッチハンドル(パイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
耐荷重(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプです。ブラケットとパイプを自由に組み合わせできます。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインでラッチのない、デザインハンドル MDH型もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー2本タイプ)
本素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成されているので非常に頑丈です。 軽量だから艇への負担も少なく燃費も解消。重量のあるものを取り付ければ艇への負担も大きくなり、燃費も悪くなります。 だから、軽量かつ頑丈なアルミ製のビミニトップが最適です。未使用時の収納・使用時のセットが簡単。 使用しない場合は、折り畳んで収納することができ、使用する場合は、一人で簡単に広げることができます。 固定ベルトフックを外せば簡単に折りたためます。突然の雨でも安心!撥水加工シート。 撥水加工を施してある厚手のオーニングシートなので、海上で突然雨に降られても安心です。
付属品取り付け説明書 長さ(mm)1600 幅(mm)【オープニング】1000 高さ(mm)1150 タイプステー2本 加工【撥水加工】ATLAS社製シート防水性5kps 取付幅(mm)1100~1300 生地ATLAS社製ドープ染色ポリエステル生地使用320gs/m2 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5/【S.S.サドル】5
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

硬化剤を紫外線で固めるUVライトです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等 質量(g)約60(電池含む) 硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します) 波長(nm)375 使用電池単4乾電池×2個(別売り) 使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます) 直径×長さ(mm)19×140
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

伸縮式高枝鋸ズームソー アルス 動画あり
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち 刃長(mm)370 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■1100mm固定タイプ もっともベーシックなサポートポールです。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) パイプ径(Φmm)【サポートポール】25 ポール高さ(mm)固定1100 材質(ポール)アルミ/UVナイロン ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■ショートスペースタイプ 従来の固定タイプに比べ省スペースで取付可能です。そのため船内が広々と使えます。
付属品・ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】ショートスペースタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5 ポール径×長さ(Φ×mm)約25×880 材質(ポール)アルミ/UVナイロン
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROX(プロックス)あぐらイスパラソル
イスに簡単取付けできるあぐらイスパラソル。パイプイスに固定して使用する日除け用パラソル。炎天下でも安心なUPF30のUVカット生地採用。つまみを回してイスのパイプに固定するだけの簡単取り付け、取り外し。パイプのサイズは14~20mmまで対応。パラソルの角度が自由に調節できるフレキシブルチューブを採用。あぐらイスシリーズはもちろん、様々なパイプチェアに取り付け可能なパラソル。
寸法(cm)105(傘のみ) 全長(cm)収納時:91 紫外線防御指数UPF30 サイズ(mm)対応パイプ:14~20 自重(g)320
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー4本タイプ)
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 長さ(mm)2200 高さ(mm)(最大)1250 タイプステー4本タイプ 切断可能寸法(mm)150 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ビミニトップ(ステー3本タイプ)
頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) 長さ(mm)1830 高さ(mm)(最大)1300 タイプステー3本タイプ 切断可能寸法(mm)200 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■スライドタイプ 長さ調節が可能なので、橋の下をくぐる際などに高さ調節ができます。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】スライドタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし 付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用) ポール高さ(mm)700~1250 ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
1セット
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガープロ用UV硬化剤セット
硬化剤とUVライトのセットです クラフトからホビーまで様々な修復に! デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです 市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません 接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます 大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等 寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140 質量(g)UVライト:約60(電池含む) 硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します) 波長(nm)375 使用電池単4乾電池×2個(別売り) 硬化剤(g)65 使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212 アズワン品番65-7472-80
1袋(100個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 等級
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:686-8638 アズワン品番65-7478-16
1袋(100個)
2,098 税込2,308
欠品中