こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
こんなお得な商品も!

インクリーザー VU
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
紫外線(UV)に強い耐候性向上樹脂を表層にコートする事で、屋外用途で抜群の耐候性を発揮します。
屋外配管での塩ビ配管への耐候性塗料が不要です。
表層に紫外線に強い耐候性向上樹脂を被覆する事で、物性保持・外観維持・長寿命化を達成しました。
用途屋外配管で金属管を使用していた配管ラインからの切替え。
材質/仕上外層:耐候性向上樹脂、内層:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)60
寸法L(mm)4000
最高使用圧力(MPa)1.0
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
こんなお得な商品も!

VU90°エルボ
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状エルボ90°
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!

インクリーザー VU
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
UV樹脂加工床材と一般床材では、密着(乾式・耐水)の特性が異なります。
UV樹脂加工の有無を判別することは非常に難しく、乾式・耐水密着トラブル双方に対応した「P-711」をご使用いただくと、安心してメンテナンスを行うことができます。
アズワン品番64-8883-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。
塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比)
乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。
塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。
危険物の類別非危険物
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 4M
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)4
JIS規格JIS K6741
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
防水、防カビ、UV99%カット機能付き塩ビ製カフェカーテンです。
用途ダイニングテーブル
材質塩化ビニル樹脂
耐熱温度(℃)60
オレフィン・塩ビシートやUV塗装仕上げ建材用の下塗りプライマーです。こちらを下地に塗布することで、着色剤や仕上げ塗料の密着を向上させます。下地調整・密着向上剤
用途木製品用上塗り
成分酢酸イソブチル
容量(mL)384
タイプM102-8000
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量384mL
危険物の性状非水溶性
1本(384mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。
タイプスタンダードタイプ、屋外用
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性500MHz
検査項目100%導通検査
推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
シールドSTPケーブル
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
ケーブル径(Φmm)8
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。UV加工や難燃加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。
用途暗室用品
仕様カーテンフック用ハトメ穴:200mm(間隔に設置)
材質塩化ビニール
内径(Φmm)ハトメ穴:5.7
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色スモーク色
タイプ水で貼るタイプ
耐熱温度(℃)80
貼るだけで市販のコンテナボックスが宅配ボックスに変身!。宅配ボックスやその周辺に貼るだけで配達員を上手に誘導!。。★屋外専用素材使用で耐候性に優れた高品質ステッカー!。★デザイン性の高いハイクオリティなオリジナルステッカーが続々登場!。。今急速に普及している置き配に使用する宅配ボックス用に特化したオリジナルデザイン!。市販のコンテナボックスも、このステッカーを貼るだけで宅配ボックスに変身!。ボックス本体や宅配ポスト・ドア・壁などに貼ることで配達員に認識しやすくなります。貼り方を自宅のスペースに合わせて自由に組み合わせられる誘導用矢印付の4種1セット!。。◎使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利!。◎フルカラーUVカット塗料印刷だから屋外での設置もOK!。●紫外線による劣化に強い屋外耐候性塗料を使用!。●耐水性の塩ビシート製で水にも強い!。●柔軟な素材で曲面にも貼りやすい!。。■ステッカーの利点・効果。1)低コストでだれでも貼れる簡単シール。2)手軽に市販のコンテナでも宅配ボックスになります。3)配達員への視認性が高く、誘導に効果があります。
用途屋外/屋内
材質塩ビシート
加工UVカット加工(UVカット塗料印刷)
サイズ(mm)1)W130mm×H130mm(1枚)、2)W60mm×H194mm(1枚)、3)W66mm×H60mm(1枚)、4)直径60mm(1枚) 計4枚
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1100×50M●内径3インチ
アズワン品番65-8284-05
1本
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
塩ビ50μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1370×50M●内径3インチ
アズワン品番65-8283-99
1本
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1100×30M●内径3インチ
アズワン品番65-8284-04
1本
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
仕様●サイズ:1370×30M●内径3インチ
アズワン品番65-8284-02
1本
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
塩ビ80μmグレー糊付。溶剤・UV・ラテックスインク用インクジェット用紙
ANSI Z87.1規格品。30mm巾広クイックアジャストヘッドバンド。
グレー半透明軟質塩ビフレーム。
めがね・マスク併用可。UVカット。
クイックアジャストヘッドバンドゴーグル
用途飛来物、浮遊粉じん、薬液飛沫からの保護
材質アイピース:ポリカーボネイト平面カーブ両面防曇
形状ゴーグル型
質量(g)125
機能マスク併用可/メガネ併用可/UVカット
色(フレーム)グレー半透明
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。
材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤
厚さ(mm)0.5
殺菌灯のような強い紫外線は、軟質塩化ビニールフィルムに含まれる可塑剤の溶出(ブリード)を促進させ、べたつきや劣化の原因となります。「アキレスセイデンF・UVガード」は帯電防止・紫外線吸収タイプの塩化ビニールの表面をフッ素系のフィルムでガードし、可塑剤の溶出を防止、同じ条件下での耐用期間を大幅にのばすことに成功いたしました。
紫外線の透過を抑制
消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^12Ω~10^14Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-80
1巻
¥281,000
税込¥309,100
5日以内出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施
形状丸型ケーブル
色ブラック
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)80
構造ケーブル:STP、ケーブル導体:単線
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数8芯(4P)
使用場所屋外用
通信速度10Gbps
導体23AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート結線
ケーブル径(Φmm)8
爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有
ケーブルタイプスタンダードタイプ
カテゴリーCAT6A
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
物流で直射日光による製品温度上昇を防ぎます。低温・常温物流において、屋外に商品を仮置き保管される際、直射日光による商品の温度上昇により品質が低下する恐れがございます。また、屋内においても商品の温度は時間と共に室温に近づいていきます。このような温度管理対策として、「カゴ台車用保冷UVカバー」をお勧め致します。表面はアルミ積層品、芯に断熱用発泡シート、内側にはUVクロスシルバー(内側補強)を使用。カゴ台車用内掛けタイプ(底面あり)・内側全面補強付き。蓄冷材用ポケット付き・A4サイズ明細ケース付き・正面、両サイドファスナー開閉仕様です。
用途カゴ台車用保冷カバー
仕様正面・両サイド開閉ファスナー、天面内側 蓄冷ポケット、正面 A4サイズ・透明塩ビ明細ケース、ワンタッチベルト式固定ベルト10ヶ所、内側 全面UVクロスシルバー
厚さ(mm)アルミ蒸着生地:約6
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz
色ブラック
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)8
シールドSTPケーブル
結線方式ストレート結線
アズワン品番65-9281-71
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ