192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
439 税込483
当日出荷

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番752-5648 材質エレメント:黄銅にすずメッキ 質量(g)120 タイプ直線用 接続直線 材質(ボディ)ポリプロピレン 絶縁体外径(mm)2(適合電線) 導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷


1個
879 税込967
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷











1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ユニオン 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質PVC-U 形状ユニオン 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。
用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6739 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)227 最高使用温度(℃)45
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6740 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)227×178 最高使用温度(℃)45
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

種類比重測定装置 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)約80 質量(kg)約7 電源85~110 電源コード(m)1.8 2Pプラグ 入出力RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338 使用温度範囲(℃)10~30 検出方式電磁式 使用環境湿度(%)30~85 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1箱(100個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性が抜群!!従来の常識を超えたゴムサクションホースです。チェーンのカバーなど注意喚起用としてもご使用いただけます。耐熱性に優れ、高温時にも変形しにくく用途が広がりました。耐寒性が向上、寒冷地での作業効率がアップ。耐摩耗に優れ、様々な輸送物に対応可能です。耐候性が抜群、過酷な条件でもひび割れや変色に強く、サクションホースのロングライフ化を実現しました。
用途農業、工業、土木、建設、水産業などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。安全対策などに 使用流体工業用水 許容圧力(MPa)0.3 特性耐候性、耐寒性、耐熱性、耐摩耗性
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)




1個
599 税込659
3日以内出荷

1箱(25個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 ねじ(mm)65 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,934 税込5,427
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
479 税込527
3日以内出荷