シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)70
材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)
種類V形真空フランジ用(耐熱用)
使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401
硬さ(デュロメータA)70
材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ニトリル(NBR)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
型式旧型式:OR1AV225N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00311-A
JIS呼び旧JIS:V225
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)222.5
内径許容差(mm)±1.70
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質ふっ素(FKM)
型式VR
接点部シングルリップ
形状V型端面シール
作動方式(軸)回転
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
型式旧型式:OR4DV430N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00315-P0
JIS呼び旧JIS:V430
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)425.5
内径許容差(mm)±3.58
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV100N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00307-H0
JIS呼び旧JIS:V100
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)99
内径許容差(mm)±0.99
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AV55N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00304-A
JIS呼び旧JIS:V55
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)54.5
内径許容差(mm)±0.49
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV120N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00308-A
JIS呼び旧JIS:V120
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)119
内径許容差(mm)±0.97
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
型式旧型式:OR4DV790N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00322-G0
JIS呼び旧JIS:V790
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)782
内径許容差(mm)±6.14
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-G0
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.86
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
型式旧型式:OR4DV690N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00320-G0
JIS呼び旧JIS:V690
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)683
内径許容差(mm)±5.44
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AV275N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00312-A
JIS呼び旧JIS:V275
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)272
内径許容差(mm)±2.02
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV15N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00300-A
JIS呼び旧JIS:V15
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)14.5
内径許容差(mm)±0.20
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR4DV275N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00312-G0
JIS呼び旧JIS:V275
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)272
内径許容差(mm)±2.42
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
型式旧型式:OR1AV480N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00316-A
JIS呼び旧JIS:V480
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)475
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV40N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00303-A
JIS呼び旧JIS:V40
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)39.5
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV100N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00307-A
JIS呼び旧JIS:V100
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)99
内径許容差(mm)±0.83
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥229
税込¥252
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV430N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00315-A
JIS呼び旧JIS:V430
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)425.5
内径許容差(mm)±2.99
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV24N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00301-A
JIS呼び旧JIS:V24
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)23.5
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥76
税込¥84
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV530N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00317-A
JIS呼び旧JIS:V530
太さW(mm)10.0±0.3
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)524.5
内径許容差(mm)±3.60
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV380N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00314-A
JIS呼び旧JIS:V380
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)376
内径許容差(mm)±2.68
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV175N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00310-A
JIS呼び旧JIS:V175
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)173
内径許容差(mm)±1.36
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥669
税込¥736
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV34N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00302-A
JIS呼び旧JIS:V34
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)33.5
内径許容差(mm)±0.33
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV70N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00305-A
JIS呼び旧JIS:V70
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV85N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00306-A
JIS呼び旧JIS:V85
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)84
内径許容差(mm)±0.72
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV325N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00313-A
JIS呼び旧JIS:V325
太さW(mm)6.0±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)321.5
内径許容差(mm)±2.34
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
型式旧型式:OR1AV150N
種類Vシリーズ
部品番号NOK:CO00309-A
JIS呼び旧JIS:V150
太さW(mm)4.0±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)148.5
内径許容差(mm)±1.18
バリ寸法(mm)0.16以下
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質NBR
型式UE
使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ