カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-08pd」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機パイプファン スタンダードタイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
パイプ用ファン 排気ファン2台と自然給気部材のセット
質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】3.40/【60Hz】3.80電源単相騒音値(dB)【50Hz】33/【60Hz】36ダクト径(Φmm)100風量(m3/h)【50Hz】85/【60Hz】97羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途【用途】。・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適。・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載。・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応。・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応。・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)。【ポート構成(6ポート)】。・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)。・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)。・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)。・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)。【仕様】。・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降。・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)。・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)。・動作確認LED:接続時に青色点灯材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(168件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から4日以内出荷
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
5,398税込5,938
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から4日以内出荷
増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE[自動車用品]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60
USB電圧電流チェッカー ルートアールUSB電圧電流チェッカールートアール
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型ながらType-C機器の電圧や電流、通電方向など確認できる簡易チェッカーです。 接続する向きに合わせて画面表示を180度回転させることができます。 USB PDなどの規格に対応し、最大 30V/8A(240W)までの測定が可能です。
仕様●測定機能(他):通電方向、時間、電力、積算電流、他●端末側端子:USB Type-C オス●表示画面:0.79インチ OLEDスクリーン●電圧測定:4V~30V●電流測定:50mA~8A●電源入力端子:USB Type-C メス付属品簡易説明書、保証書質量(g)約8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×9×16保証期間6ヵ月
アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付きサンワダイレクト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大240WUSB規格USB 40Gbps
Type-C変換アダプター 6in1 LazosType-C変換アダプター 6in1Lazos
5,198税込5,718
1個
当日出荷
Type-Cポートを搭載し、パソコンなどの機能を拡張できる6ポート変換アダプター。外部電源が不要なバスパワータイプで、端末に充電できるセルフパワー機能を搭載。Type-CポートはPower Delivery3.0仕様で、最大96Wまで対応。HDMIポートは4Kに対応。放熱性の良いアルミニウム合金素材で、持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。MacのM1チップで動作を確認済み
仕様●本体サイズ:約114×36×16mm(ケーブル除く)●ケーブル長さ:約160mm(コネクタ部除く)●本体カラー:シルバー●本体重量:約65g●本体素材:アルミ合金●ポート(6ポート):(1)TypeCポート:5~20V(0~5A)96W(転換率≧90%)●PD3.0(充電機能のみ、データ転送非対応)●(2)Type-Cポート:USB2.0、480Mb/s(理論値)●(3)(4)(5)USB3.0ポート×3:(充電)各ポート 5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W●最大5Gbpsの高速データ転送(理論値)●(6)HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)●対応OS:USB 3.1/3.0/2.0/を備え、Android、Windows10/ 8.1/ 8、Linux、Mac OS 10.14以降 が動作するデバイス●ホスト側インターフェース:USB3.1 Type-C:5~20V(0~4.5A)84W/PD3.0●電源供給:バスパワー/セルフパワー●※PD対応ACアダプターによりセルフパワーとして使用可能●動作確認LED:デバイスに接続すると青色に点灯アズワン品番67-0400-02
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
4日以内出荷
日立用カーボンブラシ
用途日立用カーボンブラシです。
アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付きサンワダイレクト
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大140WUSB規格USB 40Gbps
防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力) ラムマウント防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)ラムマウント
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)マルチバーUSB電源 Type-CDAYTONA(デイトナ)
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。 別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mmパイプ径Φ22. 2/全長100mmタイプマスターシリンダークランプタイプ
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung SSD 980 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung SSD 980 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SSD。・Samsung SSD 980。MZ-V8V250B/EC。MZ-V8V250B/IT。MZ-V8V500B/EC。MZ-V8V500B/IT。MZ-V8V1T0B/EC。MZ-V8V1T0B/IT。・Portable SSD T5 EVO。MU-PH2T0S-IT/EC。MU-PH2T0S-IT。MU-PH2T0S-TV/IT。MU-PH4T0S-IT/EC。MU-PH4T0S-IT。MU-PH4T0S-TV/IT。MU-PH8T0S-IT/EC。MU-PH8T0S-IT。MU-PH8T0S-TV/IT。・Portable SSD T9。MU-PG1T0B-IT。MU-PG1T0B-IT/EC。MU-PG2T0B-IT。MU-PG2T0B-IT/EC。MU-PG4T0B-IT。MU-PG4T0B-IT/EC。・Portable SSD T7 Shield。MU-PE1T0R-TV/IT。MU-PE1T0S-TV/IT。MU-PE2T0S-TV/IT。MU-PE4T0S-TV/IT。MU-PE1T0R-IT。MU-PE1T0S-IT。MU-PE1T0R-IT/EC。MU-PE1T0S-IT/EC。MU-PE2T0S-IT。MU-PE2T0S-IT/EC。MU-PE4T0S-IT。MU-PE4T0S-IT/EC。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット アドテック卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セットアドテック
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
卓上 ワイヤレス充電スタンド 3in1 スマホ・イヤホン・ウォッチ & PD充電器 33W セット。3in1ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12やXperia 1V/IV/5V/5IV/Pixel7/8などワイヤレス充電にて最大15W充電対応。縦横自由に配置出来ますので、動画再生時など適した向きで視聴可能。充電可能エリアが広い2リング装備。さらにApple Watch、Galaxy Watch、サムソンウォッチにマルチに対応し、ワイヤレスイヤホンのAirpodsも同時に充電可能。折り畳み式でコンパクトに収納可能。落ち着いたホワイトボディ。
ホワイトポート数USB Type-C 2ポート
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
5日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDYUSB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブルLINDY
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。
材質(シェル)プラスチックブラック構造錫メッキ銅編組シールドコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)準拠規格USB 3.2 / 3.1 Gen 2材質(カバー)PVC導体21AWGRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5ケーブル形状円形
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷
16in1 USB-Cゲーミングドッキングステーション Feeltek16in1 USB-CゲーミングドッキングステーションFeeltek
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
USB3.1(Gen1)入力対応のドッキングステーションを使用することで、3台のモニターすべてにデスクトップ画面を拡張または複製することができます。HDMIは最大解像度8K@30Hzをサポート、作業効率を大幅に向上させます。USB-C PD 100W出力は、USB-C PDポートを備えたノートパソコン/タブレット、またはスマートフォンに対応しています。傷のつきにくい表面、底面の滑り止めゴム足で安定した設置が可能です。
仕様●DP:8K@30Hz Max●PD:20V5A 100W Max寸法(mm)幅105×奥行130×高さ50質量(g)620±5出力SD x1, TF x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x2, USB-C 3.1 Gen1 x1PD x1, DP x1, HDMI x2, Audio x1,RJ45 x1入力USB3.1Gen1 5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格1/2:8K@30Hz Maxイーサネット対応10/100/1000Mbpsオーディオ3.5mmミニジャックUSB2.0:480Mbps、3.0、USB3.1Gen1:5Gbps
5225シリーズ リミットコントロール ロバートショウ5225シリーズ リミットコントロールロバートショウ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5225シリーズリミットコントロールは、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。すべての5225シリーズ制御は調整不可能で、工場で校正されており、負のバイアスパワーエレメントダイアフラムを備えています。5225シリーズは、商用および特殊アプリケーション向けの実績のある安全制御です。これらは、425°Fから600°F(218℃から316℃)の温度設定を備えた自動または手動リセットバージョンで入手可能です。ニッケルメッキ銅で利用可能な電球およびキャピラリーアセンブリ。手動リセットまたは自動操作で利用可能。制御機能は、校正された温度でアプライアンス回路の電源を遮断するように設計されています
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)450
SS3J3 SMCSS3J3SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSJ3A6
10-SS5V SMC10-SS5VSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
絞り弁付真空破壊弁 SMC絞り弁付真空破壊弁SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10PD2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10PD2SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
SS5V2-10 SMCSS5V2-10SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V4) SMCS Series(SS5V4)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV4000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
SS5V2-16 SMCSS5V2-16SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
34,980税込38,478
1個
30日以内出荷
シリーズSV4000
S Series(SS5V3-10PD2) SMCS Series(SS5V3-10PD2)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
SS5V3 SMCSS5V3SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-16PD1) SMCS Series(SS5V2-16PD1)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-10PD1) SMCS Series(SS5V2-10PD1)SMC
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
SS5V4 SMCSS5V4SMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV4000