カテゴリ

  • 制御機器(155)
  • 農業機械(119)
  • バイク部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全保護具(8)
  • 電気材料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「v-2st」の検索結果

391件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
479税込527
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
2.5型 ドライブ・ベイ 2ケージ・キット(ST50V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)2.5型 ドライブ・ベイ 2ケージ・キット(ST50V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
TS 内蔵ドライブ・ケーブル・キット(ST50V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)TS 内蔵ドライブ・ケーブル・キット(ST50V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2 STMicroSTMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2STMicro
3,798税込4,178
1個
欠品中
アクセサリタイプ = デバッガ, プログラマ併用可能製品 = STM8 / STM32 MCUインターフェース = USBプログラマー名 = ST-LINK/V2STM8とSTM32用ST-LINK/V2インサーキットデバッガ/プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5型 7.2K SATA NHS 512n HDD(ST50V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)3.5型 7.2K SATA NHS 512n HDD(ST50V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
TS ODD/テープ・ケーブル・キット(ST250V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)TS ODD/テープ・ケーブル・キット(ST250V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(623件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
X350/X40 RAID ケーブル・キット(ST250V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)X350/X40 RAID ケーブル・キット(ST250V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
3.5型 Client 2TB 7.2K SATA NHS 512e HDD(ST50V2用) レノボ・ジャパン(Lenovo)3.5型 Client 2TB 7.2K SATA NHS 512e HDD(ST50V2用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
ロッド シフト(1ST&2ND) (V5) MAZDA(マツダ)ロッド シフト(1ST&2ND) (V5)MAZDA(マツダ)
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(100個)
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
サブ セット ST. ロック キ (BG2V) MAZDA(マツダ)サブ セット ST. ロック キ (BG2V)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A, STMicroSTマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
549税込604
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様最大破壊電圧 = 45V繰り返しピークオンステート電流 = 2A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 2 (Dia) x 4.5mm長さ = 4.5mm幅 = 2 (Dia.)mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A, STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
579税込637
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
スーパータイマ ST7Pシリーズ 富士電機スーパータイマ ST7Pシリーズ富士電機(9件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
超小形、高精度タイマ時限設定が容易動作確認が容易UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
579税込637
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●最大破壊電流 : 0.015mA●最大破壊電圧 : 34V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●繰返しピークオフステート電流 : 0.01mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 4.5×2×2mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
559税込615
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●最大破壊電圧 : 45V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 2 (Dia) x 4.5mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2 (Dia.)mm●動作温度 Min : -40 ℃●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
579税込637
1袋(25個)
5日以内出荷
最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm高さ = 2mmDIACダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
31,980税込35,178
1セット(5000個)
5日以内出荷
最大破壊電流 = 0.05mA最大破壊電圧 = 36V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃mm;b>;DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>;. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>;特長と利点 ;/b>;. ;ul>; ;li>;VBO : 32 V および 40 V ;/li>; ;li>;低ブレークオーバー電流 ;/li>; ;li>;ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li>; ;li>;ECOPACK R 2 適合 ;/li>; ;/ul>;. ;b>;用途 ;/b>;. ;ul>; ;li>;トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li>; ;li>;発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li>; ;li>;CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li>; ;/ul>;
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204AL STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
199税込219
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)クラスをリードするシングル+12Vレール静音80mmファン (V1.0)静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.71mm高さ = 2.71mmピーク逆回復時間 = 85ns寸法 = 2.71 x 5.2 x 2.71mm整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
799税込879
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41STMicro
639税込703
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB2~)CKD(3件のレビュー)
10,038税込11,042特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
2,698税込2,968
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 Org(Xe/16/2T*2/3Y)レノボ・ジャパン(Lenovo)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/SATA 7.2K 4.0TB(2.0×2)/DVD-RW/POW(300W)/Win2022-STD(PRE)(64bit)/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●FD:なし●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●本体重量(kg):最大: 11.96●VCCI:対応 VCCI-A●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 1 構成済●インストールOS:Windows Server 2022 Standard プリインストール●CPU数(最大):1個●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●グラフィックコントローラ:Matrox G200●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●ディスクコントローラ:E:SATA●梱包個数:1梱包●CPU数(標準):1個●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/3●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):4096GB●HDD容量(最大):24000GB●HDDタイプ:SATA 7200rpm●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●筐体:タワー型 / オプションにより5U●VRAM:オンボード: 16MB●CPU:Xeon E-2414●システムバスクロック:4800MHz●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ備考システム管理機能: 標準装備 / 付属品: キーボード、マウス電源AC 100-240V/50-60Hz周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 750mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKD4KBシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD(3件のレビュー)
13,338税込14,672特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5