カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(868)
  • 制御機器(503)
  • バイク部品(114)
  • 自動車純正部品(96)
  • 測定用品(47)
  • 農業機械(45)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • 自動車補修部品(30)
  • 作業服(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 家電(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(13)
  • 作業工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測定関連サービス(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電動工具(9)
  • 物流用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-50s」の検索結果

2,011件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカーV(50S) 大阪魂

    ボードアンカーV(50S)

    大阪魂
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
    付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
  • エスロンボールバルブ TS式 セキスイ

    エスロンボールバルブ TS式

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
    材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

    Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)

    フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
    材質ニトリルゴム
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • 普通シーブ ステンレス スリーエッチ

    普通シーブ ステンレス

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    用途シンプル滑車の交換用シーブ材質ステンレス寸法A(mm)50寸法D(mm)10寸法B(mm)18寸法C(mm)16寸法G(mm)12
  • シンプルスナッチ用シーブ スリーエッチ

    シンプルスナッチ用シーブ

    スリーエッチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シンプルスナッチ用の交換部材です。
    シャフト径(Φmm)10
  • ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

    ユニカ(9件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイ

    エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
    形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(ハンドル)PVC材質(ボールシート)PTFE
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • ショート丈反射ベストV50-S型 エース神戸

    ショート丈反射ベストV50-S型

    エース神戸
    ¥2,598税込¥2,858
    1着
    4日以内出荷
    ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
    サイズフリーテープ幅(mm)50着丈(cm)約40有効ウエストサイズ(cm)約130丈区分ショート丈
  • バイスパーツ(Eリング) TRUSCO

    バイスパーツ(Eリング)

    TRUSCO
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    質量(g)1
  • アートフェイスVM120 のきとい エスロン
    グリーン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    アートフェイスVM120 のきとい

    エスロン
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(8本)
    4日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆全長(mm)3600サイズVM120種類軒といシリーズVM120
  • 回転式ベンチバイス用 ハンドルシャフト TRUSCO

    回転式ベンチバイス用 ハンドルシャフト

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    品名ハンドルシャフト
  • Reagent Reservoir (White,PS) 滅菌済 00-RVシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Reagent Reservoir (White,PS) 滅菌済 00-RVシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチチャンネル用リザーバー。試薬や試料の溶液が無駄になりにくいデザイン。
  • 強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。
    用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端Jフック色オレンジ
  • バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCO

    バイスパーツ(口金固定用ねじ)

    TRUSCO
    ¥599税込¥659
    1セット(4個)
    当日出荷
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(SUS玉)

    アイエス工業所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上 流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、 作動安定性・操作性がさらに向上しました。 ・取付けが簡単で衛生的 主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。 ・ユーザーの立場に立った設計思想 部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)形状ストレート接続方式ねじ込み式適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75使用温度常温 (20℃±15)
  • コードレスミニサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで作業性抜群のコードレスです。エルゴノミクスデザイン採用で持ちやすいグリップです。回転数を5段階に調整可能です。ユーザーインターフェイス搭載(バッテリー残量表示、速度レベル表示、速度レベル選択可能)。コンスタントスピードは負荷がかかってもモーターの回転数を維持します。ブラシレスモーター採用。ブレーキ機能付き。アクセサリーは市販品対応
    用途金属の研削、バリ取り、クリーニング付属品コレットナット、コレット(6mm)、スパナ質量(kg)0.53定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×115×50ナット外径(Φmm)コレット:17ディスク径(Φmm)最大:50回転数(min-1[回/分])5000/7500/10000/12500/15000コレット径(Φmm)使用可能:6/6.35/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 SUS金具 アイタイプ

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。
    用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端アイフック色オレンジ
  • 強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス TRUSCO

    強力型ベルト荷締機 SUS金具 エンドレス

    TRUSCO
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。JIS規格相当品です。
    用途水や潮風の影響を受けやすい場所に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)形状両端エンドレス色オレンジ
  • MEV エンドミル 京セラ

    MEV エンドミル

    京セラ
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
  • 真空パッド フラット 50mm ニトリルゴム Festo

    真空パッド フラット 50mm ニトリルゴム

    Festo
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のプッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズは 12.7 mm で、任意の位置で組み立てられています。シールリングタイプのねじを使用しています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1。製品重量: 18 g
    仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:50mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:105N●コード番号:203-8110アズワン品番65-8002-17
  • CAT-V CoroChuck(R) 930 サンドビック

    CAT-V CoroChuck(R) 930

    サンドビック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ステンレス製精密バイス NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製精密バイス

    NEOTEC(榮製機)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビシャモン スクーパー(手動式) ビシャモン

    ビシャモン スクーパー(手動式)

    ビシャモン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    11日以内出荷
    作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
    用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式タイプ手動走行式車輪幅(mm)前輪/後輪:73/42車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式
  • F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所

    F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式)

    アイエス工業所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・取付けが簡単で衛生的。主弁を受水槽外に取付けるので、保守・点検がしやすく、衛生的で、作業性に優れています。・ユーザーの立場に立った設計思想。部品の互換性を充分に考慮した設計により、永年にわたり安心してご使用いただけます。
    仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
  • F.V45-50 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ)

    F.V45-50 Sハンドル Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が45mm、 外側セッティングにすると50mmと5mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
    用途カスタムパーツ
  • LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFXVシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥161,648税込¥177,813
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mA

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    定格電圧 = 50 V。口金 = BA9s。定格電流 = 50 mA。直径 = 10.5mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 10 lm。寿命 = 5000h。。T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
    直径(Φmm)10.5定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥428,800税込¥471,680
    1個
    10日以内出荷から62日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    商品タイプピストンポンプ
  • F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ LIVRE(リブレ)

    F.V50-55 Sハンドル フォルテノブ

    LIVRE(リブレ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が50mm、外側セッティングにすると55mmと5mmの範囲内で、好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
    用途カスタムパーツ
  • 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機

    漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    4日以内出荷から102日以内出荷
  • JST コネクタハウジング 50極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-50V-S-B JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 50極 ピッチ:1mm 2列 SHDR-50V-S-B

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。長さ(mm)28幅(mm)4.9ピッチ(mm)1極数50シリーズSHD材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
  • 96穴プレートV底カバー無し 滅菌  P96V05S 50マイ ステム

    96穴プレートV底カバー無し 滅菌 P96V05S 50マイ

    ステム
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
  • 96穴プレートV底カバー付 滅菌  P96V09S 50マイ ステム

    96穴プレートV底カバー付 滅菌 P96V09S 50マイ

    ステム
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(50枚)
    7日以内出荷
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603S050-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603S050-2

    BOURNS
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    定格電流 = 500mA。定格電圧 = 50V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。抵抗 = 175mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (S50V3)STAY ASSY 日野自動車

    (S50V3)STAY ASSY

    日野自動車
    ¥25,476税込¥28,024
    1個
    10日以内出荷