材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A
溝数1
下穴径(Φmm)-
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
溝の形A
溝数2
下穴径(Φmm)-
溝の形A
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)-
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250
種類Vプーリー
溝数3
リム幅w(mm)52
溝の形A
材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A
下穴径(Φmm)-
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
溝の形A
溝数1
種類VPプーリ
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー
溝の形A
溝数3
リム幅w(mm)50
下穴径d(Φmm)-
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥4,970
税込¥5,467
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥4,010
税込¥4,411
3日以内出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
1個
¥21,600
税込¥23,760
3日以内出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥12,100
税込¥13,310
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
1個
¥7,090
税込¥7,799
3日以内出荷
1個
¥6,780
税込¥7,458
3日以内出荷
1個
¥5,290
税込¥5,819
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥15,600
税込¥17,160
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥13,600
税込¥14,960
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥3,940
税込¥4,334
3日以内出荷
1個
¥27,400
税込¥30,140
3日以内出荷
1個
¥6,310
税込¥6,941
3日以内出荷
1個
¥6,010
税込¥6,611
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥7,520
税込¥8,272
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥7,100
税込¥7,810
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
仕様適合Vベルト:、A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
材質鋳鉄
形状11U
寸法(mm)I:25、S:5、W:20
1個
¥4,270
税込¥4,697
3日以内出荷
種類VPプーリ
溝の形A
溝数4
質量(kg)4
外径D(Φmm)165.1
寸法I(mm)42
リム幅w(mm)68
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)13
ボス径d(Φmm)70
データム径dn(mm)156.1
溝数2
種類VPプーリ
ベルトA形
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
溝の形A
溝数2
軸穴径(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。
それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。
伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ