25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージ
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
1個ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様適用プーリー径(mm):100以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。 トラスコ品番838-0973 セット内容34°、36°、38° 材質ステンレス
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089 材質プラスチック 形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚) 枚数12枚 ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
5,698 税込6,268
当日出荷

仕様適用プーリー径(mm):125以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1セット
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適用プーリー径(mm):100~125 材質ステンレス(SUS304) 溝の形A V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):250以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160~200 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):200以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

仕様適用プーリー径(mm):315以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)38
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):160以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形B V溝角度(°)34
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以上 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)38
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様適用プーリー径(mm):450以下 材質ステンレス(SUS304) 溝の形D V溝角度(°)36
1個
11,400 税込12,540
8日以内出荷

仕様適用プーリー径(mm):250~315 材質ステンレス(SUS304) 溝の形C V溝角度(°)36
1個
9,050 税込9,955
翌日出荷

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)0.41 ケース寸法(mm)150×245×50 適合車種軽~普通車 適合ベルト厚(mm)12まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495 アズワン品番67-5640-18
1式
8,498 税込9,348
33日以内出荷

奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)