カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 農業機械(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「vベルト m26」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Vベルト M形 スタンダード モノタロウVベルト M形 スタンダードモノタロウ(83件のレビュー)
179税込197特価
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別M形材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)9引張強度(kN)2.38伸長率(%)3.5
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.75MB)ベルト形M
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトM形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(1件のレビュー)
889税込978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
ベルト上幅(mm)10種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)5.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50関連資料(0.8MB)ベルト形M
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト(プレーン) Quick Depo(三菱自動車)Vベルト(プレーン)Quick Depo(三菱自動車)(3件のレビュー)
600税込660
1本ほか
3日以内出荷
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
卓上ボール盤 京セラインダストリアルツールズ卓上ボール盤京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100出力(W)190コード長さ(m)1.8材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム電源(V)単相100消費電力(W)190機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ電源タイプAC電源式
クレ3-36 呉工業(クレ)クレ3-36呉工業(クレ)(31件のレビュー)
899税込989
1本(430mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
チップ TEEN 住友電工ハードメタルチップ TEEN住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷
卓上ボール盤用部品Vベルト TRUSCO卓上ボール盤用部品VベルトTRUSCO
959税込1,055
1本
当日出荷
仕様DPN13B用のパーツです。適合本体DPN13B-1、DPN13B-2、DPN13BK-1、DPN13BK-2摘要共通
Vベルト駆動ポンプ 寺田ポンプ製作所Vベルト駆動ポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
ライケット(ナイロン製) 大日ハンソーライケット(ナイロン製)大日ハンソー(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から51日以内出荷
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
Vベルト M形 三ツ星ベルトVベルト M形三ツ星ベルト
809税込890
1個
当日出荷から翌日出荷
レッドラベルVベルト 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などのすぐれた性能をもっています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル角度(°)40
Vベルト A24レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A24レツドBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格A24レツド部品名称Vベルト A24レツド関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.05MB)図解NoMS153EMK 本体部品_No.21、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.22、MS201EA フレーム部品_No.6、MS410ENA-3M フレーム部品_No.26、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.22、MS201EA-1 フレーム部品_No.6
Vベルト A51レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A51レツドBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格A51レツド部品名称Vベルト A51レツド関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.85MB)図解NoMSA413-M ドラム組立部品_No.25、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.21、MS753DFR-Y ドラム組立部品_No.25、MSA613R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA613-M ドラム組立部品_No.25、MS613DFR-Y ドラムクミタテ部品_No.25、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.25、MSA410-K ドラム組立部品_No.26、MS413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA613-K ドラム組立部品_No.25、MSA613R2T-2K ドラムクミタテ部品_No.21、MS613EFR-M ドラム組立部品_No.25、MSA613R2T-K ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.26、MSA513R3-M ドラムクミタテ部品_No.21、MSA613R3-K-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R2T-M ドラム組立部品_No.21、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MS513EFR-M ドラム組立部品_No.25、MSA413R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA410-M ドラム組立部品_No.26、MSA613R2T-M ドラムクミタテ部品_No.21、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.25、MS613EFR-K ドラム組立部品_No.25、MSA413R3-M(8.5) ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R3-M ドラムクミタテ部品_No.21、MSA413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA613R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA613R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.21、MSA410R2T-K ドラム組立部品_No.26、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.25、MSA413-K ドラム組立部品_No.25
Vベルト BIGM(丸山製作所)VベルトBIGM(丸山製作所)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
備考LB-45 オレンジ部品名称Vベルト関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB)図解NoKS-5K-M10SN ローターシャフト部品_No.26、KS-5K-M10N ロータシャフト部品_No.26
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.04MB)図解NoSSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.67、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.28、SSA-E602DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.26、MGC-S400 ギヤケース部品_No.57、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.63、SSA-E602 燃料タンク・燃料配管部品_No.22、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.67、BSA-662 1062シリーズ エンジン ウォータフランジ、サーモスタット、ウォータポンプ、冷却ファン部品_No.26、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.67、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.63
タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ Optibeltタイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチOptibelt
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:26●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5232アズワン品番65-8048-55
Vベルト LA52オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA52オレンジBIGM(丸山製作所)
2,325税込2,558
1個
7日以内出荷
規格LA52部品名称Vベルト LA52オレンジ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB)図解NoMS410R2-K ホースリール部品_No.26、MS410R2-M ホースリール部品_No.26
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
部品名称フランジボルト関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.43MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.36MB)図解NoSSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-S611 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.26、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.69、SSA-S611KP エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・・ウォータポンプ部品_No.26、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.36、SSA-S600DX 2001ネン エンジン ファン部品_No.3、SSA-S602DXM エンジン ファン・ファンベルト部品_No.3、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.36、SSA-α602M エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.36、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※2004年7月生産分から部品_No.69、SSA-S602DX エンジン ファン・ファンベルト部品_No.3、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-α1001S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.69、SSA-S600DX 1997ネン エンジン ファン部品_No.3、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36、SSA-S610 -1 エンジン ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ部品_No.26、SSA-V600C-1 エンジン (ウォータフランジ・サーモスタット・ウォータポンプ)部品_No.30、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.36
Vベルト A26 BIGM(丸山製作所)Vベルト A26BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格A26関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB)図解NoSSAーC421 本体部品_No.29、MS313ESL-M フレーム部品_No.28、MS330EA-K-A フレーム部品_No.23、MS310ESL-3M フレーム部品_No.28、MS310ESL-3K フレーム部品_No.28、MS330EA-M フレーム部品_No.23、MS153EW-3M 本体部品_No.17、MS313ESL-K フレーム部品_No.28、MS153EW-3K 本体部品_No.17、MS310ESL-2K フレーム部品_No.28、MS310ESL-2M フレーム部品_No.28、GS28EKA フレーム部品 Vベルト A26_No.19、MS330EA-2M-A フレーム部品_No.25、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.28
ダイナモステー BIGM(丸山製作所)ダイナモステーBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
7日以内出荷
部品名称ダイナモステー関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.47MB) 展開図3(0.47MB) 展開図4(0.47MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.35MB) 展開図46(1.46MB) 展開図47(1.43MB) 展開図48(1.36MB) 展開図49(1.43MB) 展開図50(1.36MB)図解NoSSA-α602 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ,ファンベルト)(2004年7月生産分~)部品_No.2、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.26、SSA-S600DX 1997ネン エンジン オルタネータ部品_No.2、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.2、SSA-F505 エンジン オルタネータ部品_No.20、GX-1500J ウォータポンプ ファンプーリ部品_No.27、SSA-S602DXVT エンジン ファン・ファンベルト・オルタネータ 2004年7月~部品_No.2、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.26、SSA-S602DXM エンジン オルタネータ部品_No.2、SSA-S1002 エンジン ファン・ファンベルト オルタネータ 2004年7月~部品_No.2、GR16-M オイルネータ部品_No.20、SSA-S550 エンジン オルタネータ部品_No.2など
Vベルト A23レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A23レツドBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格A23レツド部品名称Vベルト A23レツド関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB)図解NoMS154EMM フレーム部品_No.24、MK5E-1 本体部品_No.20、MS410ENA-3K テンション部品_No.53、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.42、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.27、MS410ENA-3K テンション部品_No.37、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.42、MS153EMM-1 本体部品_No.20、MS154EA-3M フレーム部品_No.24、MS156MC-50HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.27、MS154EA-M フレーム部品_No.26、MS154EA-K フレーム部品_No.26、MS155MC-50HZ(0.75KWKW100) フレーム部品_No.27、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.27、MS410ENA-3M テンション部品_No.53、MS410ENA-3M テンション部品_No.37
Vベルト A27レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A27レツドBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格A27レツド関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS410ENR-S ホース巻取機部品_No.28、GS205EH フレーム部品 Vベルト A27レツド_No.16、MS313CAS-K フレーム部品_No.33、MS310EA-K フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.26、SD31EA フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.28、MS310EC-2K フレーム部品_No.21、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.28、MS315EA フレーム部品_No.20、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MK31EC-2 フレーム部品_No.21、MS310EW-2M 本体部品_No.23、MS313EA-M フレーム部品_No.43、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS313EA-K フレーム部品_No.43、MS310EA-M フレーム部品_No.34など
コアハーネスランヤードセット ツヨロン(藤井電工)コアハーネスランヤードセットツヨロン(藤井電工)
28,980税込31,878
1セット
17日以内出荷
作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。ランヤード付
(ランヤード)黒タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチランヤード1丁掛け
フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード) ツヨロン(藤井電工)フルハーネス”コアハーネス”(Gブレードランヤード)ツヨロン(藤井電工)
28,980税込31,878
1本
20日以内出荷
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4