23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージーパルテックフラットレール AYT33・36
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数24
1本(1830mm)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール AMT33・36
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法B(mm)3 穴数24
1本(1830mm)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トップ(エイト)TR435UVYレール 3連(P-39)
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118 寸法(mm)芯々:39
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

脱輪防止の面付アルミレールです。浜国製の専用ブロック戸車併用で脱輪防止効果UP。
用途一般室内建具用 材質アルミ
1本
7,988 税込8,787
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 枠納まり 1.5間3枚連動引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 納まり上吊引戸 枠納まり 1.5間3枚連動引違い(U7) 勝手右引手(R),左引手(L) 高さ(m)7尺(2m高) 枠幅UW2430mm(1) 色(柄)ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK 関連資料(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
149,000 税込163,900
6日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直付レール 1.5間(3枚引違い)
材質アルミ 長さ(mm)2380(レール) 関連資料(0.25MB) ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外 枠外幅(mm)2430 枠寸法(mm)(見込み)固定155/ケーシング
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本(1830mm)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 3枚引違い 表示錠なし Panasonic(パナソニック) カスタマイズ可
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。 木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式XMJE2 寸法(高さ)7尺(2m高) 枠幅UW2430(1) デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA 敷居・レール敷居(S),直付レール(J) 納まりY戸車引戸 枠納まり 1.5間3枚引違い(Y7) 固定155mm(DN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7) 引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) 勝手右引手(R),左引手(L) 関連資料(0.22MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
119,000 税込130,900
4日以内出荷

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1箱(2本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール AYW33・36
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 穴数12
1本(1830mm)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブロックレール用戸車です。鉄クロメート平枠。
用途一般室内建具用 車輪径(Φmm)33
1個
329 税込362
翌日出荷

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数24
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm)1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用 トラスコ品番848-9921 セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本 材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール 質量(kg)0.48 有効開口(mm)900以下 開扉力(kg)0.7以下
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷