ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具用
材質塩ビ
埋め込み寸法(mm)12×12
床とレールが同レベルに仕上がる
用途バリアフリー対応埃多いところにも適する。
材質ステンレス
色ステンレス
断面寸法(mm)12×12
V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具家具用
色黄土色
断面寸法(mm)9×9
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×20.5
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用
材質アルミ
幅(mm)27
色ライトアンバー
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)79
寸法(mm)芯々:39
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用
材質アルミ
幅(mm)63
寸法(mm)芯々:36
色ライトアンバー
バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
用途一般室内建具用
材質アルミ
幅(mm)60
寸法(mm)芯々:33
色ライトアンバー
U型V型Y型の戸車が使用できるレールです。
幅(mm)118
寸法(mm)芯々:39
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途6分の敷居溝に使用
材質アルミ
断面寸法(mm)3.5×17.5
1本引戸の幅広型敷居用Vレールです。コンクリート用です。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100
厚さ(mm)1.2
掘り込み仕様の下レール(V型)。床の溝加工に圧入する
材質/処理アルミニウム/アルマイト
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
関連キーワード