42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル 外寸(mm)28 内寸(mm)23 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)28 内寸(mm)23 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1セット(4本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV大曲Y
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°大曲がりY 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6739
1個
219 税込241
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用 材質スチール 寸法(mm)約830×600 質量(kg)約3 下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで) パイプ径(Φmm)約45
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント 仕様エキスパンド付き(スリット無し) 材質鉄製(メッキ管) 厚さ(mm)1.6
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄製(メッキ管) セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ45型 寸法(mm)45×30×1800 サイズ45型(45×30×1800)
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーレベル Basic マグネット付 シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 マグネット付 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。 強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面。本体上下の測定面でのマルチ測定が可能。衝撃吸収バンパーを両端面に搭載。左右に2種類の通し孔付。磁束密度約330ミリテスラ(mT)の強力マグネット付
用途一般測定用水平器
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワックス塗布専用設計のポイント 広いリビングもラクラク。最適ロングサイズ! 約100cmの全長でワックスがけもあっという間。 使いやすい!軽量ヘッド ヘッド部の軽量化により取りまわしラクラク! 強度の高い丈夫な設計! ボタンロックジョイントと高強度パイプの採用でワックスがけに最適。 キレイに塗れる「ブレないヘッド」採用! ヘッド部がブレにくく、直線的にワックスがかけられます。 ムラなく塗れる「底面V字パターン」 ワックスを均一に塗り広げます。
商品タイプ本体 長さ(mm)1000 幅(mm)285 セット内容ワーパー本体、ワックストレイ、ワックス専用シート1枚 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。 材質(本体)アルミダイカスト 精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内) 磁束密度約330mT
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブルーレベル Basic シンワ測定 動画あり
小型で軽量のベーシックモデル。 V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブルーレベル Pro2 シンワ測定 動画あり
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。 ボックス型でケガキやすい形状。 取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。 クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。 基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル 仕様V字型溝付き 材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 厚さ(mm)26 高さ(mm)56 感度(mm/m)0.35=0.0201° 精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 高さ(mm)50 厚さ(mm)22 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)マグホールドスクエアV180
ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。
吸着力(N)1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)22 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。 プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。 全長(mm)200 使用範囲(mm)4~12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)20 設置場所屋外用 特殊用途防水 セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書 種別2way充電式 材質ABS+PC+アルミ 質量(kg)0.8 出力USB:5V 1A 電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55 発光色昼白色(6000K) 光源COBタイプLED×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。) 照射角120° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-24
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

仕様防塵・防水性能を搭載しました(デジタル測定ユニット部のみ)傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付です。汚れを防ぐ水平気泡管カバー付です。カバーは汚れた時に取り外して水洗いすることができます(気泡管に防水性能はありません)視認性の高いブルーの気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。有効と無効を切り替えることができるオートパワーオフ機能付です。デジタル表示測定は立ち上がりと角度、勾配を切り替えることができます。測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。強力なヨーク付マグネットで鉄骨工事に便利です。握りやすい取手付です。簡単な手順で誤差を修正する校正機能付です。任意の角度でゼロセットできる比較測定機能付です。ON/OFF切り替え可能なバックライト機能付です。測定値を保持するホールド機能付です。電池が少なくなると表示でお知らせする電池消耗警告機能付です。 材質本体・デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液 寸法(mm)600(W)×26(D)×56(H) 全長(mm)600 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)560 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4電池×2本(付属) 精度±1.0mm/m=±0.0573°以内 型番75318 最小単位(デジタル表示)角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 表示精度(デジタル部)0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° 防塵防水性能保護等級IP65相当(デジタル測定ユニット部のみ) オートパワーオフ約10分 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° アズワン品番64-7911-10
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)マグホールドスクエアV90
ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。
吸着力(N)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
1個
14,980 税込16,478
欠品中