カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「v-13b7」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用換気扇 風圧式 三菱電機浴室用換気扇 風圧式三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
タイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B75 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B75MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B61 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B61MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B50 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B50MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B42 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B42MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B14 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B14MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B11 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B11MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B3L MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B3LMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0BVQ MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0BVQMAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0AVQ MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0AVQMAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0APT MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0APTMAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0BPT MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0BPTMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0BJ4 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0BJ4MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0AJ4 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0AJ4MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0A75 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0A75MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0A61 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0A61MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0A3L MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0A3LMAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」共立プロダクツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツArduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット共立プロダクツ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
入門者向けセットです。
種類工作キットセット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
スモークウインカーレンズSET KITACOスモークウインカーレンズSETKITACO(1件のレビュー)
939税込1,033
1セットほか
翌々日出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
レンズ色スモーク
ブラケット ハーネス (B13V) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (B13V)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
FOG LAMP BOSCH (S1) MAZDA(マツダ)FOG LAMP BOSCH (S1)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ガスケット (B13V) MAZDA(マツダ)ガスケット (B13V)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
ボルトナットセットB/V125<L0/K7-9> DAYTONA(デイトナ)ボルトナットセットB/V125<L0/K7-9>DAYTONA(デイトナ)
1,098税込1,208
1セット
翌々日出荷
材質PCX('12~'14)〈JF28/JF56〉 ・PCX150('12~'14)〈KF12/KF18〉・クロスカブ(' 13 ~)〈JA10 〉・アドレスV125S('10~)〈L0/3〉・アドレスV125('07~'09、'13)〈K7/9、L3〉用補修用ボルトナットセットB(ボディーステー側)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,405税込18,046
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
32,980税込36,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-07
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 22nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:22nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7146-13
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 330nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:330nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:13 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-95
S Series(SS5Y7-10S4V) SMCS Series(SS5Y7-10S4V)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S6V23) SMCS Series(SS5Y7-10S6V23)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S6V44) SMCS Series(SS5Y7-10S6V44)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10S6V22) SMCS Series(SS5Y7-10S6V22)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
S Series(SS5V2-16FD1) SMCS Series(SS5V2-16FD1)SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S1ZEND) SMCS Series(SS5V2-W10S1ZEND)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000