カテゴリ

  • 制御機器(253)
  • パソコン/周辺機器(123)
  • 測定用品(79)
  • 自動車補修部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 防災用品(11)
  • カー用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-65a」の検索結果

562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
アルミクイックバイス HI-STEELアルミクイックバイスHI-STEEL(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。
用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。種類その他バイス最大口開き(mm)66口幅(mm)68口深(mm)25材質(本体)アルミ合金主な用途穴あけ作業
Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(フッ素ゴム)フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ200V/200V・1.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-65A
HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1個
9日以内出荷
SMF トランシーバー。HPE Aruba Networking 50G LR 10km SMF Transceiver。
ダイアル式 通水制御器具 STバルブ 岩崎製作所ダイアル式 通水制御器具 STバルブ岩崎製作所
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で登場!容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました!
フランジ付ボールバルブ イノックフランジ付ボールバルブイノック
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
仕様帯電防止機構材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁CKD
99,000税込108,900
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁用部品CKD
1,913税込2,104
1個
当日出荷から16日以内出荷
RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKDRSVシリーズ 自動散水用電磁弁CKD
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷から22日以内出荷
金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に最高使用圧力(MPa)1使用流体農業用水耐圧力(MPa)3(水圧)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の流量調整棒キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品流量調整棒、Oリング(P-8)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のスプリングです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品スプリング
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
6,898税込7,588
1セット
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用の六角ボルト(ボディ用)です。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品六角ボルト(M10×25)
AC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/30A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-130極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/10A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-110極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形65A、80A、65フランジ、80フランジ用のパイロット弁本体キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-65A、80A、65F、80F構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-8)
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 65 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 65 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ東芝
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 65 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/20A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-120極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ND 12V 65A D100
メーカーダイハツサービス分類リサイクル・リビルト
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付共立電子産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%プラグ形状Φ2.1mm センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 65A D114
メーカー日産主な適合純正品番23100-72B00・23100-72B01サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 65A D100
サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 65A D121
メーカーマツダ主な適合純正品番B64J-18-300・B64J-18-300B・B64J-18-300Aサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 65A D120
サービス分類リサイクル・リビルト
AC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 3A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-103極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 5A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-105極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 65A D120、ヒタチ製 12V 70A D120
メーカー日産主な適合純正品番23100-AP00A・23100-AN000・23100-AP000サービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 65A D120、ヒタチ製 12V 70A D120、ヒタチ製
メーカー日産、マツダ主な適合純正品番23100-0M006・1N05-18-300・23100-0M005・23100-86R05・23100-0M009・23100-0M007・23100-86R00・23100-0M008・23100-0M000サービス分類リサイクル・リビルト
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (ノンアス)日本バルカー(7件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から112日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
...