カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(503)
- 建材・エクステリア(11)
- 電気材料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(8,213)
- Panasonic(パナソニック)(2,818)
- CKD(576)
- 東芝ライテック(505)
- コガネイ(322)
- omron(オムロン)(315)
- 富士電機(287)
- ODELIC(オーデリック)(258)
- KITO(キトー)(237)
- オリエンタルモーター(201)
- 日動工業(187)
- ニッセイ(148)
- DAIKO(大光電機)(144)
- IDEC(和泉電気)(125)
- エスコ(105)
- RS PRO(105)
- 八光電機(101)
- テンパール工業(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーンマーク認定(16)
グリーン購入法適合(239)
「v200」の検索結果

防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
LEDアイ作業灯 50W 200~220V
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 広角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台4日以内出荷材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):183.2平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:78600LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上74、水平面上74グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)429(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):180.6平均消費電力(W)403(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:77500LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上56、水平面上56グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 狭角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台4日以内出荷材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上22、水平面上22グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~254V対応
岩崎電気¥579,800税込¥637,7801台欠品中材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12色ブラック使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミ(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65最大消費電力(W)413(40000時間経過後の最大値。)(200V)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー消費効率(200V):171.9平均消費電力(W)384(初期照度補正機能による40000時間平均値。)(200V)光束(Lm)器具光束:71000LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60ビーム角度(°)【1/10ビームの開き】鉛直面上34、水平面上34グリーン購入法適合結線結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V~242V対応
岩崎電気¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷質量(kg)15.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):382、最大(200V):413定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個当日出荷仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDアイランプHB
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブ 86W・LEDライトバルブF 99W用・LEDアイランプSP 104W用
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台欠品中質量(kg)1.65材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)295(瞬時値)入力電流(A)0.98[100V時]、0.48[200V時]、0.4[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下(ライトバルブ、アイランプSPとの組合せ時)、50以下(ライトバルブFとの組合せ時)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ 11W
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格電圧(V)100~242口金E26定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781台当日出荷SP89W 、98W及び111W用LED制御装置仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から4日以内出荷質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブK 28W
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781個欠品中材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP89W
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個当日出荷長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
岩崎電気¥25,980税込¥28,5781個当日出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライトバルブ 110W用電源
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781台当日出荷材質本体:鋼板質量(kg)1.22使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧100/200~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長二次側:15m以下入力電流(A)(100V時)1.255、(200V時)0.610、(242V時)0.511定格二次無負荷電圧(V)210(瞬時値)口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器
岩崎電気¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から4日以内出荷方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当
岩崎電気¥5,898税込¥6,4881本当日出荷既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。材質(本体)ポリカーボネート質量(g)280タイプHf32形高出力形種類口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金G13点灯形Hf定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82平均演色評価数(Ra)82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)給電方式片側電球の種類LEDワット数40W G13口金回転式エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブS
岩崎電気¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブS 79W・LEDアイランプSP-W 77W用
岩崎電気¥14,980税込¥16,4781台当日出荷材質(本体)アルミ質量(g)920使用温度範囲(℃)-20~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)250口出線(mm)入力側650、出力側220適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)50以下エコロジー商品省エネ
レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形
岩崎電気¥309,800~税込¥340,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
LEDベースライト用 ライトバー
岩崎電気¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷質量(kg)2.2タイプ13400lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)200~240対応材質(フレーム)亜鉛めっき鋼板(白色(反射面))色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)容量(A)端子台送り容量:12使用場所屋内用演色性(Ra)83
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 1灯用
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器色グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.1/106.3/106.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)2500使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック 防爆形LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス(フロスト)質量(kg)10.8色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカストタイプフロストタイプ使用温度範囲(℃)-20~+40定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex d ⅡB T6X光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)使用場所屋内・屋外用電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
レディオック LEDベースライト 器具本体
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷質量(kg)4.2形笠付形材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板(白色)定格入力電圧(V)200~242対応使用場所屋内用明るさ110W形
ユニススティック ショート
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明質量(kg)5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
ユニスフラット 1灯用 全周配光
岩崎電気¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5色ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
...