カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(124)
  • 制御機器(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • バイク部品(26)
  • バイク純正部品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 空調・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v251」の検索結果

364件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム底安全靴 V251N ミドリ安全ゴム底安全靴 V251Nミドリ安全
7,498税込8,248
1足
当日出荷から9日以内出荷
ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)535(26cm)機能耐油性、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 V251N静電 ミドリ安全静電安全靴 V251N静電ミドリ安全
5,698税込6,268特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業などブラック足幅EEE形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロミドリ安全
9,398税込10,338
1足
当日出荷から9日以内出荷
甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック材質(先芯)足幅3E材質(甲板)牛クロム革、アルミ形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁ミドリ安全(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から9日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。足幅EEE形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全耐油・耐薬仕様安全靴 V251NTミドリ安全
7,998税込8,798
1足
翌々日出荷から30日以内出荷
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板ミドリ安全
8,098税込8,908
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
ブラック材質(先芯)足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
スーパーシリコングリース SSG WAKO'S(ワコーズ)スーパーシリコングリース SSGWAKO'S(ワコーズ)(28件のレビュー)
3,960税込4,356
1本(100g)
当日出荷
耐熱シリコーンブレーキグリース ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。 従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。危険物の類別非危険物
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
チューブ保護ステンレスカットチェーン TRUSCOチューブ保護ステンレスカットチェーンTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
チューブで保護されていますのでチェーンと接する対象物に傷がつきにくいです。 通常のチェーンより衝撃音や摩擦音が小さいので騒音が気になる際に適します。 指挟みによる事故の防止に役立ちます。
好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドレンパイプ用逆止弁 オーケー器材ドレンパイプ用逆止弁オーケー器材
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。 透明ケーシングで内部の状態を確認できます。 点検口から弁の動作を確認できます。
(ケーシング)透明、(弁)アイボリー材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
FA用CCTVレンズ VSテクノロジーFA用CCTVレンズVSテクノロジー
13,980税込15,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
型式N型
貼付けウエイトはがし TIPTOP貼付けウエイトはがしTIPTOP
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
今まで、取り外しにくかった鉄製の貼付けウエイトもこれを使用すれば楽に取り外すことができます。このウエイトはがしは固いので頭をウエイトハンマーなどでたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット 村上被服快適ウェア サイドファン半袖フードジャケット村上被服(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
一般壁紙 VWALL タフクリーン リリカラ一般壁紙 VWALL タフクリーンリリカラ
489税込538
1巻(1m)ほか
4日以内出荷
機能クリーンコート 表面強化防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服快適ウェア サイドファンフードベスト村上被服
5,398税込5,938
1着
4日以内出荷から6日以内出荷
サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット 村上被服快適ウェア サイドファン長袖フードジャケット村上被服
5,998税込6,598
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
ラボジャッキ 150×200 中央精機ラボジャッキ 150×200中央精機
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向質量(kg)12種類Zステージクランプ割締め式耐荷重(N)196送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)150ストローク(Z距離)(mm)0~70移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pFTDK
9,298税込10,228
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレン竪吊クランプ (ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。高所作業による遠隔操作を可能にします。
型式L型
CM Series(CM2V25) SMCCM Series(CM2V25)SMC
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
スイベルチップ 三木精機スイベルチップ三木精機
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質CrCu全長(mm)55タイプ標準
シャフト,プロペラ MAZDA(マツダ)シャフト,プロペラMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K6V) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K6V)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K3V) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K3V)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
電灯分電盤 ENV 河村電器産業電灯分電盤 ENV河村電器産業
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
シャフト プロペラ (1K1V) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K1V)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター三菱電機
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
シャフト プロペラ (1K0V) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K0V)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(1K8V)シヤフト、プロペラ MAZDA(マツダ)(1K8V)シヤフト、プロペラMAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
3,490税込3,839
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A) NETGEAR無線LANアクセスポイント用別売り電源アダプター (12V/2.5A)NETGEAR
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
無線LANアクセスポイントWAX625/WAX620/WAX615/WAX610用の電源アダプター (12V/2.5A)。アクセスポイントにPoE+による電源供給環境が無い場合は、別売りの本機(PAV12V25)を購入する必要がある。2年保証。
質量(kg)0.331出力12V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1976×889×1511入力110~240V
シャフト プロペラ (1K2V) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K2V)MAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 sirocaDC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇siroca
17,000税込18,700
1個
5日以内出荷
【あなたの声がリモコン代わり】シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」3. 見やすくなった台座のデザイン4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
スロットル部品RK3026-BW 新ダイワスロットル部品RK3026-BW新ダイワ
71税込78
1個
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.14MB)