カテゴリ

  • 制御機器(531)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(314)
  • パソコン/周辺機器(180)
  • 空調・照明・電設資材(144)
  • 測定用品(82)
  • 自動車純正部品(60)
  • 自動車補修部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 農業機械(21)
  • 防災用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 家電(15)
  • 電気材料(11)
  • トラック純正部品(11)
  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • カー用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v45a」の検索結果

関連キーワード
1,523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
Vリング Aタイプ(フッ素ゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(フッ素ゴム)フォルボ・ジークリング(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質フッ素ゴム
高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)日東工器
76,980税込84,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付
ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器ねじ締めカウンター専用ドライバ日東工器
97,980税込107,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付仕様ビットアース付トルク調整無段階
(33147)シム、アジャスト ニッサン(33147)シム、アジャストニッサン
319税込351
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電動ドライバ 日東工器電動ドライバ日東工器
93,980税込103,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
電動ドライバー 日東工器電動ドライバー日東工器
88,980税込97,878
1本
翌日出荷
デルボねじ締めカウンター専用ドライバー 日東工器デルボねじ締めカウンター専用ドライバー日東工器
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
消費電力(W)45
Vベルト A45レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A45レツドBIGM(丸山製作所)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
規格A45レツド部品名称Vベルト A45レツド図解NoMS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DR6T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11、MS753DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11
ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器ねじ締めカウンター用ドライバー日東工器
109,800税込120,780
1本
8日以内出荷
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階
Vベルト(コグ A45 ヤンマーVベルト(コグ A45ヤンマー
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ A45
PRO PMシリーズ ワイドミュラーPRO PMシリーズワイドミュラー
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP高さ(mm)30出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能湿度(%RH)5…95入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC接続方法導体:ねじ接続時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms周波数範囲(Hz)AC:47~63突入電流(A)最大45動作温度(℃)-20 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
Infineon Nチャンネル IGBT 600 V 45 A, 3-Pin TO-247 シングル INFINEONInfineon Nチャンネル IGBT 600 V 45 A, 3-Pin TO-247 シングルINFINEON
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
仕様最大連続コレクタ電流 = 45 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 187 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 16.13 x 5.21 x 21.1mm動作温度 Min = -40 ℃pFRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 45 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 417 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 5.15mm●動作温度 Min : -65 ℃●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
Conta 1Mbit FeRAMモジュール MR45V100A搭載 スイッチサイエンスConta 1Mbit FeRAMモジュール MR45V100A搭載スイッチサイエンス
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:メモリー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-73
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20VSMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
7.5A 45V Schottky Rectifier ON SEMICONDUCTOR7.5A 45V Schottky RectifierON SEMICONDUCTOR
3,798税込4,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mm動作温度 Min = -65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
40A 45V TRENCH SKY RECT. VISHAY40A 45V TRENCH SKY RECT.VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDM2F20V) SMCCD Series(CDM2F20V)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2B20V) SMCCD Series(CDM2B20V)SMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
バルブ,12V45/45W A7028S    99000-74306-544 スズキバルブ,12V45/45W A7028S 99000-74306-544スズキ
719税込791
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-74306-544
ピストン (STD) 45V-11631-01-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 45V-11631-01-A0YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番45V-11631-00-A0
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズ STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 45 A, 3 ピン パッケージTO-247 MDmesh シリーズSTMicro
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 45 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 110 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 417 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 3800 pF @ 25 VNチャンネルMDmeshΩ、600 V / 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicroSTMicroelectronics NPN トランジスタ, 45 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
1,198税込1,318
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1250 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1138件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付共立電子産業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20出力電流(A)3/3/3/3/2.25定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(66件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から52日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A45 MAZDA(マツダ)プロテクター(R)バンパー (G1) G19V-50-B41A45MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A45 MAZDA(マツダ)プロテクター(L)バンパー (G1) G19V-50-B51A45MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
電力計 LCD 6桁 A9MEMシリーズ シュナイダーエレクトリック電力計 LCD 6桁 A9MEMシリーズシュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Schneider の ACTi 9 230V45A モジュラ単相電子電力計は、DIN レール取り付けサポートを備えています。サブ課金や多料金で使用され、Modbus 経由で通信します。周波数: 50 Hz サンプリングレート: 32 サンプル / サイクル 取り付けモードはクリップオン式です
仕様●高さ:90mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6●フェーズの数:1●シリーズ:A9MEMアズワン品番65-7297-96
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
デンソー製 12V 45A D100 CGH27、デンソー製 12V 45A D100 CGG49、デンソー製 12V 45A D100 CGG03
メーカーホンダ主な適合純正品番31100-PZ3-013・31100-PZ3-J01・31100-PZ3-003サービス分類リサイクル・リビルト
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ショットキーバリアダイオード 10A 45V 表面実装 3-Pin  ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 10A 45V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)Anker PowerPort III 3-Port 65W PodAnker(アンカー)(2件のレビュー)
4,991税込5,490
1個
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-Aブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
関連キーワード
...