カテゴリ

  • 自動車純正部品(340)
  • 制御機器(308)
  • 自動車補修部品(102)
  • 測定用品(62)
  • 農業機械(57)
  • 作業工具(56)
  • 電動工具(51)
  • 家電(49)
  • 切削工具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク部品(34)
  • 溶接用品(33)
  • 空調・電設資材(33)
  • 機構部品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 照明(19)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 電気材料(15)
  • メカニカル部品(15)
  • エンジン工具(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 防災用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • カー用品(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 厨房用品(8)
  • 日用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 安全用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 理美容(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 医療(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 作業服(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「v70」の検索結果

1,572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V70-A型サイズ調整ベスト エース神戸V70-A型サイズ調整ベストエース神戸
3,698税込4,068
1着
当日出荷から5日以内出荷
スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。MからLLサイズまで対応。
サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)70本体寸法(mm)250×225×70ウエスト(cm)96・112・140着丈(cm)56・62・69テープダイヤモンド柄
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
HP730 インクカートリッジ イエロー P2V70A HP(日本ヒューレット・パッカード)HP730 インクカートリッジ イエロー P2V70AHP(日本ヒューレット・パッカード)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
イエロー
KIT FR LED FOG LI 08V70MJMD60 ホンダKIT FR LED FOG LI 08V70MJMD60ホンダ
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリアー定格電力(W)70
ランプ 24V70W 河北ライティングソリューションズ(KLS)ランプ 24V70W河北ライティングソリューションズ(KLS)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプH7スーパーホワイト定格電力(W)70定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スーパーホワイト定格電力(W)70
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカーユニオンパッキン (PTFE)日本バルカー(9件のレビュー)
46税込51
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材結束バンド(耐候性タイプ)芝軽粗材(9件のレビュー)
429税込472
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴) 荘快堂アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴)荘快堂(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
胸元までしっかり防水! たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど仕様許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ材質靴部:PVC/胴部:合成繊維グリーン質量(g)約2500(中サイズ標準値)靴タイプ長靴
Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカOリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴムマスオカ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Aタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から8日以内出荷
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質ニトリルゴム
フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から7日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス
Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカOリング V(真空フランジ用) NBRマスオカ(12件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)フルカラー 露出増設ボックスPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)2180
結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材結束バンド(ナチュラルタイプ)芝軽粗材(6件のレビュー)
279税込307
1袋(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
伸縮棒超スリム アイリスオーヤマ伸縮棒超スリムアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Sタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
パネル アセンブリ 2 BN6-W283V-70-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 BN6-W283V-70-P1YAMAHA(ヤマハ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)日本バルカー
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
密閉RVBOX700 アイリスオーヤマ密閉RVBOX700アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
4,488税込4,937
1個
当日出荷
【耐荷重80kg】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRVBOXです。フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(25~35mm)を付けることができます。幅は持ちやすい肩幅サイズです。また、握りやすく、重い物を入れても手が痛くなりにくいよう、持ち手に厚みを持たせました。イスや踏み台としても使用でき、同じ商品同士のスタッキングもできます
材質バックルワイヤー部:ステンレス質量(kg)3.45グレー/ダークグリーン材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)フタ80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
パネル アセンブリ 2 B3L-Y283V-70-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 B3L-Y283V-70-P3YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 2CR-Y283V-70-0X YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 2CR-Y283V-70-0XYAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 13S-W283V-70-P0 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 13S-W283V-70-P0YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
パネル アセンブリ 2 2C0-Y283V-70-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 2C0-Y283V-70-P2YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
Vパック トップウェルVパックトップウェル(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。
用途チャック付き袋入数(枚)50
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
バリューミニ門松飾りセット(2個1セット) アルファ[販促]バリューミニ門松飾りセット(2個1セット)アルファ[販促]
929税込1,022
1セット
当日出荷
用途対で展開しやすいお得な2ヶセット!材質天然素材・木・紙・スチロール寸法(高さH×幅W)(cm)12×6
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])25.4[1]適合ピン/P4040SOリング/RAS326SRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)日本バルカー(1件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷から5日以内出荷
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。特性耐薬品性、耐熱性、低温特性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~200
Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から68日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)日本バルカー(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFE使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性
Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ビッカース(HV)硬さ基準片 山本科学工具研究社ビッカース(HV)硬さ基準片山本科学工具研究社
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
...