カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)

「v7010ex」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFEサイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
フランジ用中パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用中パッキン (PTFE)日本バルカー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFEサイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
ユニオンパッキン (PTFE) 日本バルカーユニオンパッキン (PTFE)日本バルカー(9件のレビュー)
46税込51
1枚
当日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
フランジ用全面パッキン (PTFE) 日本バルカーフランジ用全面パッキン (PTFE)日本バルカー(2件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン材質PTFEホワイト使用温度範囲(℃)-50~+100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス耐圧力(MPa)1締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
テフロンパッキン(平) TOKO(東洋計器興業)テフロンパッキン(平)TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2材質テフロン内径(Φmm)6
パッキン(PTFE) カクダイパッキン(PTFE)カクダイ(9件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質PTFE商品タイプ
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(内パッキン)10Kタイプニチアス(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲-100~100℃外径(Φmm)最大1200使用圧力10K引張強力(N/mm2)34適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など圧縮率(%)9(34.3MPa)復元率(%)60(34.3MPa)比重(g/cm3)2.18
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)日本バルカー
539税込593
1個
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプニチアス
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカーフランジ用中パッキン (ノンアス)日本バルカー(4件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカーユニオンパッキン (ノンアス)日本バルカー(8件のレビュー)
51税込56
1枚
当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) 日本バルカーフランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)日本バルカー(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。
用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアスユニオンパッキン (NAジョイントシート)ニチアス(7件のレビュー)
50税込55
1枚
当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト仕様●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2(水・油系流体)/34.3N/mm2(ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど使用温度範囲(℃)-100~183使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガスJIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材密度(g/cm3)1.84許容面圧(N/mm2)【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
ユニオンパッキン (蒸気用) 日本バルカーユニオンパッキン (蒸気用)日本バルカー(15件のレビュー)
40税込44
1枚
当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
41税込45
1個ほか
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80
ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプニチアス
439税込483
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプ ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)10Kタイプニチアス
799税込879
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力10K
テフロンパッキン ホーザンテフロンパッキンホーザン
239税込263
1個
当日出荷
適合機種HS-802
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ ニチアスナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプニチアス
589税込648
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)3材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ使用圧力5K
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら