カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 測定用品(61)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 自動車補修部品(20)
  • バイク部品(15)
  • 農業機械(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • メカニカル部品(5)
  • カー用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v80s」の検索結果

関連キーワード
369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリングVリング Sタイプ(ニトリルゴム)フォルボ・ジークリング(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
36,900税込40,590
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業フード付ルーバー Vシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(SDSシャンク)ユニカ(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
種別ハンドル
ステンレス鋼製アングル サテン仕上 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングル サテン仕上LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上サテン仕上
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
45,980税込50,578特価
1巻(100m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバー ユニカユニカ コンボシリーズLタイプ対応 防塵カバーユニカ
7,556税込8,312
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニカ コンボシリーズLタイプ対応の防塵カバーです。
全長(mm)137
プレインベア PV シリーズ  重荷重ステンレス製(プレス成形品 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ 重荷重ステンレス製(プレス成形品 上向き専用)エイテック(ATEC)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用トラスコ品番856-0274材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーSUS304負荷容量784N(80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)220
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなしイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
38,980税込42,878
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)アイエス工業所
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・作動安定性・操作性がさらに向上流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強いステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
V680Sシリーズ V68SH omron(オムロン)V680Sシリーズ V68SHomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
CA-104N2シリーズ吸収缶 重松製作所CA-104N2シリーズ吸収缶重松製作所(83件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別吸収缶
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約30消費電力(W)約0.7付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67取扱説明書取扱説明書(0.2MB)
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッドJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。
付属品パッキン(1mm厚)材質PC厚さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70レンズ色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12定格電圧(V)DC24AWG22(配線)防塵防水性能IP67配線長約150mm定格電流(mA)約100取扱説明書取扱説明書(0.2MB)ワット数約2.8
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 SanDisk(サンディスク)SDXCカード Extreme UHS-1 U3 V30 Class10SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
高速SDXCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器小型デジタル圧力計 形番:GC31長野計器(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)取付方式垂直取付使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)電源(V)DC12~24±10%(リップル電圧10%(P-P)以下)ケーブル長(m)2精度±(1F.S.+1digit)at23℃表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)10機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック消費電流(mA)30以下導体断面積(mm2)0.18測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用