《DNAフィルターのこだわり》
正確な設計を可能にする三次元測定
コンピューター制御のエアフロー計測
フルコントールデザイン
ダイノマシンによる性能テスト
リニューアルされたパッケージ
耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用
エアーの流れをスムーズにする内側形状
吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分
車種に合わせた折の高さとピッチ
独自の技術を投入したフィルターオイル
品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)110
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
ボルテックスポンプなので、吐出し口径と同径の異物(100%通過粒径)を排出することができます。4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。豊富な機種がシリーズ化されています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DVA型)、自動交互運転形(DVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
用途汚物槽排水・厨房排水。返送汚泥・原水槽内排水。固形物・繊維物移送
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)250
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ