カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,701)
- 制御機器(429)
- メカニカル部品(210)
- 測定用品(198)
- 科学研究・開発用品(133)
- 配管・水廻り設備部材(75)
- パソコン/周辺機器(70)
- オフィス家具(69)
- 建材・エクステリア(67)
- 自動車純正部品(55)
- 梱包用品(39)
- 電気材料(37)
- バイク純正部品(35)
- 電動工具(34)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 測定関連サービス(24)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 事務用品(16)
- 医療(15)
- 建築金物(13)
- 作業工具(13)
- 物流用品(12)
- テープ(12)
- 防犯用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 切削工具(10)
- 学童・教育用品(10)
- 溶接用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- カー用品(9)
- 家電(9)
- 安全用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- 安全標識(5)
- 防災用品(5)
- 食品・飲料(5)
- 農業機械(5)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 機構部品(2)
- 介護用品(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- エンジン工具(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(1,287)
- コイズミ照明(249)
- DAIKO(大光電機)(132)
- Igus(イグス)(120)
- SIEMENS(79)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- スバル(55)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(51)
- スマイル[家具](42)
- 鶴賀電機(40)
- HIOKI(日置電機)(39)
- CHINO(チノー)(37)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- Optibelt(36)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(35)
- オーム電機(34)
- スズキ(30)
- 富士電機(29)
- ブランドをもっと見る
「va100」の検索結果

Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間
AM/FM/VICSラジオブースター
アークヒル(20件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V
APC(シュナイダーエレクトリック)¥98,980税込¥108,8781個翌日出荷Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U色黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
スマートピペット NVAシリーズ
Smart(Accumax)¥13,000~税込¥14,300~1本当日出荷から翌々日出荷わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール適合ISO 8655適合チャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(分解不要・121℃・20分)
エアーマット(噴出型エコノミータイプ) 900×2000×110
ナビス(アズワン)¥35,442税込¥38,9861個当日出荷仕様エアセル数/18本セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)2000幅(mm)900厚さ(mm)110寸法(mm)エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.2m寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110アズワン品番7-1230-01
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷材質粉末ハイス刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金外径許容差(mm)0~-0.03
パネル取付型ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
クイック継手ハンドバルブ
コガネイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から16日以内出荷配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
熱収縮チューブエコノミ
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(2本)当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
薬液用バルブ (LVA1~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
変圧器 単巻リード100VA
鎌田信号機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷質量(kg)1.6容量100VA出力電圧(V)100・110入力電圧(V)200・220周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.9巻線単巻
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ループコード式 NBグラス(遮光1級)
ニチベイ¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラスは住宅から店舗まで幅広いシーンに使いやすい豊富なカラーの遮光生地です。水拭きによるお手入れも簡単です。色部品:オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~4000取付高(mm)300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり単窓(操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 ラフィー
ニチベイ¥21,600税込¥23,7601台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ラフィーはざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~4000取付高(mm)300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認操作位置右/左納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 エルデ
ニチベイ¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。エルデはフラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~4000取付高(mm)300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認操作位置右/左納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 きさら
ニチベイ¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。きさらは光を和らかく映す温かみのある和紙調生地で、環境に配慮しており、グリーン購入法にも適合します。色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左グリーン購入法適合納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 プレト(遮光)
ニチベイ¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレトは横糸に太い糸を織り込み立体感と光沢感を持たせた遮光生地です。色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~4000取付高(mm)300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認操作位置右/左納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 リーチェ遮熱
ニチベイ¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。リーチェ遮熱は麻糸を粗く織り立てたようおな風合いと光沢感が魅了の遮熱生地です。色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~4000取付高(mm)300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認操作位置右/左納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 クルル(遮光)
ニチベイ¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。クルルはランダムに糸を浮き沈みさせながら、ナチュラルでざっくりした印象に仕上げた多機能な遮光生地です。色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~4000取付高(mm)300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認操作位置右/左納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド アルペジオ 標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 フェスタⅡ
ニチベイ¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。フェスタⅡはコットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の生地です。色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)300~4000取付高(mm)300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認操作位置右/左納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 プリチェ
ニチベイ¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プリチェはベーシックな生地で、お手軽さが魅力のプレーンな生地です。色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~4000、取付:300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 ストラ遮熱
ニチベイ¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ストラ遮熱は遮熱糸を使用した密度の高い折組織の生地です。色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~4000、取付:300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 NBグラス遮熱(遮光)
ニチベイ¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。色【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
変圧器 単巻C入 100VA
鎌田信号機¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)約2.9容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
変圧器 複巻C入 100VA
鎌田信号機¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
片流れ換気棟1P 4~6寸用
ヨネキン¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から6日以内出荷用途屋根用付属品取付ビス 3本、捨水切 L=950mm 1本材質塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂長さ(mm)1090呼称1P適合材厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。有効換気面積(cm2)84.6/本面積(m2)基準小屋裏面積:13.5/本対応勾配4.0寸~6.0寸(X角度:68.2°)
MCナイロン車輪(ベアリング無)
ヨドノ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。材質車輪:MCナイロン
変圧器 複巻C無 100VA
鎌田信号機¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
【オーダー】バーチカルブラインド「ポポラⅡ」シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 コトン遮熱
ニチベイ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。コットンのようなナチュラルな風合いのシースルー生地。コトン遮熱は短繊維をより合わせた紡績糸を使用しています。糸の微妙な質感差や小さなつなぎ目が含まれる場合があります。色(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー高さ(mm)取付:300~5500、製品:300~4000製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
ヘモステイシスバルブアダプター 8F
メリットメディカル・ジャパン1箱(10個)6日以内出荷インターベンションや診断用デバイスの挿入・抜去用のデバイスです。アズワン品番64-1032-92医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00092000一般的名称バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
【オーダー】バーチカルブラインド「ポポラⅡ」シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 ポポラファン
ニチベイ¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレーンで使いやすさが魅力のシンプルな生地。色(部品)オフホワイト/ライトグレイ/アンバー高さ(mm)取付:300~5500、製品:300~4000製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
ボルテージテスター
KTC¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
...