カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,625)
  • 制御機器(193)
  • 測定用品(106)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 電動工具(30)
  • 電気材料(29)
  • メカニカル部品(16)
  • 事務用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 作業工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • カー用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 医療(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 作業服(4)
  • テープ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va100」の検索結果

関連キーワード
2,343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変圧器 100VA JAPPY

    変圧器 100VA

    JAPPY
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    1次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110
  • Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。
    仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間
  • AM/FM/VICSラジオブースター アークヒル

    AM/FM/VICSラジオブースター

    アークヒル(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。
    消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
  • APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷
    Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
    仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R
  • エアーマット(噴出型エコノミータイプ) 900×2000×110 ナビス(アズワン)

    エアーマット(噴出型エコノミータイプ) 900×2000×110

    ナビス(アズワン)
    35,442税込38,986
    1個
    当日出荷
    仕様エアセル数/18本セット内容マットセット(エアセル18本)、ポンプ、予備セル×1本、接続ホース材質マット/ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(mm)2000幅(mm)900厚さ(mm)110寸法(mm)エアーポンプ/(幅)255×(奥行)135×(高さ)100質量(kg)約7、(エアーポンプ)約1.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.2m寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×2000×110アズワン品番7-1230-01
  • 硬鋼製VブロックA級(焼入) ユニセイキ

    硬鋼製VブロックA級(焼入)

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1組(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)

    丸文字合せ錠

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    キー無しで番号を合わせると解錠できます。
    用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式
  • 粉末ハイス ハイヘリエンドミル S&K(三興製作所)

    粉末ハイス ハイヘリエンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質粉末ハイス刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金外径許容差(mm)0~-0.03
  • パネル取付型ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    パネル取付型ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • クイック継手ハンドバルブ コガネイ

    クイック継手ハンドバルブ

    コガネイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配管途中の流路切換用 ハンドバルブです。3方弁2方弁もご用意しております。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(2本)
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
  • 変圧器 単巻リード100VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻リード100VA

    鎌田信号機
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6容量100VA出力電圧(V)100・110入力電圧(V)200・220周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.9巻線単巻
  • 10.1 インチ レジンVAT (Mighty 8K/12K/14K用) Phrozen

    10.1 インチ レジンVAT (Mighty 8K/12K/14K用)

    Phrozen
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Mighty 8K/12K/Revo向け交換用レジンVATです。
  • 変圧器 単巻C入 100VA 鎌田信号機

    変圧器 単巻C入 100VA

    鎌田信号機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約2.9容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0.91次電圧(V)200・2202次電圧(V)100・110巻線単巻
  • 変圧器 複巻C入 100VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C入 100VA

    鎌田信号機
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    容量100VA定格連続周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • MCナイロン車輪(ベアリング無) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)

    ヨドノ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。
    材質車輪:MCナイロン
  • 変圧器 複巻C無 100VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 100VA

    鎌田信号機
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    容量100VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • ボルテージテスター KTC

    ボルテージテスター

    KTC
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    小容量電路の測定用デジタルテスターです。AC3~1000V、DC4~1400Vまでの電圧測定のほか、1999Ωまでの抵抗テスト、1極位相テスト、2極位相順序表示、導通テスト等に使用できます。
    寸法(mm)(長さ)255×(幅)80×(厚み)50測定範囲電圧:AC 1~1,000V / DC 1~1,200V、抵抗:0.1~300kΩ、導通:0.1~100kΩ(音響信号、LED点灯)、位相表示:230V 50/60HzAC、周波数:10~1,000Hz、ダイオードテスト:0.3V~2.0V質量(g)250電源単4電池(1.5V DC)×2本使用温度(℃)-15~55
  • X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)18.4LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装電圧(V)100消費電力(W)24.5器具・セットセット品演色指数(Ra)92調光の可否○(適合調光器別売)LED交換不可調色の可否×
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可照度角17°
  • Siemens ロータリハンドル 3VA1 100/160用 SIEMENS

    Siemens ロータリハンドル 3VA1 100/160用

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶

    蒸気レス電気ケトル

    タイガー魔法瓶
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    充実の安全設計。置き場所にも困らない蒸気レス電気ケトル。カップ1杯(約140ml)が約57秒でスピード沸とう。忙しい朝や、急な来客、忙しい家事の合間にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。万一ケトルが倒れた時でも、お湯もれを最小限に抑え、やけどのリスクを減らします。二重構造で、本体が熱くなりにくい安全設計。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にすぐれています。ワンタッチで簡単にふたを取り外すことが可能。広口なので奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。タイガー独自の「ドリップロジック構造」で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。
    仕様【安心・安全構造】転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、本体二重構造、カラだき防止、通電自動オフ、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、カチットロック質量(kg)1容量(L)1消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×22.3×21.5(本体のみ:16.6×22.3×19.8)沸騰時間目安カップ1杯:57秒、満水:5分
  • 鋳鉄製Vブロック A形A級 理研計測器

    鋳鉄製Vブロック A形A級

    理研計測器
    39,980税込43,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    使用面に3箇所V溝が設けてあります。 V溝を利用し、丸物の測定、検査、または正直台としてご使用いただけます。 底面対V面平行度は10μmです。 2個1セットです。
    型式A型底面とV溝の平行度(μm)10以内
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6LED交換不可
  • Siemens ロータリアクチュエータ 3VA1 100/160用 SIEMENS

    Siemens ロータリアクチュエータ 3VA1 100/160用

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    41,980税込46,178
    1箱(5本)
    翌々日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
  • 超硬ボールエンドミル 2枚刃  TiAlNコーティング LV ENDMILL

    超硬ボールエンドミル 2枚刃 TiAlNコーティング

    LV ENDMILL
    7,509税込8,260
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、ステンレス鋼など表面処理TiAlNねじれ角(°)30
  • エヴァワッペン アイロン接着 いろはism

    エヴァワッペン アイロン接着

    いろはism
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    オーバーロックをほどこしたプレミアム感のある刺繍ワッペンです。アイロンで簡単に接着できます。
    直径(Φcm)8.2
  • Siemens ロータリアクチュエータ 3VA2 100/160/250用 SIEMENS

    Siemens ロータリアクチュエータ 3VA2 100/160/250用

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 調光タイプ 18VA(100V) 【受注生産品】

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)12.1LED交換不可
  • X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
  • Siemens ロータリハンドル 3VA2 100/160/250用 SIEMENS

    Siemens ロータリハンドル 3VA2 100/160/250用

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)67.5光色電球色定格光束(Lm)1655LED交換不可照度角17°
  • X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6光色電球色LED交換不可
  • クランプ式電圧電流計 はくでん

    クランプ式電圧電流計

    はくでん
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。
    電圧(V)測定:DC0~300、電源:DC5~100口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26本体寸法(mm)48×29×23精度電圧測定:±1%、電流測定:±1%取付寸法(mm)45.4×26分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A電流範囲測定:100A
  • G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン)

    G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
  • APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1式
    翌々日出荷
    APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】。400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応。リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース。常時商用給電方式:安定した電源品質を提供。USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)。5年メーカー保証
    用途【用途】。小型サーバー・NASの電源保護。ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策。制御盤・エッジコンピューティング環境。ラック内の省スペースUPS用途。【主な仕様】。型番:SCL400RMJ1UNC。定格容量:400VA / 400W。入力電圧:AC100V(90~110V)。出力電圧:AC100V。運転方式:常時商用給電。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm。質量:約4kg。バッテリー:リチウムイオン。保証期間:5年(メーカー保証)。【同梱品】。USBケーブル。ラックマウント用サポートレール。インストールガイド保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...