43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ガラス 目盛あり 先端外径(Φmm)4.2~4.4 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式
1本
1,488 税込1,637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ 先端外径(Φmm)4 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内筒は白色です。
筒先中口 材質硬質ガラス 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 先端外径(Φmm)約4 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ガラス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ガラス 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
4,598 税込5,058
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
1本
1,270 税込1,397
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途微量用です。 目盛あり 最小目盛(mL)4.2~4.4 材質硬質ガラス 筒先中口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.2~4.4 規格医療機器クラスⅠ 先端形状ルアースリップ式(ガラス) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
1箱(12本)
2,598 税込2,858
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質注射筒/硬質ガラス、金具/真鍮クロームメッキ 目盛あり 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
10,400 税込11,440
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ガラス 公差(mm)(先端外径)±1.0 目盛あり 滅菌なし 先端形状浣腸器型 筒先中口
1本
4,435 税込4,879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)20 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
2,598 税込2,858
22日以内出荷

1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
2,098 税込2,308
22日以内出荷


筒先横口 先端外径(Φmm)4.2~4.4 材質硬質ガラス 規格一般医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療用不織布サージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
1式(4巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
材質ポリエチレン テープ長さ(m)9
1式(24巻)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。 粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。 屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。 はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。 使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。 テープ長さ(m)10
1巻ほか
640 税込704
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

良好な粘着力、保持力があります。 皮膚に低刺激性です。 手で簡単に切れる手切れ性があります。 撥水性があります。
用途脱脂綿、ガーゼ、包帯の固定,注射針・穿刺針の固定,カテーテル、チューブの固定 テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)9 アズワン品番0-8019-01
1個(10巻)
529 税込582
当日出荷

不織布粘着包帯。 脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定、シップ剤の被覆・固定、ギブスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
1式(6巻)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療用不織布サージカルテープ。 皮膚によくなじみ、有毛部や脂漏部位にも良好な粘着性を発揮します。 簡単に手で切れ、貼付処置が容易です。 X線撮影の際、テープの影が出る心配がありません。 紫外線による皮膚の色素沈着を抑制します。
用途脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。 材質不織布 肌色 テープ長さ(m)9
1式(24巻)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。 優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。 10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。 防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。 特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。 穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。 天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。 注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。 材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。 しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。 水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。 天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。 注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。 材質ポリウレタン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 最高使用圧力0.68MPa
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。非導電性です。塗布/拭き取りしやすい粘度です。扱いやすい注射器タイプです。付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。グリスを塗布する際に便利なへら付き。大容量4g入り。
付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら グレー 主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物 熱伝導率(W/mk)13.8 動作温度(℃)‐50~250 危険物の類別非危険物 熱抵抗値(℃/W)<0.112 比重(g/cm3)2.8
1個
899 税込989
4日以内出荷

従来からのスタンダードな厚さのフィルムを使用したドレッシングです。 しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌によく馴染みます。 水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、蒸れによる皮膚刺激を軽減します。 低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。 材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
1箱(50枚)
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品より更に薄い10μmのフィルムを使用した、水蒸気透過性に優れたドレッシングです。 防水なので、貼付したまま入浴・シャワーができます。 特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えているので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。 低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。 材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
1箱(50枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。JP-DX2よりさらなる進化を遂げた設計で、よりハードな使用に適します。多面体状ナノダイヤモンド粒子により、空間を埋める効率が従来品より25%向上しました。優れた低熱抵抗です。非導電性です。長期保存ができ、固化しにくく、塗布しやすいです。扱いやすい注射器タイプです。ウェットクリーナーと塗布用へらが付属します。
仕様推奨保管時間(使用前):最長3年 付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら グレー 主成分ナノダイヤモンド、シリコン 比重2.58g/cm3 使用時間CPU上:最長4年(推奨) 粘度3900000cps 熱伝導率(W/mk)18.3 動作温度(℃)-40~180(推奨)、50~200(ピーク) RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.008℃・cm2/W
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
最高使用圧力0.29MPa 材質(フィルター)ポリサルホン フィルター直径(Φmm)Φ16mm 最高使用温度(℃)50 残液量(mL)0.02以下
1箱(24個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用アセテートクロスサージカルテープ。
用途気管内麻酔挿入管の固定、硬膜外麻酔時のチューブ固定、酸素チューブ・マーゲンゾンデの固定、カテーテル・注射針・穿刺針の固定、点滴・輸液チューブの固定、副木の固定、術後の圧迫固定、肋骨・鎖骨・四肢骨の骨折時の矯正・牽引・圧迫固定。 材質アセテートクロス テープ長さ(m)9
1式(12巻)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)