20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約75g 光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED3灯 実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式ON→OFF 電球の種類LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm)約25×25×90 色(ボデー)ブラック 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライメイトブラックライト51LED
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP 長さ(mm)145 寸法(mm)57×57×145 ブラック 質量(g)190 光源UV-LED×51個 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

携帯性に優れたハンディサイズのブラックライト。 ポケットやかばんに入れ、鉱物観察の際にサッと使えます。
種別(ハンディタイプ)HBL 電源単4乾電池3個(付属) 寸法(Φ×mm)24×86
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

サウスウォーカーライト UV-LED375シリーズ
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
質量(g)約85 直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体) 使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属) アズワン品番8-3661-21 ボディーカラーブラック 電球の種類LEDブラックライト
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質アルミ ブラック 質量(g)約119(電池含む) 寸法(cm)約2×2.45×15.4 波長(nm)365 電池単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間)約30分 連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分 強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性IPX8 取扱説明書(0.6MB) 電球の種類紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161 使用電池アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

スリーナイン島野UV LEDライト電池付
高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。
材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く) 電源単4アルカリ乾電池×3本 光源日亜化学工業社製UV-LED 波長(nm)375 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト 質量(kg)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)9 取扱説明書(1.59MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒロイヒマーカー
エコ商品
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1箱(7g×6本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×1本 寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く) 質量(g)約35(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1 実用点灯時間約6時間 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

KOOLBEAM(クールビーム)紫外線 UVライト 68LED
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池単3アルカリ電池x3本(付属) 全長(mm)144 波長(nm)390 LED68球 直径(Φmm)ライト部:66 材質ポリエステル、ナイロン 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。 ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
シルバー 質量(g)90 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り) 電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161 使用電球高輝度白色LED1個 ライト種類ブラックライト管:4w/6v アズワン品番64-8887-27
1個
1,998 税込2,198
当日出荷