21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タンガロイチップ VBGT-JP
エコ商品
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5 材種KS05F RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VBGT-JP
エコ商品
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
用途精密仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ VBGT-JS
エコ商品
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HS
エコ商品
材質BXA20 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-VBGT-NS
エコ商品
S4.76 D14.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法CEDC(mm)1
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-VBGT-NS
エコ商品
厚さ(mm)4.76 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 最小加工深さar(mm)0.1 切刃数1 最大加工深さ(mm)1 最小送り(mm)0.03
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HP
エコ商品
コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBGT1102
エコ商品
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5 寸法L(mm)11.07 寸法S(mm)2.38 寸法RE(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5個)ほか
44,490 税込48,939
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート VBGT1604
エコ商品
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様AN(deg):5 トラスコ品番436-7690 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.5 材種TS2050 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HS
エコ商品
材質BXA10 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35
1ケース(5個)ほか
39,990 税込43,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P) 三菱マテリアル 動画あり
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工 材質PVDコーテッド超硬材 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MS9025 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)35 ブレーカ記号FS-P 等級記号G
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。 仕様コーティング超硬 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPF5ブレーカー
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。 材質PVDコーティング 適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSVBGT-NS
エコ商品
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.40 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイスクリューオン式ヘッド QC16
エコ商品
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

記号【マスターインサート】VBGT110302 勝手L 首下長(mm)19.5 コーナーR(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 クーラント【供給プロパティ】TRUE
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ