カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vbgt110304」の検索結果

チップ VBGT
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート VBGT-LF
ケナメタル¥9,598~税込¥10,558~1セット(5個)当日出荷から31日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
チップ VBGT-F
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-Y
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-Y
京セラ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-FX
住友電工ハードメタル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-F
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-ML-Y
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-MR-Y
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-VBGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)ほか5日以内出荷コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JS
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VBGT-FY
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。微小切削用ブレーカで低切込み条件で優れた切りくず処理用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135Uブレーカの有無片面チップ溝・穴記号T
ISO インサート VBGT-HP
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°逃げ角(度)5
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30
ワルター¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPF5ブレーカー
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH730
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応