カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,207)
  • 自動車純正部品(1,512)
  • 制御機器(1,451)
  • パソコン/周辺機器(1,328)
  • 電気材料(1,276)
  • バイク部品(701)
  • オフィス家具(662)
  • 切削工具(549)
  • 家電(483)
  • 科学研究・開発用品(470)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(393)
  • 清掃用品(392)
  • 作業工具(358)
  • メカニカル部品(353)
  • 配管・水廻り設備部材(338)
  • バイク純正部品(325)
  • 機構部品(323)
  • 自動車補修部品(277)
  • 空調・電設資材(261)
  • 店舗什器・備品(237)
  • 電動工具(217)
  • 事務用品(204)
  • 物流用品(200)
  • 作業服(192)
  • カー用品(185)
  • 測定用品(170)
  • 建材・エクステリア(164)
  • 住設機器(161)
  • 安全保護具(158)
  • 安全靴・作業靴(146)
  • 学童・教育用品(137)
  • 建築金物(130)
  • 船舶用品・漁業資材(129)
  • 手袋(114)
  • 安全用品(112)
  • 塗装・養生・内装用品(107)
  • 防犯用品(106)
  • バッテリー・電装(101)
  • テープ(98)
  • 農業機械(94)
  • 医療(93)
  • 卓上消耗品(86)
  • 照明(82)
  • 厨房用品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • 接着剤・補修材(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(73)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(72)
  • 安全標識(66)
  • 農業・園芸資材(61)
  • 防災用品(58)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 梱包用品(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • 保管用品(44)
  • 日用品(40)
  • エンジン工具(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • 溶接用品(32)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 救急・衛生(30)
  • 研磨材(30)
  • トラック純正部品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 介護用品(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 整備工具・収納(20)
  • 自転車部品(17)
  • 理美容(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • ヘルスケア(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 空圧工具(13)
  • 縫製用品(12)
  • 塗料(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • マスク(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 農具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 完成車(3)
  • 食品・飲料(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「vc」の検索結果

関連キーワード
18,384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MoveMic充電ケース SHUREMoveMic充電ケースSHURE
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
MoveMic用交換充電ケースで、磁気蓋とLED表示により安全収納と充電状態確認が可能です。
塩ビパイプカッター はくでん塩ビパイプカッターはくでん
529税込582
1個
6日以内出荷
SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
179,800税込197,780
1袋(25個)
62日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの厳禁に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27圧力(kPa)最大300kPa,3bar
バイオ向けクイックカップリング アラムバイオ向けクイックカップリングアラム
179,800税込197,780
1袋(25個)
62日以内出荷
・オス、メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。・直感的な3ステップの接続方法(画像参照)で作業者による誤接続のリスクを軽減。・作業者の操作ミスを軽減する使いやすさで、性能や信頼性、安全面の懸念を軽減。・「CPCクリック」という接続完了を音で知らせる仕組み。・オートクレーブやガンマ線などの減菌に対応。・気化した液体窒素温度温度(-190℃)まで凍結可能、及び強力な化学薬品への高い適合性・すべてのPVCチューブとの完全な互換性。・冷凍カセットに収まるコンパクトサイズ
仕様バイオ向け無菌接続対応カップリング材質本体:ポリカ-ボネートUSPクラスⅥ,ADCF(ホワイト)ポリフェニルスルホン(オフホワイト色)保護カバー:ポリカーボネート(ゴールド色)シール:シリコーンゴムプラチナ処理USPクラスVI,ADCF(透明)保護膜:疎水性ポリエチルサルホンUSPクラスVI使用温度範囲(℃)1~40滅菌<ガンマ線>最大50kGy、<オートクレーブ>最高121℃で30分間Cv値:0.04-0.27接続チューブ内径:1.6mm 1/16インチタケノコ圧力(kPa)最大300kPa,3bar
No.26竹柄エンジンブラシ白PVC トップマンNo.26竹柄エンジンブラシ白PVCトップマン
289税込318
1本
8日以内出荷
汚れ落とし・洗浄作業に
仕様白 PVC目の粗さ#26
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ブラック&ゴールド・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
VC-3M-V3g ディアリーフシリーズ 山陽物産VC-3M-V3g ディアリーフシリーズ山陽物産
24,980税込27,478
1箱(1500本)
5日以内出荷
白を基調としたシックなデザインに、光沢のラインでお部屋を上品に演出します。
用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3gチューブ寸法(mm)本体:11×166×15、袋:51×210×13ホワイト入数1箱1500本
キャスターサンド 仙台銘板キャスターサンド仙台銘板
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
台車の車輪部に、工具不要で「後付けできる」簡易ストッパーです。 車輪サイズにあわせてサイズ調整が可能です。(可動部最伸長時幅150mmまで対応) 固定部分にPVCキャップを装着しているため、グリップ力と視認性が抜群です。使用方法後輪側面に固定部がしっかり 当たる位置に合わせます。車輪サイズに位置を合わせたら 手締めでストッパーを固定します。ピッキング作業終了後は 台車フレーム部分に 掛けることで邪魔すること なく持ち運び可能です。
幅(mm)30、固定部:50全長(mm)220
AQUOS sense10 / sense9 のぞき見防止 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢 SimplismAQUOS sense10 / sense9 のぞき見防止 画面保護強化ガラス カドピタ 光沢Simplism
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
端までなめらか、広範囲で画面を保護気泡ゼロの「バブルレス」仕様万が一の破損にも安心、飛散防止加工ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工位置出し簡単「カドピタ」皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
付属品マイクロファイバークロス、大型埃取りテープ質量(g)10タイプのぞき見防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.31×144.90×0.49
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマンBELKIN(ベルキン)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供しますUSB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 最大100Wのパススルー充電 スリムでポータブルなデザイン 5 Gbpsのデータ転送速度 4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 4K 1.4 HDMI USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)microSD 3.0(832 Mbps)3.5 mmオーディオ入出力最大100Wの電力供給
スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン BELKIN(ベルキン)Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマンBELKIN(ベルキン)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス最大5Gbpsのデータ転送速度SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続
スパイダーマン互換性MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro MaxRoHS指令(10物質対応)対応
Connect 7ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載) BELKIN(ベルキン)Connect 7ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載)BELKIN(ベルキン)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
サイズ4.7in/12.1cm×2in/5.1cm×0.6in/1.6cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect 5ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載) BELKIN(ベルキン)Connect 5ポート USB-C ハブ(デュアル USB-Cポート搭載)BELKIN(ベルキン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
サイズ4.1in/10.4cm×2in/5cm×0.6in/1.5cmRoHS指令(10物質対応)対応
解析ソフト・USBケーブル Lutron解析ソフト・USBケーブルLutron
9,998税込10,998
1個
45日以内出荷
解析ソフト(Lutron Software)とUSBケーブルです。
適合機種デジタル照度計 LUX 105、デジタル紫外線強度計 UV-365、デジタル紫外線強度計 UVC-254、デジタル圧力計 PS 9302、デジタル真空圧力計 VC 9200、デジタル振動計 VB-8202、デジタル振動計 VB-8200、水分計 MS-7000(木材用)アズワン品番69-3889-67
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)24デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED軒下用ダウンライト・ポーチライト 高気密SB形・拡散タイプ LEDコンパクトランプ交換型・防湿型・防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ・光源遮光角30度 LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ・光源遮光角30度 LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
ベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込み フジキンベントプラグ_25.4MPa_SUS316 ねじ込みフジキン
2,998税込3,298
1個
44日以内出荷
ベントプラグ。
用途各種プラント計装、その他高圧ガスライン等高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-196~400最高使用圧力(MPa)25.4接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
インハラブルダストサンプラー PVC 10入 SIBATA(柴田科学)インハラブルダストサンプラー PVC 10入SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
100μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。PVCフィルターは装着済みのため、フィルター装着の手間がかかりません。作業者個人がサンプリング時間中にどの程度のインハラブル粒子にばく露されているのかを測定します。2.0L/minの流量で吸引することにより、100μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。(圧力損失は1kPa以下。)カセットとフィルターを1つのユニットとしてサンプリング前後に秤量します。
用途インハラブル粒子(100μm以上の粗大粒子)のサンプリング材質(フィルター)PVC(ポリ塩化ビニル)フィルター直径(Φmm)5
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
24日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000 azbil(旧:山武)2点検出防爆スイッチ :VCX-7000azbil(旧:山武)
56,980税込62,678
1個
39日以内出荷
同時動作・PT10°・動作 レバーなし・TIIS パッキン式コネクタのみ・コンジット R用形状(TIIS防爆)・銀接点・低温仕様-40~+60℃・容器材料 標準形ADC12
3Dスキャナー3DeVOK MT SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MTSCANTECH
959,800税込1,055,780
1台
6日以内出荷
34本のブルーレーザー + 22本の赤外線レーザー + 広範囲赤外線VCSEL芸術設計、リバースエンジニアリング、3D測定、3Dビジュアライゼーション、3Dプリント、研究・教育など、幅広い用途に対応するオールインワンソリューション。本製品は、リバースエンジニアリング、人体デジタル化、アートデザイン、研究・教育分野など、さまざまな用途に適用可能です。34本のブルーレーザーにより最大0.04mmの高精度スキャンを実現し、一般的な3Dデータフォーマット(.asc、.stl)にも対応。リバースエンジニアリングソフトウェアとの互換性も高い。また、医療リハビリ設計や個別カスタムボディパーツの製作、アートポートレートデザインにも活用できます。最大4,500,000点/秒のデータ取得速度、70fpsのスキャンフレームレートを実現。黒色パーツや髪の毛など従来計測が難しいとされている対象物にも専用スプレーなどを塗布せずにスキャンが可能。ターゲット不要3つの光源モードでターゲットレス3Dスキャンに対応し、簡単な操作を実現。さらに、プラグ&プレイ設計により、現場でのスキャン効率を大幅に向上。高度なハイブリッドアライメント次世代の幾何特徴、テクスチャ、マーカー認識技術を統合し、さまざまな環境でシームレスに動作。マーカーの使用を最小限に抑え、高精度なスキャンを実現。高速かつ安定したスキャン最大4,500,000点/秒のデータ取得速度、70fpsのスキャンフレームレートを実現。
質量(g)640外寸(mm)215 × 73 × 53精度(mm)最大0.04光源ブルーレーザー/赤外線レーザー/赤外線VCSEL
3Dスキャナー3DeVOK MQ SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQSCANTECH
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
3Dプリント、文化遺産の保存、リバースエンジニアリング、クリエイティブデザイン、芸術、医療リハビリテーション、研究と教育に最適。3Dプリントファーム、デザインスタジオ、中小企業などにとっての究極の3D生産性パートナーです。光源として構造化VCSEL光と赤外線レーザーの2種類を搭載。対象物のサイズや材質に最適なスキャンモードを選択できるため、小さな部品、大型の構造物、人物や布地のように複雑な形状など、幅広い対象物に対応可能。マーカーや表面処理なしでスキャンできるマーカーフリーに対応しており、準備の手間や時間を大幅に削減します。カラーは24ビットカラーキャプチャー対応で、スキャン対象の形状だけでなく、表面の色や質感も忠実に取得します。22ライン赤外線レーザーMQ 3Dスキャナーは22ライン赤外線レーザー技術を搭載し、様々な材質の5cmという小さな物体でもシームレスにスキャンできます。最大0.08mmの精度で、準工業レベルの3Dデータ取得ニーズを満たします。広範囲赤外線VCSELポートレート、体の一部、中型から大型の対象物(30cm以上)のスキャンに特化して設計されており、最大1,100mm×1,000mmの超ワイドスキャンエリアを実現し、効率的なスキャンと簡単な操作を実現します。マーカーフリーデータキャプチャ赤外線レーザーと赤外線VCSELのデュアルモードレーザーにより、マーカーフリーの3Dスキャンが可能になり、3Dデータの取得がより効率的かつ便利になります。※ワイヤレスハンドルは追加オプションとなります。 本製品単体での利用は有線接続となります。
質量(g)620外寸(mm)215 × 73 × 53精度(mm)最大0.08光源赤外線レーザー/赤外線VCSEL
ボルテージコントローラー/ #VC-1 カーク産業ボルテージコントローラー/ #VC-1カーク産業
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
OPPO A5 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付 エレコムOPPO A5 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 ストラップホール付エレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 ※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。適合機種OPPO A5 5Gセット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア
真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所真空一定装置 バキュームコントローラ岡野製作所
359,800税込395,780
1台
60日以内出荷
センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50
HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成HKI-チューブ(PVCチューブ)北港化成
38,980税込42,878
1箱(20巻×100m)
翌々日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
ブラウン肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
ツールワゴン用オプション防塵カバー サカエツールワゴン用オプション防塵カバーサカエ
37,980税込41,778
1枚
翌日出荷
ツールワゴン全体を覆うことで、ごみやホコリの侵入を防ぎます。柔らかいPVC素材でできている為、使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様両側ファスナー付材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)W600×D400×H880
ヴィーガニアフェイスマスク ステイフリーヴィーガニアフェイスマスクステイフリー
879税込967
1個(10枚)
5日以内出荷
1袋にたっぷり美容成分配合、動物由来の成分を使用していないヴィーガン処方。ハリのある透明肌に導く浸透型ビタミンC誘導体配合。肌への浸透力を高める!国産の高密着ストレッチシートを採用。浸透型ビタミンC誘導体(APPS)、毛穴乾燥小じわ集中ケアの金。濃厚ビタミンC配合:乾燥による毛穴の開きなど、年齢とともにくすみが気になる肌へ多角的に集中アプローチ。ハリ弾力、ツヤ、キメ、透明感のある肌へ導きます。
成分水、グリセリン、BG、エタノール、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ハトムギ種子エキス、ドクダミエキス、他セット内容VC-100
ロッドケースFF(M) DAIWA(ダイワ)ロッドケースFF(M)DAIWA(ダイワ)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ロッドが出し入れしやすく、全周面に衝撃に強い肉厚ハードボードを内蔵したロッドケース!開口部が大きく開くことで収納物の出し入れがしやすく、釣行前のタックルセッティングや釣行後の片付けがスムーズになる、大開口メインファスナーを搭載したロッドケース。全周面に肉厚ハードボードを使用し、さらにメインファスナー裏に補強ボードを内蔵することでつぶれに強くなり、収納したロッドを安心して持ち運ぶことができる。・ロッドを出し入れしやすい大開口メインファスナー搭載・全サイズ段差収納ポケット付き・しっかりと収納量を確保したサイドポケット付き、85cmヒシャク収納可能・本体部がつぶれにくくなる、ファスナー部の補強強化ボード内蔵・表面には水や汚れのお手入れがしやすいPVC生地採用・暗やみ時に所在がわかりやすいリフレクター付き・肩掛けで持ち運べるショルダーベルト付き・取り回ししやすいハンドル付き・ロッドを束ねるロッドベルト付き・インターラインワイヤーポケット付き・玉枠ケース等を取り付け可能なループ、D環付き・落下の衝撃から収納物を守るハードボトムカップ付き・160、170サイズはリール付きのルアーロッドが収納可能な大型サイズ・玉ノ柄ストッパーベルト付き
材質PVC
塩ビパンチングプレート 松陽産業塩ビパンチングプレート松陽産業
31,980税込35,178
1枚
4日以内出荷
信頼のタキロンシーアイ社製PVC工業用プレートを使用。長年のパンチング技術と最新の自動化ラインにより安定した品質を実現
用途半導体関連装の流体・気体吸排ダクトフィルターや液切りフィルター/メッキ装置/エッチング装置/大型製造装置外板/装置フィルターダクト・通風/汎用工業用材料、内外装建材/通風フィルター/ディスプレイ(看板・標示板)、農業用資材(育苗関連) / 養殖用資材/観賞用水槽/DIYなどのさまざまな用途にご使用いただけます材質硬質塩化ビニル高さ(mm)1000横(mm)2000
トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号 三高トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号三高
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(高積み)~1tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)3370規格2号/軽トラック(高積み)~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2100×2700表面PVC関連資料(0.42MB)
トラックシート青 表面コーティング 1.9x2.1 (S) 1号 三高トラックシート青 表面コーティング 1.9x2.1 (S) 1号三高
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)2010規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100表面PVC関連資料(0.42MB)
トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号 三高トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号三高
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)4900規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600表面PVC関連資料(0.42MB)
トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号 三高トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号三高
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
エステル基布(PVC加工)製でできていますので、耐候性抜群、丈夫で長持ちします。防水仕様。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。
用途トラックの荷台用カバー。軽トラック用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.5質量(g)2310規格1号/軽トラック(平張り)本体サイズ(mm)1900×2100関連資料(0.42MB)
...