カテゴリ
- 清掃用品(15)
- 自動車補修部品(14)
- 切削工具(8)
- 家電(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 作業工具(5)
- 事務用品(4)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CONDOR(山崎産業)(9)
- 象印マホービン(5)
- SPI(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- スバルアクセサリー(5)
- K.Pガスケット(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- バンコ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- 東芝(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日研工作所(2)
- YKK(2)
- 阪口製作所(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ニューマシン(2)
- サーモポート(2)
- THECUT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vc-30」の検索結果

真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 30mm針状センサ付
サーモポート¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=30分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
ハイラップS
リケンテクノス(27件のレビュー)¥559税込¥6151巻当日出荷よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ
阪口製作所(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷鋳鉄製ボディの為強固仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330溶接電流(A)300本体寸法(mm)全長175最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2
乾湿両用バキュームクリーナー
日動工業(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)80電線長さ(m)5
増設用分電盤
テンパール工業(17件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
タイヤバルブレンチ
KTC(14件のレビュー)¥949税込¥1,0441丁当日出荷全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
シルバーカスタム
ヤマヨ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
吸引口変換アダプター
佐藤真空(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
ワイドモンキレンチ
SK11¥1,798税込¥1,9781本当日出荷こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ガスケット 13294-KA022
SPI¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷主な適合純正品番13294-KA020・13294-KA022・41260-5600・13294-KA021適合メーカーSUBARU
ニューオートジョイント AP型 プラグ
ニューマシン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から17日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
VHB粘着テープ付きマウントベース
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系色黒使用場所屋内・屋外用
ケガキゲージ
SK(新潟精機)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。用途繰り返しのケガキ作業に付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス器差(mm)±0.1最小表示(mm)0.05仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバー無ベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から17日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 13294-KA120
SPI¥969税込¥1,0661個3日以内出荷主な適合純正品番13294-KA082・13294-KA110・13294-KA180・13294-KA121・13294-KA200・13294-KA230・13294-KA120・13294-KA231適合メーカーSUBARU
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガスケット 13294-KA103
SPI¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷主な適合純正品番13294-KA210・13294-KA101・13294-KA211・13294-KA100・13294-KA103・13294-KA102適合メーカーSUBARU
ダイナミック型ヘッドホン
audio-technica(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。 低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。型式密閉ダイナミック型質量(g)約230(コード除く)コード長さ(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)104(出力)アズワン品番65-1708-92インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40 CCAWボイスコイル最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
バルブカバーガスケット
K.Pガスケット¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン参考品番L3K9-10-230型式ER3P,BLEAP,BL5FP,BLFFP,GH5AW,GH5AS,GH5FS,GHEFP,GH5AP,CCEAW,CCFFW,GG3Pメーカーマツダ代表車種アクセラ(セダン)、アテンザ(スポーツワゴン)
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷日産ディーラーオプションナビゲーションシステムの「MJ116D-A/MJ116D-W」に、市販バックカメラを装着することにより、バック時モニターが自動切替し後方を映し出します。ナビゲーションの買い替えなどで既に装着されている市販バックカメラをそのまま使用することも可能。電圧(V)DC12適合車種日産ディーラーオプションナビ用
30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥33,980税込¥37,3781台翌日出荷30インチVAパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークで高い生産性を実現。3000:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像表現が可能です。30インチ大画面湾曲ディスプレイ(R1500)は、画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適です。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.1×2 (165Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどへの取り付けが可能。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:450質量(kg)約4.5サイズ30使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/4A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×708×237(スタンド付)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB 1.5%/DCI-P3 75%解像度2560×1080入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:20、OD:1.5(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10