カテゴリ
- オフィス家具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- オリオン機械(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- 日研工作所(2)
- NOK(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- バンドー化学(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- スバル(1)
- エイトワン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- スバルアクセサリー(1)
エコロジープロダクト
「vc63」の検索結果

バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用)
オリオン機械¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
エンビカッタ
MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
バンコランVベルト
バンドー化学(69件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から5日以内出荷柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
エンビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
オイルシール VC VC63807
NOK¥729税込¥8021個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)80部品番号AG3315-E1軸径d(Φmm)63幅b(mm)7
ビデオコード
エイトワン¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ピンプラグ×3のコードを延長するコード適合機種テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンジャック(映像)、ピンプラグ×2-ピンジャック×2(音声)プラグ24金メッキ
スバル純正 スプラッシュボード
スバルアクセサリー¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷適合車種:レイバック。無塗装ブラック。装着部地上高が最大フロント約21mm、リヤ約53mm下がります。※サイドアンダースカート、リヤバンパースカート、STI サイドアンダースポイラー、STI リヤサイドアンダースポイラーとの共着不可材質樹脂適合車種LAYBACK
ベンリーPラッチ
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181セット翌々日出荷ハンドルが大きいので操作しやすい用途木製扉(主に開き戸)の簡易戸締りなどに付属品木ネジ材質/仕上本体:鋼板/焼付塗装サイズ特大木ネジサイズ(径×長さ)3Φ×20mm
LB55 背なしベンチ1500W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
単動式シリンダ(Rシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から26日以内出荷接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し
単動式シリンダ(MRシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から26日以内出荷仕様シリンダ戻し力(kn)≒0.15、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付きシリンダ内径(Φmm)43ストローク(mm)63長さ(mm)ピストンホール:30ねじ径カラー: M58 × 2概略質量(kg)2.3ねじ長さ(mm)カラー:25接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)125受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100必要油量(cm3)2.3シリンダ外径(Φmm)57ピストン径(Φmm)37ねじにがし長さ(mm)6位置カップラ:25ボス長さ(mm)17
LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥96,980税込¥106,6781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×490×0グリーン購入法適合
LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H セージ クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥189,800税込¥208,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
LB73 3人用イス ビ張り 1800W600D730H セージ ダーク色 クロス風レザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合