718件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信 仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz 付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書 質量(g)約33 ケーブル長(m)約2 対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコン インターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1 最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps) 入力端子HDMI×1 取得規格VCCI ClassB パソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く) オス形状HDMI
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフート
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
689 税込758
翌々日出荷

1台のモニターに最大3台の映像入力機器を接続でき、映像入力機器をスイッチで切り替えてモニターへ映し出すことが出来ます。
用途モニターにカメラ映像を追加したい場合に使用します。 仕様汎用タイプ
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□
エコ商品
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り 差込角(mm)12.7 仕様JIS表示認定工場製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 邪魔にならない薄型タイプです。 ポケットが豊富で、工具の整理をしやすいです。
用途工具の収納。 材質ポリエステル 適合ベルト幅(mm)60
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
629 税込692
当日出荷


オリエンタルモーター論理反転モジュール
材質金属部分:SPCC 質量(g)90 表面処理無電解ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC5~24±10% 入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V) 出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷

高級感のある名刺カードです。マイクロミシン目の残らないクリアカットタイプなので、簡単きれいに名刺作成ができます。10面タイプで、両面印刷もできます。
紙厚(mm)0.205 紙厚(g/m2)186 坪量(g/m2)本体厚:186、総厚:267.4 面付10面 アイボリー 白色度(%)76程度 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 カット名称クリアカットタイプ シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、インクジェット(顔料、染料)
1袋(100枚)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 底部型押し成型で強度をUPしています。 取り出しやすい丸型形状です。
用途ビス・パーツの収納。 材質ポリエステル ブラック 適合ベルト幅(mm)60
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 底部型押し成型で強度をUPしています。 ポケット2個付きです。
用途工具の収納、携帯。 材質ポリエステル 適合ベルト幅(mm)60
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 底部型押し成型で強度をUPしています。 邪魔にならない薄型タイプです。
用途工具の収納、携帯。 材質ポリエステル 適合ベルト幅(mm)60
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
1台
399,800 税込439,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番232-1409 セット内容首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、背中用2連保冷剤×1 シルバー
1式
1,498 税込1,648
当日出荷

足踏み式のスタンドで、消毒液などを設置して使用します。
用途非接触でのアルコール消毒液などの噴霧に。 高さ(mm)1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)受け皿:30×210×170 適合寸法(mm)セット可能消毒液:190×268
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

JVCケンウッドS端子ケーブル
【S端子ビデオケーブル】S端子ビデオケーブル1.0m、スタンダードモデル 24金メッキ
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

規格JIS C 4213 電圧(V)3Φ 200 吸入/吐出口径(mm)160/101.6 耐熱クラス155(F) 周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日動工業NVC-S35L用キャスター(1/2個)
エコ商品
紛失・予備・交換用に!
仕様使用数:2 適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×58.5×56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1本
569 税込626
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

【S端子ビデオケーブル】S端子ビデオケーブル2.0m、スタンダードモデル 24金メッキ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブクローフートレンチセット
差込角(mm)9.5 仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mm トラスコ品番855-0852 セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24 材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)990 ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチセット6.3(9pcs)
エコ商品
差込角(mm)6.3 付属品メタルケース トラスコ品番118-5080 セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13 材質特殊鋼 質量(g)580 ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9丁)
19,980 税込21,978
3日以内出荷


ネグロス電工フックボルト
適合(カバークランプ)SD-CVCS□、Z-CVCS□、S-CVCS□ 材質ステンレス鋼 質量(kg)0.06 ラック幅(mm)200~800
1セット
759 税込835
3日以内出荷

1台のナビゲーションに「バックカメラ」以外に「フロントカメラ」「サイドカメラ」等のカメラを最大2台増設することが出来ます。
用途「マジコネ AV-C23/AV-C23G/AV-C53/AV-C53G」が装着されている車両にフロントカメラやサイドカメラを増設する場合使用します。 適合車種ハイエース・レジアスエース
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1台のナビゲーションに「バックカメラ」以外に「フロントカメラ」「サイドカメラ」等のカメラを最大2台増設することが出来ます。
用途フロントカメラやサイドカメラの増設に使用します。 仕様汎用タイプ
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。 2018年トラスコ掲載ページ5 1426
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SK11・DEVICEのロゴシールです。工具箱などの装飾に使えます。
用途ロゴシール。 用紙強粘着再剥離銀地シール 表面マットPP
1枚
319 税込351
翌々日出荷

紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷