カテゴリ

  • 電気材料(27)
    • VCT(19)
    • VCTF(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 3
  • 1(2)
  • 2(37)
  • 4(26)
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 7(9)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 12(8)
  • 16(7)
  • 20(8)
  • 30(5)
シース色
  • シース色灰(7)
  • シース色黒(11)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(26)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(14)
  • 15(2)
  • 20(11)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 40(9)
  • 45(1)
  • 50(12)
  • 60(8)
  • 70(8)
  • 80(7)
  • 90(6)
  • 100(20)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(17)
  • 2.4(1)
  • 3.4(2)
ブランド
  • 富士電線工業(5)
  • 三ツ星(4)
  • 品川電線(1)
  • 倉茂電工(8)
  • 伸興電線(2)
  • JAPPY(2)
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • エスネット(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
富士電線工業・三ツ星・品川電線・倉茂電工・伸興電線・JAPPY・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・矢崎エナジーシステム・エスネット・リケンケーブルテクノロジー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct2.0」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • SF VCT 2X3C 品川電線

    SF VCT 2X3C

    品川電線
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)2仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)600許容電流(A)19色黒規格JIS芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)175シース厚(mm)1.8導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)3000
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)

    富士電線工業(3件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E絶縁体厚さ(mm)0.8シース色黒定格温度(℃)60
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

    富士電線工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(100m)
    当日出荷から62日以内出荷
  • 600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(5m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    色灰定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル エスネット

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    エスネット
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    翌々日出荷
    多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。定格電圧(V)600長さ(m)10種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    ¥43,980税込¥48,378
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • FOプレンVCT360SB 倉茂電工

    FOプレンVCT360SB

    倉茂電工
    ¥179,800税込¥197,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
    用途油環境下での配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    ¥89,980税込¥98,978
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル 矢崎エナジーシステム

    移動用・機器用電線 600V ビニル絶縁 ビニルキャブタイヤケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100関連規格JIS C 3312導体より線
  • VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業

    VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)

    富士電線工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
  • 600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ

    600Vビニルキャブタイヤケ-ブル

    オーナンバ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル定格電圧(V)600以下タイプソフトタイプ種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.8シース色灰撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60 (HVCT:75)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷から94日以内出荷
    定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
  • シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー

    シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V

    リケンケーブルテクノロジー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m×1巻)ほか
    6日以内出荷
    シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
    用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
    用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
  • 600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 伸興電線

    600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル

    伸興電線
    ¥56,980税込¥62,678
    1本(100m)
    8日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑 伸興電線

    600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑

    伸興電線
    ¥63,980税込¥70,378
    1本(100m)
    8日以内出荷
    導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
    用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
vctf2.0×3芯特集