カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(9)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「vct22」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(10m)
    当日出荷から翌日出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
    用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E撚り合線心を円形により合わせRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    449,800税込494,780
    1巻(100m)
    5日以内出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル E-1タイプ

    Showa
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • ビニソフトVCT222 倉茂電工

    ビニソフトVCT222

    倉茂電工
    19,980税込21,978
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTです。
    用途汎用機器への配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ

    Showa
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ

    Showa
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル P-1タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル P-1タイプ

    Showa
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ

    Showa
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • 分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ Showa

    分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ

    Showa
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み用、分電盤用
    用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
  • ソフトVCT 倉茂電工

    ソフトVCT

    倉茂電工
    2,598税込2,858
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用) TRUSCO

    トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
    電線仕様SVCT2.0mm2×3芯許容電流(A)15コンセント個数3仕様ポッキンプラグ芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
  • ネジザウルスVA ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVA

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    翌日出荷から11日以内出荷
  • AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコ

    AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付

    エスコ
    51,300税込56,430
    1台
    翌日出荷
    。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
    仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
  • 積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から11日以内出荷
  • コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスコ

    コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ

    エスコ
    38,000税込41,800
    1台
    翌日出荷
    ※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
  • ビニールキャブタイヤケーブル(2芯) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1本
    翌々日出荷
    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。
    用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
  • ハイプレンVCT531XX 倉茂電工

    ハイプレンVCT531XX

    倉茂電工
    239,800税込263,780
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
    用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)600仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シース色撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • FOプレンVCT360SB 倉茂電工

    FOプレンVCT360SB

    倉茂電工
    92,980税込102,278
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
    用途油環境下での配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線
  • 積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)
    外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオープンコネクタ引出し線線種VCT-F(Φ10)13芯/信号線:0.33mm2/AWG22/電源線・アース線:0.83mm2/AWG18引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:アロイ樹脂取付直付け制御方式マルチサウンド点滅132min-1調節範囲(42~180min-1)動作点滅(点灯)保護構造IP54(水平面取付時)
  • 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
    用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
  • Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
    外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
  • 自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1

    ハタヤリミテッド
    259,800税込285,780
    1台
    45日以内出荷
    電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
  • 自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1 ハタヤリミテッド

    自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1

    ハタヤリミテッド
    269,800税込296,780
    1台
    45日以内出荷
    自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
    電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20巻取形式自動巻き
  • 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ ハタヤリミテッド

    30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ

    ハタヤリミテッド
    取扱停止中
    防雨型コードドラムを装備してます。 照明プラス電源の1台2役です。
    消費電力(W)30使用場所屋外用電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)2400全光束(Lm)2400コード長さ(m)7仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用トラスコ品番819-4038寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22質量(kg)5.5電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462電線長さ(m)7芯数3電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯電球の種類LED
  • Φ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    取扱い終了
    表示ユニットは1~3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。
    外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)音色ホーンスピーカ規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅130min-1調節範囲(40~180min-1)動作点灯(点滅)保護構造IP64
  • ミニデンコーラック( 吊りボルト用ケーブルハンガー) 未来工業

    ミニデンコーラック( 吊りボルト用ケーブルハンガー)

    未来工業
    取扱い終了
    二重天井内等への吊りボルトにケーブル、電線管が簡単に取り付けられるケーブル用ハンガーです。 天井面への直付も簡単にできます。 施工が簡単!吊りボルトにはさみ込むだけでOKです。 ケーブル被覆に傷をつけない、丈夫なプラスチック製です。
    吊下荷重N(kgf)118(12)、片側59(6)
  • [ペンチ型]ネジザウルス EA532DEシリーズ エスコ

    [ペンチ型]ネジザウルス EA532DEシリーズ

    エスコ
    取扱い終了
    独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
    仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2アズワン品番65-9263-32
  • 積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    取扱い終了
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
  • PROTECTION POST ET2 PV CARB 2941810022 piaggio(ピアッジオグループ)

    PROTECTION POST ET2 PV CARB 2941810022

    piaggio(ピアッジオグループ)
    取扱い終了
  • Φ140 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ140 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    取扱い終了
    1段から3段まで用途に応じて回転灯ユニットを組み合わせできます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度調節ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。騒音のなかでも威力を発揮する大音量のホーンスピーカ付き大型積層式LED表示灯です。コメント再生中に出力されるBUSY制御信号(オープンコレクタ出力)は、各種信号および表示灯の点灯などに利用できます。音声メモリモジュールの分析のビットレートは必要に応じて標準以外での作成が可能です。コメントやフレーズが複数の部分にある場合、編集機能により、一回分の記憶でよいため、メモリの節約が可能です。同時に複数の音声起動信号が入った場合、若いチャンネル番号のコメントを優先します。付属の遮光シートを使用すると不要な方向への光を遮断できます。
    材質ボディ部・上部カバー:ASA樹脂グローブ:メタクリル樹脂取付直付け規格RoHS対応保護構造IP53制御方式マルチタイプ光源LEDメモリー容量8Mbit(増設不可)点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCT-F(Φ6.5) 10芯VCT-F(Φ7) 3芯信号線:UL1007AWG22×10本電源線:0.75mm2×3芯音圧レベル(dB)最大105(1m前方)動作点灯(点滅)音色ホーンスピーカ音声コメント数:4種類(バイナリー15)(4コメントを外部接点切替)音声合成方式:ADPCM2
  • Φ100 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器内蔵/音声合成警報器内蔵マルチタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器内蔵/音声合成警報器内蔵マルチタイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    取扱い終了
    ソケット耐振構造の採用により、振動による電球切れを緩和します。騒音のなかでも威力を発揮する大音量のホーンスピーカ付き積層式電球回転灯です。本体背面の音量調節ボリュームにより簡単に0~102dBまで調節可能。予備球を1個内蔵しています。
    材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付方式直付け規格RoHS対応品保護構造IP64制御方式マルチタイプ光源電球インターフェースNPN対応品引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大102(1m前方)動作回転閃光速度(min-1)130
  • Φ140 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ140 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    取扱い終了
    ソケット耐振構造の採用により、振動による電球切れを緩和します。騒音のなかでも威力を発揮する大音量のホーンスピーカ付き積層式電球回転灯です。予備球を1個内蔵しています。
    材質ボディ部及び上部カバー:ASA樹脂グローブ:メタクリル樹脂タイプ耐振取付方式直付け規格RoHS対応品保護構造IP53光源電球インターフェースNPNオープンコネクタ引出し線長さ(mm)500音圧レベル(dB)最大105(1m前方)動作回転音色ホーンスピーカー閃光速度(min-1)140