曜日別特売

ミニデンコーラック( 吊りボルト用ケーブルハンガー)

ミニデンコーラック( 吊りボルト用ケーブルハンガー) - 未来工業

二重天井内等への吊りボルトにケーブル、電線管が簡単に取り付けられるケーブル用ハンガーです。
天井面への直付も簡単にできます。
施工が簡単!吊りボルトにはさみ込むだけでOKです。
ケーブル被覆に傷をつけない、丈夫なプラスチック製です。

吊下荷重N(kgf)
118(12)、片側59(6)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
配管
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49575417CH-26M10~26(CD管)14・16、(PF管)14・16、(VE管)14・18・22、(厚鋼)16、薄鋼(ねじ無)19・2510654.52826.558
490
取扱い終了
49575426CH-32M26~32(CD管)22、(PF管)22、(VE管)22、(厚鋼)22、薄鋼(ねじ無)3112065.53332.564
560
取扱い終了
49575435CH-38M32~38(CD管)28、(PF管)28、(VE管)28、(厚鋼)28、薄鋼(ねじ無)3913476.53838.570
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする