Φ140 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器/音声合成警報器内蔵タイプ
ソケット耐振構造の採用により、振動による電球切れを緩和します。騒音のなかでも威力を発揮する大音量のホーンスピーカ付き積層式電球回転灯です。予備球を1個内蔵しています。
- 材質
- ボディ部及び上部カバー:ASA樹脂
グローブ:メタクリル樹脂
- タイプ
- 耐振
- 取付方式
- 直付け
- 規格
- RoHS対応品
- 保護構造
- IP53
- 光源
- 電球
- インターフェース
- NPNオープンコネクタ
- 引出し線長さ(mm)
- 500
- 音圧レベル(dB)
- 最大105(1m前方)
- 動作
- 回転
- 音色
- ホーンスピーカー
- 閃光速度(min-1)
- 140
- 内容量
- 1台
制御機器 の新着商品
カテゴリ






















