Φ100 積層式電球回転灯 直付けホーンスピーカ型電子音警報器内蔵/音声合成警報器内蔵マルチタイプ
ソケット耐振構造の採用により、振動による電球切れを緩和します。騒音のなかでも威力を発揮する大音量のホーンスピーカ付き積層式電球回転灯です。本体背面の音量調節ボリュームにより簡単に0~102dBまで調節可能。予備球を1個内蔵しています。
- 材質
- 上部カバー:アロイ樹脂
ボディ部:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
- 取付方式
- 直付け
- 規格
- RoHS対応品
- 保護構造
- IP64
- 制御方式
- マルチタイプ
- 光源
- 電球
- インターフェース
- NPN対応品
- 引出し線長さ(mm)
- 500
- 音圧レベル(dB)
- 最大102(1m前方)
- 動作
- 回転
- 閃光速度(min-1)
- 130
- 内容量
- 1台
制御機器 の新着商品
カテゴリ






















