カテゴリ
- 電気材料(97)
- 制御機器(46)
- 電動工具(32)
- 測定用品(18)
- パソコン/周辺機器(8)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 川崎電線(29)
- アズビル金門(18)
- エスコ(16)
- 品川電線(15)
- ハタヤリミテッド(13)
- 日動工業(12)
- ノーブランド(8)
- オジデン(大阪自動電機)(6)
- サンワサプライ(6)
- 富士電線工業(6)
- 倉茂電工(5)
- ELPA(4)
- タイカツ(4)
- 正和電工(3)
- オーナンバ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- エスネット(3)
- マリンテック(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vctf 10m」の検索結果

VCTF2.0×3 10M
ELPA¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10定格電圧(V)300導体公称断面積(mm2)2
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)
富士電線工業(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニールキャブタイヤ(VCTF)
ユーボン¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)3日以内出荷から22日以内出荷工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。種類産業機械用ケーブル
VCTF 10M
ELPA¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。種類電力ケーブル全長(m)10定格電圧(V)300シース色灰規格/略称VCTF
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル色黒定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10色灰エスコ品番EA940AG-16材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
3P抜け止め電源タップ
サンワサプライ(6件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。コンセント形状3P抜け止め付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子○マグネット○プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
小型封入スイッチ SHL-□
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から72日以内出荷小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
VCTF1.25
ELPA¥2,298税込¥2,5281巻(10m)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。定格300V 12A
マルチタップ延長コード VCTF仕様
正和電工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。特性耐トラッキング電線仕様-種別VCTF2cコンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2C
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)10定格(A)12
SF VCTF 2X3C
品川電線¥5,698税込¥6,2681本(10m)当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCTF 0.75X8C
品川電線¥7,498税込¥8,2481本(10m)当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X4C
品川電線¥3,698税込¥4,0681本(10m)当日出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 1.25X3C
品川電線¥3,998税込¥4,3981本(10m)当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)95シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 0.75X6C
品川電線¥6,398税込¥7,0381本(10m)当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)8芯数(C)6材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.9最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
SF VCTF 0.75X2C
品川電線¥2,498税込¥2,7481本(10m)当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
ソフトVCTF
倉茂電工¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)7日以内出荷柔軟性仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜シース色黒試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105撚り合線芯を円形に撚り合わせ色黒シース色黒規格/略称VCTF
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付
長岡特殊電線¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色灰導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
ユーボン¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18全長(m)10シース色灰規格/略称VCTF
SF VCTF 0.75X3C
品川電線¥2,998税込¥3,2981本(10m)5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60シース色灰規格/略称VCTF
SF VCTF 1.25X2C
品川電線¥3,298税込¥3,6281本(10m)5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
SF VCTF 3.5X2C
品川電線¥7,998税込¥8,7981本(10m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)23芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCTF 3.5X3C
品川電線¥9,698税込¥10,6681本(10m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)3.5
SF VCTF 3.5X4C
品川電線¥11,980税込¥13,1781本(10m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)23芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)11最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24ケーブルサイズ(SQ)3.5
125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10色白エスコ品番EA940AK-7定格電圧(V)125許容電流(A)7材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
SF VCTF 2X4C
品川電線¥6,898税込¥7,5881本(10m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)17芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)9.2最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCTF 2X2C
品川電線¥4,398税込¥4,8381本(10m)5日以内出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数2色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)2
SF VCTF 1.25X6C
品川電線¥8,998税込¥9,8981本(10m)5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数6色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)1.25
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
オーナンバ¥6,298~税込¥6,928~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10色灰エスコ品番EA940AK-17定格電圧(V)125許容電流(A)12材質(シース)ビニール
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10色黒エスコ品番EA940AG-5定格電圧(V)300許容電流(A)15材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル